絞り込み
ブランド
- アネスト岩田
- モノタロウ(1)
- AIRREX(アネスト岩田)(1)
- sinto(新東工業)(1)
- SSPOWER(10)
- XIEHENG(1)
- エスコ(4)
- ホーザン(13)
- 秋山産業(3)
特価

サンドブラスター
アネスト岩田¥31,980税込¥35,1781台当日出荷キャビネットタイプで吹き付けた研磨剤を回収して再び吹き付ける循環式です。付属品ブラストガン、ノズル3.6Φ×3個、グローブ、保護シート仕様本体サイズ500×660×510mm電源AC100V 50/60Hz容量(kg)(ホッパー)6~10最高使用圧力0.7MPa内寸法(mm)470×580×280口径(mm)(ノズル)Φ2.7・Φ3.2・Φ3.6mm接続口(エアーホース)PT1/4アズワン品番3-7072-01空気消費量(L/time)70~140
『研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーベルトサンダー
- サンダー/ポリッシャー
- ブラスト研磨
空圧工具 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら