絞り込み
プラグ形状
  • 2P 15A 125V(2)
  • (引掛形)2P 15A 125V(9)
  • (引掛形)2P 15A 250V(2)
  • (引掛形)接地2P 15A 125V(19)
  • (引掛形)接地2P 15A 250V(6)
  • (引掛形)接地3P 15A 250V(5)
  • 接地2P 15A 125V(1)
定格電流(A)
  • 15
  • 20(65)
  • 30(58)
  • 60(12)
  • 100(6)
定格電圧(V)
  • 125(33)
  • 250(14)
種類
  • プラグ(19)
  • ボディ(13)
形状
  • 平刃タイプ(3)
  • 引掛タイプ(30)
  • 抜止タイプ(2)
  • 色ブラック(20)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(11)
  • 色レッド(2)
ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
  • アメリカン電機(15)
  • 明工社(12)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • TRUSCO(4)
アメリカン電機・明工社・Panasonic(パナソニック)・TRUSCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 引掛防水ゴムコードコネクタボディ Panasonic(パナソニック)

    引掛防水ゴムコードコネクタボディ

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプブラックタイプ圧着端子結線可否:○種類ボディ極数接地2P
  • プラグ 引掛形接地2P アメリカン電機

    プラグ 引掛形接地2P

    アメリカン電機
    769税込846
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電流(A)15
  • 防水ゴムキャップ 引掛接地2P Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムキャップ 引掛接地2P

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125寸法A(mm)64.5定格電流(A)15寸法C(Φmm)13.5寸法B(Φmm)46電線接続方式端子ネジ直締め適合埋込コンセントWF2315BK適合コードコネクタボディWA5319K差込口形状接地2P 15A 125V引掛形
  • コードコネクタボディ 引掛形接地2P アメリカン電機

    コードコネクタボディ 引掛形接地2P

    アメリカン電機(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電線の先端に取り付け、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。
    形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電流(A)15
  • 引掛コーナーキャップ Panasonic(パナソニック)

    引掛コーナーキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプタイプ圧着端子結線可否:○種類プラグ極数接地2P
  • 防水ゴムキャップ 接地15A125V Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムキャップ 接地15A125V

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番763-1774形状平刃タイプ質量(g)67種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)VCTF、CTF、VCT、1CT、2CT、2PNCT 1.25・2防水性差込口形状接地2P 15A 125V
  • 引掛キャップ Panasonic(パナソニック)

    引掛キャップ

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 引掛防水コネクタ プラグ 2P 明工社

    引掛防水コネクタ プラグ 2P

    明工社(1件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
    仕様防水/○形状引掛タイプ種類プラグ定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2PNCT:1.25・2、VCT・VCT(S):2適合圧着端子0.75・1.25mm2:R1.25-3.5、2mm2:R2-3.5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM3.5
  • 防水ゴムキャップ 引掛2P Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムキャップ 引掛2P

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数2P定格電圧(V)125寸法A(mm)62定格電流(A)15寸法C(Φmm)12.5寸法B(Φmm)41電線接続方式端子ネジ直締め適合埋込コンセントWF2220BK適合コードコネクタボディWA5219K差込口形状2P 15A 125V引掛形
  • 防水ゴムコードコネクタボディ 引掛2P Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムコードコネクタボディ 引掛2P

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類ボディ極数2P定格電圧(V)125寸法A(mm)89定格電流(A)15寸法C(Φmm)12.5寸法B(Φmm)44差込口形状2P 15A 125V引掛形
  • ゴムコネクタボディー TRUSCO

    ゴムコネクタボディー

    TRUSCO
    649税込714
    1個
    当日出荷
    弾力性、耐候性の良いゴムのため、耐衝撃性に優れています。ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、ケーブル・コードの挿入も容易です。
    極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P15A125V
  • 引掛キャップ Panasonic(パナソニック)

    引掛キャップ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状引掛タイプタイプ圧着端子結線可否:×種類プラグ極数2P
  • コードコネクタボディ引掛形 接地3P アメリカン電機

    コードコネクタボディ引掛形 接地3P

    アメリカン電機
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地3P 15A 250V引掛形
  • 引掛防水コネクタ コネクタボディ 2P 明工社

    引掛防水コネクタ コネクタボディ 2P

    明工社
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
    仕様防水/○形状引掛タイプ種類ボディ定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2CT0.75~2VCT2RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグ引掛形 接地3P アメリカン電機

    プラグ引掛形 接地3P

    アメリカン電機
    789税込868
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15適合埋込コンセントG50、3120GD適合コードコネクタボディ3124GN差込口形状接地3P 15A 250V引掛形
  • プラグ 引掛形2P アメリカン電機

    プラグ 引掛形2P

    アメリカン電機
    659税込725
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    電線の先端に取り付けられており、コンセント等に接続して機械器具等へ電源を供給するための器具です。
    形状引掛タイプ種類プラグ極数2P定格電流(A)15適合圧着端子R2-4電線接続方式圧着端子式
  • 引掛プラグ TRUSCO

    引掛プラグ

    TRUSCO
    699税込769
    1個
    当日出荷
    結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
    種類プラグ
  • コードコネクタボディ引掛形 2P アメリカン電機

    コードコネクタボディ引掛形 2P

    アメリカン電機
    829税込912
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状引掛タイプタイプナイロンカバー種類ボディ極数2P寸法L(mm)63.5定格電流(A)15
  • 引掛コネクタボディー TRUSCO

    引掛コネクタボディー

    TRUSCO
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
  • 防水プラグ TRUSCO

    防水プラグ

    TRUSCO
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。コネクタボディーの端子は3M端子(巻付・圧着端子・挟み込み接続)を採用しています。
    仕様防水/○
  • 防水形プラグ 引掛形接地2P アメリカン電機

    防水形プラグ 引掛形接地2P

    アメリカン電機
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    仕様耐蝕性に優れるステンレス製バンドグリップ形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電流(A)15適合電線(mm2)2PNCT/VCT2、3.5相数単相適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
  • 接地2P15A引掛タフキャップ Panasonic(パナソニック)

    接地2P15A引掛タフキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125寸法A(mm)49.5定格電流(A)15寸法B(mm)38適合電線(mm2)1.25・2結線方式引締端子式差込口形状接地2P 15A 125V引掛形
  • 引掛プラグ接地2P 明工社

    引掛プラグ接地2P

    明工社
    529税込582
    1個
    欠品中
    トラスコ品番735-9471形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 125V引掛形
  • 防水形コードコネクタボディ 引掛形接地2P アメリカン電機

    防水形コードコネクタボディ 引掛形接地2P

    アメリカン電機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様耐蝕性に優れるステンレス製バンドグリップ形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電流(A)15適合電線(mm2)2PNCT/VCT2、3.5相数単相適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
  • プラグ (ナイロンカバー・青色) アメリカン電機

    プラグ (ナイロンカバー・青色)

    アメリカン電機
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。2PNCT/VCT 2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線3.5mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状平刃形質量(g)49.7備考ナイロンカバー極数接地形2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5難燃性UL94 V-0適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
  • 引掛プラグ2P 明工社

    引掛プラグ2P

    明工社
    459税込505
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数2P対応RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水形コードコネクタボディ 引掛形接地3P アメリカン電機

    防水形コードコネクタボディ 引掛形接地3P

    アメリカン電機
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 15A 250V引掛形
  • 防水形プラグ 引掛形接地3P アメリカン電機

    防水形プラグ 引掛形接地3P

    アメリカン電機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 15A 250V引掛形
  • NEMA規格準拠 接地2P15A引掛コネクターボデー(L6-15) 明工社

    NEMA規格準拠 接地2P15A引掛コネクターボデー(L6-15)

    明工社
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
    用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:1.25・2NEMA規格NEMA L6-15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 250V引掛形
  • NEMA規格準拠 接地2P15A引掛プラグ(L6-15) 明工社

    NEMA規格準拠 接地2P15A引掛プラグ(L6-15)

    明工社
    949税込1,044
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
    用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:1.25・2NEMA規格NEMA L6-15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 250V引掛形
  • プラグ (ナイロンカバー・赤色) アメリカン電機

    プラグ (ナイロンカバー・赤色)

    アメリカン電機
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。2PNCT/VCT 2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線3.5mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状平刃形質量(g)49.7備考ナイロンカバー極数接地形2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5難燃性UL94 V-0適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
  • 引掛形 ダブルコネクタボディ アメリカン電機

    引掛形 ダブルコネクタボディ

    アメリカン電機
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V引掛形
  • コードコネクタボディ (ナイロンカバー・赤色) アメリカン電機

    コードコネクタボディ (ナイロンカバー・赤色)

    アメリカン電機
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    電線を結線して、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。2PNCT/VCT 2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線3.5mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状抜止形質量(g)65.4備考ナイロンカバー極数接地形2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5難燃性UL94 V-0適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
  • コードコネクタボディ (ナイロンカバー・青色) アメリカン電機

    コードコネクタボディ (ナイロンカバー・青色)

    アメリカン電機
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    電線を結線して、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。2PNCT/VCT 2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線3.5mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状抜止形質量(g)65.4備考ナイロンカバー極数接地形2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5難燃性UL94 V-0適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
  • 接地3P 15A 防水コネクター(組) 明工社

    接地3P 15A 防水コネクター(組)

    明工社
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • NEMA規格準拠 接地2P15A引掛コネクターボデー(L5-15) 明工社

    NEMA規格準拠 接地2P15A引掛コネクターボデー(L5-15)

    明工社
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
    用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:1.25・2NEMA規格NEMA L5-15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 125V引掛形
  • NEMA規格準拠 接地2P15A引掛プラグ(L5-15) 明工社

    NEMA規格準拠 接地2P15A引掛プラグ(L5-15)

    明工社
    889税込978
    1個
    5日以内出荷
    NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
    用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:1.25・2NEMA規格NEMA L5-15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 125V引掛形
  • 接地2P 15A 引掛プラグ(白) 明工社

    接地2P 15A 引掛プラグ(白)

    明工社
    529税込582
    1個
    8日以内出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 125V引掛形
  • 接地2P 15A 引掛ゴムコネクターボデー 明工社

    接地2P 15A 引掛ゴムコネクターボデー

    明工社
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 125V引掛形
  • 2P 15A 引掛プラグ 明工社

    2P 15A 引掛プラグ

    明工社
    459税込505
    1個
    5日以内出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 15A 125V引掛形

プラグ / ボディ(ソケット)』には他にこんなカテゴリがあります

引掛タイプ