絞り込み
材質(ローラー部)
ブランド
TSオリジナル(高翔産業)・むさし販売・エスコ・大塚刷毛製造・好川産業・尾崎亀商店
FRP用ローラーとは、FRP樹脂を塗布したり塗布した樹脂に含まれる気泡を脱泡するのに使用するFRP専用のローラーです。FRPとはガラス繊維などを混ぜて強度を向上させたプラスチック。建築物の防水施工やホビーでの成形など幅広いシーンで使用されるローラーです。塗布専用と脱泡専用のものがあり、どちらにも対応できる兼用タイプもあります。塗布用は樹脂を含浸しやすいモヘヤ等、脱泡用は豚毛やアルミを使用。用途に合わせたサイズのローラーを選ぶことができます。
「主な用途」から絞り込む

テツネジローラー
大塚刷毛製造(15件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット当日出荷ガラス繊維に樹脂を完全に含浸させ、気泡残りがないよう充分になじませる脱泡用ローラー。適度な重量の普及型で、成型品の隅々まで確実な脱泡作業が行えます。材質鉄適合塗材脱泡用RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプセット
FRP-G ローラーセット
大塚刷毛製造(7件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット当日出荷樹脂塗布と脱泡兼用のモヘア製仕上げ用FRPローラー。樹脂をムラなく含浸させるのに特に効果的です。用途樹脂塗布、脱泡兼用。モヘア製・仕上げ用などに。材質モヘア
FRP-G ローラースペア
大塚刷毛製造(4件のレビュー)¥589~税込¥648~1本当日出荷樹脂塗布と脱泡兼用のモヘア製仕上げ用FRPローラー。樹脂をムラなく含浸させるのに特に効果的です。用途樹脂塗布、脱泡兼用。モヘア製・仕上げ用などに。材質モヘア適合ハンドル専用ハンドル
FRP-A ローラースペア
大塚刷毛製造(6件のレビュー)¥749~税込¥824~1本当日出荷から3日以内出荷FRP樹脂塗布用の硬質羊毛パイル製FRP-Aローラー。樹脂の含みが多く、優れた塗布効率を実現します。大型成型品の作業時に特に効率が上がります。用途積層用ローラー・FRP樹脂塗布用などに。材質硬質羊毛パイルパイル長(mm)15適合ハンドル専用ハンドル
FRPスパイラル(SP)ローラー(脱泡用)
むさし販売(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個ほか当日出荷から8日以内出荷腰の強い豚毛を使用し、同毛先にて、ガラス繊維を突刺して脱泡効果を高めております。用途FRP用主な用途脱泡用
FRP-A ローラーセット
大塚刷毛製造(5件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット当日出荷から3日以内出荷FRP樹脂塗布用の硬質羊毛パイル製FRP-Aローラー。樹脂の含みが多く、優れた塗布効率を実現します。大型成型品の作業時に特に効率が上がります。用途積層用ローラー・FRP樹脂塗布用などに。材質硬質羊毛パイルパイル長(mm)15
FRP キャタピラローラーセット
大塚刷毛製造(5件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1セット当日出荷から翌々日出荷樹脂塗布と脱泡兼用の豚毛製FRPローラー。優れた脱泡効果があり、樹脂をムラなく含浸させるのに特に効果的です。用途樹脂塗布・脱泡用などに。材質豚毛
脱泡ローラースパイラル型スペア
TSオリジナル(高翔産業)¥619~税込¥681~1本当日出荷から5日以内出荷豚毛を植毛したスパイラル型 積層・脱泡作業に欠かせないローラーです! ネジ止め式ハンドルとZ型ハンドルで共用でき、毛丈の違う3タイプ(18Φ・22Φ・28Φ)があります。用途脱泡専用タイプスペアーのみ毛材豚毛
FRP キャタピラローラースペア
大塚刷毛製造(4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から翌日出荷樹脂塗布と脱泡兼用の豚毛製FRPローラー。優れた脱泡効果があり、樹脂をムラなく含浸させるのに特に効果的です。用途樹脂塗布・脱泡用などに。材質豚毛適合ハンドル専用ハンドル
スチール脱泡ローラー SF (柄長) セット
好川産業(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1セット当日出荷から翌日出荷ネジ型シリーズは脱泡ローラーとして最もポピュラーなローラーです。 誰にでも安定した脱泡効果が得られます。仕様柄短タイプSF種類ローラーセットRoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)10
FRPスパイラル(SP)ローラー(脱泡用)
むさし販売(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷から8日以内出荷SPのワンタッチタイプになります。ナット、ワッシャーなど突起物がないのでガラス繊維等の巻き付きがなくなり、洗浄、清掃が非常に楽になります。用途FRP用使用ハンドルZ型ハンドル主な用途脱泡用
FRPローラー(塗布・脱泡兼用)
むさし販売¥789~税込¥868~1個ほか当日出荷から8日以内出荷塗布・脱泡兼用のローラーブラシで、モヘアー(アンゴラウサギ)の糸を撚り、特に腰の強い織物にして、毛丈は3m/mですが、含侵量は豊富です。用途FRP用主な用途塗布・脱泡兼用
スチール脱泡ローラー SF (柄短) セット
好川産業(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット当日出荷から翌日出荷ネジ型シリーズは脱泡ローラーとして最もポピュラーなローラーです。 誰にでも安定した脱泡効果が得られます。仕様柄短タイプSF種類ローラーセットRoHS指令(10物質対応)対応
FGローラー
尾崎亀商店¥879税込¥9671本当日出荷スパイラルローラーと同じく、FRP脱泡にまもちろん、塗布やクロス押さえローラーとしても使用できます。寸法(mm)Φ24×100ローラー径(Φmm)24
FRPジュラコン(R)ネジローラー(脱泡用)
むさし販売(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット当日出荷から8日以内出荷ジュラコン®;はポリアセタール樹脂を使い、耐磨耗・自己剥離性の特性を生かし、また、磨耗液が出ないので美しく仕上がります。用途FRP用種類ローラーセット主な用途脱泡用
FRP鉄ネジローラー(脱泡用)
むさし販売(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1セット当日出荷から12日以内出荷鉄ローラーは、ローラー表面を螺旋状(ネジ型)に切り込みを入れ脱泡します。樹脂が固着した時は、火で焼けば再び使用出来ます。用途FRP用種類ローラーセット主な用途脱泡用
FGローラー
尾崎亀商店¥999税込¥1,0991本当日出荷スパイラルローラーと同じく、FRP脱泡にまもちろん、塗布やクロス押さえローラーとしても使用できます。寸法(mm)Φ24×150ローラー径(Φmm)24
FGローラー
尾崎亀商店¥1,198税込¥1,3181本当日出荷スパイラルローラーと同じく、FRP脱泡にまもちろん、塗布やクロス押さえローラーとしても使用できます。寸法(mm)Φ24×200ローラー径(Φmm)24
FRPステンプレスローラー(脱泡用)
むさし販売¥6,898~税込¥7,588~1セット6日以内出荷ステンレス板を円く打抜き、枚数を合わせて固定しております。溝が深いので、厚物及びレジンコンクリートの脱泡に最高です。用途FRP用種類ローラーセット主な用途脱泡用
スパイラルローラー SP 28Φ (柄短) セット
好川産業(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット当日出荷から翌日出荷ERP脱泡ローラースパイラルシリーズは脱泡専用ローラーとして脱泡効果の良い豚毛を使用し、最も広く使われています。仕様柄短タイプSP種類ローラーセットRoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)28
FGローラー
尾崎亀商店¥739税込¥8131本当日出荷スパイラルローラーと同じく、FRP脱泡にまもちろん、塗布やクロス押さえローラーとしても使用できるローラーのスペアです。寸法(mm)Φ24×150ローラー径(Φmm)24
FGローラー
尾崎亀商店¥579税込¥6371本4日以内出荷スパイラルローラーと同じく、FRP脱泡にまもちろん、塗布やクロス押さえローラーとしても使用できるローラーのスペアです。寸法(mm)Φ24×100ローラー径(Φmm)24
75m 鉄製ローラー(FRP脱泡用)
エスコ¥2,560税込¥2,8161個当日出荷エスコ品番EA942ET-1全長(mm)265種類ローラーセット材質(ローラー部)鉄寸法T(mm)25寸法W(mm)90主な用途FRP脱泡用材質(ハンドル)木
FRPステンプレスコーナーローラー(脱泡用)
むさし販売(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1セット当日出荷から8日以内出荷大きさは、大・小とコーナー専用がございます。角度に応じてご使用下さい。用途FRP用種類ローラーセット使用ハンドルΦ6専用主な用途脱泡用
FGローラー
尾崎亀商店¥899税込¥9891本5日以内出荷スパイラルローラーと同じく、FRP脱泡にまもちろん、塗布やクロス押さえローラーとしても使用できるローラーのスペアです。寸法(mm)Φ24×200ローラー径(Φmm)24
100m ローラー(FRP塗布・脱泡用)
エスコ¥2,490税込¥2,7391個翌日出荷エスコ品番EA942ET-2全長(mm)265種類ローラーセット材質(ローラー部)鉄、毛織物寸法T(mm)29寸法W(mm)120主な用途FRP塗布用材質(ハンドル)木
FRPアルミネジローラー(脱泡用)
むさし販売(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1セット当日出荷から8日以内出荷アルミ材を使用し、螺旋状にネジ切りしているローラーです。鉄ネジローラーに比べ軽量な為、非常に使い易い商品となっております。用途FRP用種類ローラーセット主な用途脱泡用
FRP積層用ローラー(塗布用)
むさし販売¥1,098~税込¥1,208~1個ほか5日以内出荷から8日以内出荷積層用ローラーブラシは、羊毛の撚糸を使い、生地の腰を強くし、樹脂の含みを良くし、また、耐久性に優れております。用途FRP用主な用途塗布用
スパイラルローラー SP 28Φ カバー
好川産業¥1,698~税込¥1,868~1本翌日出荷ERP脱泡ローラースパイラルシリーズは脱泡専用ローラーとして脱泡効果の良い豚毛を使用し、最も広く使われています。タイプSP種類ローラーセットRoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)28
FGローラー 24Φ(柄短) カバー
好川産業¥699~税込¥769~1本翌日出荷から3日以内出荷樹脂塗布と脱泡の兼用ローラーです。 パイルは腰の強いモヘアを使い、ロール端は巻き込み式になっています。 仕上げ用としてクロス貼り作業になくてはならないローラーです。タイプFG種類ローラーセット毛丈(mm)4芯径(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
FGローラー 24Φ(柄短) セット
好川産業¥1,298~税込¥1,428~1セット翌日出荷樹脂塗布と脱泡の兼用ローラーです。 パイルは腰の強いモヘアを使い、ロール端は巻き込み式になっています。 仕上げ用としてクロス貼り作業になくてはならないローラーです。仕様柄短タイプFG種類ローラーセット芯径(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
FAローラー 24Φ(柄短) カバー
好川産業¥789~税込¥868~1本翌日出荷ERP積層成型・塗布用として最も一般的で、よく使われるローラーです。 パイルは硬質の羊毛でロール端が巻き込み式にになっているので、側面の損傷を防ぎ、コーナーの塗布が楽にできます。タイプFA種類ローラーセット毛丈(mm)12芯径(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
FAローラー 24Φ(柄短) セット
好川産業(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット翌日出荷FRP積層成型・塗布用として最も一般的で、よく使われるローラーです。 パイルは硬質の羊毛でロール端が巻き込み式にになっているので、側面の損傷を防ぎ、コーナーの塗布が楽にできます。仕様柄短タイプFA種類ローラーセット芯径(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
塗装・養生・内装用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら