絞り込み
主な用途
- 塗布用(2)
- 脱泡用(4)
ローラーサイズ(inch)
- 5
- 1(12)
- 1.5(10)
- 2(13)
- 3(23)
- 4(26)
- 6(25)
- 7(5)
- 8(7)
芯径(Φmm)
- 12(1)
- 16(1)
- 20(1)
- 24(6)
- 28(2)
- 38(1)
ローラー径(Φmm)
- 10(1)
- 12(1)
- 16(1)
- 20(3)
- 24(2)
- 28(4)
- 38(2)
ブランド
- 好川産業(8)
- 大塚刷毛製造(5)
- むさし販売(5)
- TSオリジナル(高翔産業)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
FRP用ローラーとは、FRP樹脂を塗布したり塗布した樹脂に含まれる気泡を脱泡するのに使用するFRP専用のローラーです。FRPとはガラス繊維などを混ぜて強度を向上させたプラスチック。建築物の防水施工やホビーでの成形など幅広いシーンで使用されるローラーです。塗布専用と脱泡専用のものがあり、どちらにも対応できる兼用タイプもあります。塗布用は樹脂を含浸しやすいモヘヤ等、脱泡用は豚毛やアルミを使用。用途に合わせたサイズのローラーを選ぶことができます。
「主な用途」から絞り込む
塗布用(2)
脱泡用(4)

FRP-A ローラースペア
大塚刷毛製造(6件のレビュー)¥859~税込¥945~1本当日出荷から3日以内出荷FRP樹脂塗布用の硬質羊毛パイル製FRP-Aローラー。樹脂の含みが多く、優れた塗布効率を実現します。大型成型品の作業時に特に効率が上がります。用途積層用ローラー・FRP樹脂塗布用などに。パイル長(mm)15材質硬質羊毛パイル適合ハンドル専用ハンドル
FRP-A ローラーセット
大塚刷毛製造(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1セット当日出荷から3日以内出荷FRP樹脂塗布用の硬質羊毛パイル製FRP-Aローラー。樹脂の含みが多く、優れた塗布効率を実現します。大型成型品の作業時に特に効率が上がります。用途積層用ローラー・FRP樹脂塗布用などに。パイル長(mm)15材質硬質羊毛パイル
FRP キャタピラローラーセット
大塚刷毛製造(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷から翌々日出荷樹脂塗布と脱泡兼用の豚毛製FRPローラー。優れた脱泡効果があり、樹脂をムラなく含浸させるのに特に効果的です。用途樹脂塗布・脱泡用などに。材質豚毛
FRPスパイラル(SP)ローラー(脱泡用)
むさし販売(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個ほか当日出荷から8日以内出荷腰の強い豚毛を使用し、同毛先にて、ガラス繊維を突刺して脱泡効果を高めております。用途FRP用主な用途脱泡用
スチール脱泡ローラー SF (柄長) セット
好川産業(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷から3日以内出荷ネジ型シリーズは脱泡ローラーとして最もポピュラーなローラーです。 誰にでも安定した脱泡効果が得られます。仕様柄短タイプSF種類ローラーセットRoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)10
FRP キャタピラローラースペア
大塚刷毛製造(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から3日以内出荷樹脂塗布と脱泡兼用の豚毛製FRPローラー。優れた脱泡効果があり、樹脂をムラなく含浸させるのに特に効果的です。用途樹脂塗布・脱泡用などに。適合ハンドル専用ハンドル材質豚毛
脱泡ローラースパイラル型スペア
TSオリジナル(高翔産業)¥959税込¥1,0551本当日出荷から5日以内出荷豚毛を植毛したスパイラル型 積層・脱泡作業に欠かせないローラーです! ネジ止め式ハンドルとZ型ハンドルで共用でき、毛丈の違う3タイプ(18Φ・22Φ・28Φ)があります。用途脱泡専用タイプスペアーのみ毛材豚毛
FRPスパイラル(SP)ローラー(脱泡用)
むさし販売(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット当日出荷から8日以内出荷SPのワンタッチタイプになります。ナット、ワッシャーなど突起物がないのでガラス繊維等の巻き付きがなくなり、洗浄、清掃が非常に楽になります。用途FRP用使用ハンドルZ型ハンドル主な用途脱泡用
FRPローラー(塗布・脱泡兼用)
むさし販売¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から8日以内出荷塗布・脱泡兼用のローラーブラシで、モヘアー(アンゴラウサギ)の糸を撚り、特に腰の強い織物にして、毛丈は3m/mですが、含侵量は豊富です。用途FRP用主な用途塗布・脱泡兼用
スチール脱泡ローラー SF (柄短) セット
好川産業(3件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1セット当日出荷から翌々日出荷ネジ型シリーズは脱泡ローラーとして最もポピュラーなローラーです。 誰にでも安定した脱泡効果が得られます。仕様柄短タイプSF種類ローラーセットRoHS指令(10物質対応)対応
FRPジュラコン(R)ネジローラー(脱泡用)
むさし販売(1件のレビュー)¥3,498~税込¥3,848~1セット当日出荷から8日以内出荷ジュラコン®;はポリアセタール樹脂を使い、耐磨耗・自己剥離性の特性を生かし、また、磨耗液が出ないので美しく仕上がります。用途FRP用種類ローラーセット主な用途脱泡用
スパイラルローラー SP 28Φ (柄短) セット
好川産業(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷から翌々日出荷ERP脱泡ローラースパイラルシリーズは脱泡専用ローラーとして脱泡効果の良い豚毛を使用し、最も広く使われています。仕様柄短タイプSP種類ローラーセットRoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)28
FRP積層用ローラー(塗布用)
むさし販売¥1,498~税込¥1,648~1個ほか5日以内出荷から8日以内出荷積層用ローラーブラシは、羊毛の撚糸を使い、生地の腰を強くし、樹脂の含みを良くし、また、耐久性に優れております。用途FRP用主な用途塗布用
スパイラルローラー SP 28Φ カバー
好川産業¥1,698税込¥1,8681本翌々日出荷ERP脱泡ローラースパイラルシリーズは脱泡専用ローラーとして脱泡効果の良い豚毛を使用し、最も広く使われています。タイプSP種類ローラーセットRoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)28
FGローラー 24Φ(柄短) カバー
好川産業¥1,098税込¥1,2081本翌々日出荷樹脂塗布と脱泡の兼用ローラーです。 パイルは腰の強いモヘアを使い、ロール端は巻き込み式になっています。 仕上げ用としてクロス貼り作業になくてはならないローラーです。毛丈(mm)4タイプFG種類ローラーセット芯径(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
FGローラー 24Φ(柄短) セット
好川産業¥1,798税込¥1,9781セット翌々日出荷樹脂塗布と脱泡の兼用ローラーです。 パイルは腰の強いモヘアを使い、ロール端は巻き込み式になっています。 仕上げ用としてクロス貼り作業になくてはならないローラーです。仕様柄短タイプFG種類ローラーセット芯径(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
FAローラー 24Φ(柄短) カバー
好川産業¥1,298税込¥1,4281本翌々日出荷ERP積層成型・塗布用として最も一般的で、よく使われるローラーです。 パイルは硬質の羊毛でロール端が巻き込み式にになっているので、側面の損傷を防ぎ、コーナーの塗布が楽にできます。毛丈(mm)12タイプFA種類ローラーセット芯径(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
FAローラー 24Φ(柄短) セット
好川産業(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット翌々日出荷FRP積層成型・塗布用として最も一般的で、よく使われるローラーです。 パイルは硬質の羊毛でロール端が巻き込み式にになっているので、側面の損傷を防ぎ、コーナーの塗布が楽にできます。仕様柄短タイプFA種類ローラーセット芯径(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応