絞り込み
内径(Φmm)
- 15(2)
- 19(1)
- 22(3)
外径(Φmm)
- 28
- 9(28)
- 10(48)
- 11(22)
- 12(39)
- 12.5(9)
- 13.5(26)
- 15(32)
- 16(49)
- 18(36)
- 20(17)
- 21(6)
- 22(35)
- 24(8)
- 26(33)
- 29(11)
- 33(28)
- 41(18)
- 48(15)
- 62(10)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 0.5(1)
- 1(2)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 10(2)
- 11(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(2)
- 21(1)
- 22(1)
- 23(1)
- 25(3)
- 30(2)
- ホース長さ(m)をもっと見る
使用流体
- 水(4)
特性
- その他(2)
- 滑り性(1)
- 耐圧(2)
- 耐寒(1)
- 防藻(3)
色
グリーン(2)
ブラック(2)
ブルー(1)
グリーン・ブラック・ブルー
最高使用圧力(MPa)
- 0.5(2)
- 0.6(1)
- 0.8(1)
0.5・0.6・0.8
材質
- シリコン(1)
- ステンレス(1)
- 塩化ビニール(PVC)(5)
シリコン・ステンレス・塩化ビニール(PVC)
ブランド
- カクダイ(1)
- 弘進ゴム(1)
- タカギ(1)
- TRUSCO(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- 中部ビニール工業(1)
カクダイ・弘進ゴム・タカギ・TRUSCO・TOYOX(トヨックス)・中部ビニール工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
15(2)
19(1)
22(3)

ソフトテトブレSPカバー
弘進ゴム(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本(1m)ほか3日以内出荷軟質耐圧ホース(ソフトテトブレホース)に断熱材を被覆した、断熱性、保温性に優れたホースです。 ホース表面に水滴がつきにくく、結露による床面の濡れ、汚れを防ぎます。 ホースと断熱材が密着しているので、層間にも水滴が溜まりません。 柔軟性に富み、取り扱いが容易です。用途【冷却水給排水配管】印刷機、成形機等の冷却水配管用使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用流体水色調黒RoHS指令(10物質対応)対応
フロストホース
中部ビニール工業¥11,980税込¥13,1781巻4日以内出荷ツヤ消し仕様で表面がスベスベ、サラサラ、ベタつきにくい。 藻が発生しにくい、紫外線カットの三重管です。 耐圧性にも優れたテトロンブレード加工です。用途農業、園芸、一般散水用種別ドラム巻材質軟質塩化ビニル使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水特性食衛適合/耐圧/防藻材質(補強材)ポリエステル糸
ガーデンすべ
タカギ¥9,998税込¥10,9981巻(25m)当日出荷から4日以内出荷さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減します。藻の発生を防ぐ防藻構造です。用途園芸散水用材質塩化ビニル色ビビットブルー使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水特性防藻性/滑り性材質(補強材)ポリエステル糸
サニタリーホース
カクダイ¥76,980~税込¥84,678~1本3日以内出荷サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。食品衛生法、FDA(米国食品医薬品局)規格適合品。ヘルール呼1S仕様ヘルール呼1S、食品衛生法、FDA(米国食品医薬品局)規格適合品形状ヘルール種類サニタリー継手最高使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)-30~150材質(ホース)Si材質(補強材)ポリエステル糸


















![水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス) 水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono74056719-240621-02.jpg)






![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)