絞り込み
内径(Φmm)
  • 15(2)
  • 19(1)
  • 22(3)
外径(Φmm)
  • 28
  • 9(28)
  • 10(49)
  • 11(28)
  • 12(43)
  • 12.5(9)
  • 13.5(31)
  • 15(38)
  • 16(53)
  • 18(45)
  • 20(18)
  • 21(8)
  • 22(44)
  • 24(10)
  • 26(49)
  • 29(11)
  • 33(44)
  • 41(25)
  • 48(23)
  • 62(13)
ホース長さ(m)
  • 0.5(1)
  • 1(2)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 10(2)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(2)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 23(1)
  • 25(3)
  • 30(2)
使用流体
  • (4)
特性
  • その他(2)
  • 滑り性(1)
  • 耐圧(2)
  • 耐寒(1)
  • 防藻(3)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(1)
グリーン・ブラック・ブルー
最高使用圧力(MPa)
  • 0.5(2)
  • 0.6(1)
  • 0.8(1)
0.5・0.6・0.8
材質
  • シリコン(1)
  • ステンレス(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(5)
シリコン・ステンレス・塩化ビニール(PVC)
ブランド
  • カクダイ(1)
  • 弘進ゴム(1)
  • タカギ(1)
  • TRUSCO(1)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
  • 中部ビニール工業(1)
カクダイ・弘進ゴム・タカギ・TRUSCO・TOYOX(トヨックス)・中部ビニール工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
15(2)
19(1)
22(3)
  • ソフトテトブレSPカバー 弘進ゴム

    ソフトテトブレSPカバー

    弘進ゴム(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(1m)ほか
    3日以内出荷
    軟質耐圧ホース(ソフトテトブレホース)に断熱材を被覆した、断熱性、保温性に優れたホースです。 ホース表面に水滴がつきにくく、結露による床面の濡れ、汚れを防ぎます。 ホースと断熱材が密着しているので、層間にも水滴が溜まりません。 柔軟性に富み、取り扱いが容易です。
    用途【冷却水給排水配管】印刷機、成形機等の冷却水配管用材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)色調使用温度範囲(℃)-5~60使用流体RoHS指令(10物質対応)対応
  • 発泡ブレードホース TRUSCO

    発泡ブレードホース

    TRUSCO(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    発泡カバーがホースと一体になっているため、流体が雰囲気温度の影響を受けにくく、流体の温度管理に最適です。
    用途冷却チラー用の循環ホースなど。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)特性結露防止使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1.0
  • ウォルテホース TOYOX(トヨックス)

    ウォルテホース

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    手元止水ノズルが使用可能です。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプ 防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。 ホースの臭いが少ない低臭タイプ
    用途一般家庭屋外散水用材質軟質塩化ビニールグリーン使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0~0.7使用流体特性耐寒、耐圧、防藻性
  • フロストホース 中部ビニール工業

    フロストホース

    中部ビニール工業
    11,980税込13,178
    1巻
    4日以内出荷
    ツヤ消し仕様で表面がスベスベ、サラサラ、ベタつきにくい。 藻が発生しにくい、紫外線カットの三重管です。 耐圧性にも優れたテトロンブレード加工です。
    用途農業、園芸、一般散水用使用流体材質軟質塩化ビニル特性食衛適合/耐圧/防藻使用温度範囲(℃)-5~60種別ドラム巻材質(補強材)ポリエステル糸
  • ガーデンすべ タカギ

    ガーデンすべ

    タカギ
    9,998税込10,998
    1巻(25m)
    当日出荷から4日以内出荷
    さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減します。藻の発生を防ぐ防藻構造です。
    用途園芸散水用ビビットブルー材質塩化ビニル使用温度範囲(℃)-5~60使用流体特性防藻性/滑り性材質(補強材)ポリエステル糸
  • サニタリーホース カクダイ

    サニタリーホース

    カクダイ
    76,980税込84,678
    1本
    3日以内出荷
    サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。食品衛生法、FDA(米国食品医薬品局)規格適合品。ヘルール呼1S
    仕様ヘルール呼1S、食品衛生法、FDA(米国食品医薬品局)規格適合品形状ヘルール種類サニタリー継手最高使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)-30~150材質(ホース)Si材質(補強材)ポリエステル糸
ブレードホース