絞り込み
ブランド
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)
  • モノタロウ(3)
  • NORGREN(498)
  • Festo(168)
  • Legris(レグリ)(140)
  • 日之出化成(131)
  • 千代田通商(113)
  • PREVOST(94)
  • 八興(77)
  • TRUSCO(36)
  • 三洋化成(32)
  • RS PRO(30)
  • TOYOX(トヨックス)(20)
  • カクイチ(18)
  • CEJN(セイン)(9)
  • 十川産業(8)
  • プラス・テク(7)
  • 中部ビニール工業(7)
  • 弘進ゴム(6)
  • タカギ(6)
内径(Φmm)
  • 9(2)
  • 12(2)
  • 12.7(2)
  • 15(2)
  • 15.9(2)
  • 19(6)
  • 25(3)
  • 25.4(3)
  • 26.8(2)
  • 31.5(2)
  • 31.8(3)
  • 32(3)
  • 37.9(2)
  • 38(3)
  • 38.1(3)
  • 40(2)
  • 47.1(2)
  • 50.8(4)
  • 58.6(2)
  • 76.8(2)
外径(Φmm)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 16.5(1)
  • 21(1)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 29(1)
  • 30(1)
  • 33.5(2)
  • 36.5(1)
  • 40(2)
  • 46(1)
  • 47.5(2)
  • 53(1)
  • 54.5(2)
  • 64.6(1)
  • 66(1)
  • 68(1)
  • 73(2)
ホース長さ(m)
  • 1(2)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(3)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(3)
  • 100(5)
  • 200(1)
使用流体
  • セメントミルク(1)
  • (2)
  • (1)
  • 空気(2)
  • 色イエロー(1)
  • 色ブラック(2)
イエロー・ブラック
最高使用圧力(MPa)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 14(1)
  • 17(1)
  • 21(1)
1・1.5・2・3・14・17・21
材質
  • ゴム(4)
  • 樹脂(3)
ゴム・樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
19(6)
25(3)
25.4(3)
31.8(3)
32(3)
38(3)
38.1(3)
50.8(4)
58.6(2)
76.8(2)
内径(Φmm)をもっと見る
パオンエアー YOKOHAMA(横浜ゴム)パオンエアーYOKOHAMA(横浜ゴム)
86,980税込95,678
1本
翌日出荷
外面ゴムは耐摩耗性、耐候性に優れたゴムを使用しております。
使用流体空気・水など材質合成ゴム、合成繊維使用温度範囲(℃)-30~70外面黒色コルゲート
グラウトホース YOKOHAMA(横浜ゴム)グラウトホースYOKOHAMA(横浜ゴム)
1,998税込2,198
1本(0.9kg)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
最高使用圧3.0MPaの高圧に耐えるように設計されています。
用途ダム工事、トンネル工事、その他土木工事でセメントミルクを岩盤の割れ目などに高圧力によって注入する用に使用流体セメントミルク材質合成ゴム、合成繊維使用圧力(MPa)3使用温度範囲(℃)-30~70外面黒色スムース
ホースプロテクター ホツレ防止 YOKOHAMA(横浜ゴム)ホースプロテクター ホツレ防止YOKOHAMA(横浜ゴム)
59,980税込65,978
1本
4日以内出荷
用途ホース破損時の飛散防止に、ホース本体の磨耗防止に材質6ナイロン厚さ(mm)1.15使用環境温度(℃)-40~110
ホースプロテクター YOKOHAMA(横浜ゴム)ホースプロテクターYOKOHAMA(横浜ゴム)
67,980税込74,778
1本
4日以内出荷
筒状タイプの建機・鉱山機械等に使用される油圧ホース向けの保護チューブです。 工場配管にもご利用いただけます。 ホース損傷時に油・セメントなどの流体の飛散を低減します。 6ナイロンできめ細かく織られているため、耐摩耗性に優れております。
用途ホース破損時の飛散防止に、ホース本体の磨耗防止に材質6ナイロン長さ(m)100厚さ(mm)1.15使用環境温度(℃)-40~110
ホースカバー YOKOHAMA(横浜ゴム)ホースカバーYOKOHAMA(横浜ゴム)
53,980税込59,378
1本
4日以内出荷
マジックテープタイプで取り付け時にホースを取り外すことなく装着できるファスナー付ホースカバーです。 耐摩耗性に強いナイロン製で強度が高く、太い2520デニールの糸を使用しています。 特殊コーティングにより、どこで切ってもほつれにくくなっております。
用途ホース破損時の飛散防止に、ホース本体の磨耗防止に材質生地部:6ナイロン、面ファスナー部:6ナイロン+66ナイロン長さ(m)10厚さ(mm)0.5使用環境温度(℃)-40~110
HPエアー YOKOHAMA(横浜ゴム)HPエアーYOKOHAMA(横浜ゴム)
139,800税込153,780
1本
翌日出荷
最高使用圧2.0MPaの高圧に耐えるように設計されています。 一般のエアーホースと同等の柔軟性を持っています。
用途高圧圧縮空気用、土木、造船、鉄鋼業などに使用流体空気・水など材質合成ゴム、合成繊維使用圧力(MPa)2使用温度範囲(℃)-30~70外面黒色スムース
一般油圧ゴムホース(金具付き) YOKOHAMA(横浜ゴム)一般油圧ゴムホース(金具付き)YOKOHAMA(横浜ゴム)
57,980税込63,778
1本
翌日出荷から30日以内出荷
擦れに強い耐磨耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたホースです。
用途建機・産業車両・工作機械・プラント等の高圧の油圧配管用内径(Φmm)50.8適合流体一般作動油材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:高抗張力鋼線、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴム長さ(m)1ねじ寸法G2推奨雰囲気温度(℃)-40~80
ブレードホース