絞り込み
内径(Φmm)
- 9(2)
- 12(2)
- 12.7(2)
- 15(2)
- 15.9(2)
- 19(5)
- 25(3)
- 25.4(2)
- 26.8(2)
- 31.5(2)
- 31.8(2)
- 32(3)
- 37.9(2)
- 38(3)
- 38.1(2)
- 40(2)
- 47.1(2)
- 50.8(3)
- 58.6(2)
- 76.8(2)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 13(1)
- 15(1)
- 16.5(1)
- 21(1)
- 25(1)
- 26(1)
- 29(1)
- 30(1)
- 33.5(1)
- 36.5(1)
- 40(1)
- 46(1)
- 47.5(1)
- 53(1)
- 54.5(1)
- 64.6(1)
- 66(1)
- 68(1)
- 73(1)
ホース長さ(m)
- 1(1)
- 10(2)
- 50(2)
- 100(4)
- 200(1)
使用流体
- 水(2)
- 油(1)
- 空気(2)
色
イエロー(1)
ブラック(1)
最高使用圧力(MPa)
- 1(1)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 14(1)
- 17(1)
- 21(1)
1・1.5・2・14・17・21
材質
- ゴム(3)
- 樹脂(3)
ゴム・樹脂
ブランド
- YOKOHAMA(横浜ゴム)
- モノタロウ(3)
- 千代田通商(84)
- TRUSCO(35)
- 八興(32)
- 三洋化成(30)
- TOYOX(トヨックス)(18)
- 十川産業(8)
- 弘進ゴム(6)
- タカギ(6)
- 中部ビニール工業(5)
- カクイチ(4)
- CEJN(セイン)(4)
- AMBIX(アンビックス/旧:加島)(4)
- フジマック(3)
- エスコ(2)
- カクダイ(2)
- 十川ゴム(2)
- プラス・テク(2)
- ケニス(2)
- ブランドをもっと見る
特価
「内径(Φmm)」から絞り込む
19(5)
25(3)
32(3)
38(3)
38.1(2)
40(2)
47.1(2)
50.8(3)
58.6(2)
76.8(2)
内径(Φmm)をもっと見る

ホースカバー
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥37,980~税込¥41,778~1本4日以内出荷マジックテープタイプで取り付け時にホースを取り外すことなく装着できるファスナー付ホースカバーです。 耐摩耗性に強いナイロン製で強度が高く、太い2520デニールの糸を使用しています。 特殊コーティングにより、どこで切ってもほつれにくくなっております。用途ホース破損時の飛散防止に、ホース本体の磨耗防止に材質生地部:6ナイロン、面ファスナー部:6ナイロン+66ナイロン厚さ(mm)0.5長さ(m)10使用環境温度(℃)-40~110
パオンエアー
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥94,980~税込¥104,478~1本翌日出荷外面ゴムは耐摩耗性、耐候性に優れたゴムを使用しております。材質合成ゴム、合成繊維使用温度範囲(℃)-30~70使用流体空気・水など外面黒色コルゲート
ホースプロテクター ホツレ防止
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥49,980~税込¥54,978~1本4日以内出荷用途ホース破損時の飛散防止に、ホース本体の磨耗防止に材質6ナイロン厚さ(mm)1.15使用環境温度(℃)-40~110
ホースプロテクター
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥64,980~税込¥71,478~1本4日以内出荷筒状タイプの建機・鉱山機械等に使用される油圧ホース向けの保護チューブです。 工場配管にもご利用いただけます。 ホース損傷時に油・セメントなどの流体の飛散を低減します。 6ナイロンできめ細かく織られているため、耐摩耗性に優れております。用途ホース破損時の飛散防止に、ホース本体の磨耗防止に材質6ナイロン厚さ(mm)1.15長さ(m)100使用環境温度(℃)-40~110
HPエアー
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥159,800~税込¥175,780~1本翌日出荷最高使用圧2.0MPaの高圧に耐えるように設計されています。 一般のエアーホースと同等の柔軟性を持っています。用途高圧圧縮空気用、土木、造船、鉄鋼業などに材質合成ゴム、合成繊維使用温度範囲(℃)-30~70使用圧力(MPa)2使用流体空気・水など外面黒色スムース
一般油圧ゴムホース(金具付き)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥68,980~税込¥75,878~1本翌日出荷から30日以内出荷擦れに強い耐磨耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたホースです。用途建機・産業車両・工作機械・プラント等の高圧の油圧配管用材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:高抗張力鋼線、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴム長さ(m)1内径(Φmm)50.8ねじ寸法G2適合流体一般作動油推奨雰囲気温度(℃)-40~80

















![水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス) 水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono74056719-240621-02.jpg)


![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)