絞り込み
内径(Φmm)
  • 6.3(8)
  • 7.9(4)
  • 9.5(9)
  • 12(2)
  • 12.7(12)
  • 15(2)
  • 15.9(9)
  • 19(15)
  • 25(3)
  • 25.4(11)
  • 26.8(2)
  • 31.5(2)
  • 31.8(10)
  • 32(3)
  • 37.9(2)
  • 38(3)
  • 38.1(10)
  • 40(2)
  • 47.1(2)
  • 50.8(10)
使用流体
  • 圧縮空気(1)
  • (9)
  • (5)
  • 空気(7)
  • 蒸気(2)
  • 薬品(1)
外径(Φmm)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 15(4)
  • 15.5(2)
  • 16.5(4)
  • 18(3)
  • 19.5(2)
  • 21(3)
  • 21.5(2)
  • 25(3)
  • 26(4)
  • 27.5(2)
  • 29(4)
  • 30(4)
  • 33.5(2)
  • 34(2)
  • 36.5(2)
  • 39.5(2)
  • 46(4)
  • 54.5(3)
ホース長さ(m)
  • 1(18)
  • 2(16)
  • 3(16)
  • 4(16)
  • 5(16)
  • 6(8)
  • 7(8)
  • 8(8)
  • 9(8)
  • 10(19)
  • 11(6)
  • 12(6)
  • 13(6)
  • 14(6)
  • 15(6)
  • 16(6)
  • 20(16)
  • 30(12)
  • 50(15)
  • 100(15)
特性
  • 柔軟(2)
  • 耐久(1)
  • 耐候(4)
  • 耐圧(5)
  • 耐寒(1)
  • 耐摩耗(3)
  • 耐水(1)
  • 耐油(3)
  • 耐熱(5)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.2(2)
  • 0.25(1)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 1(11)
  • 1.5(4)
  • 2(2)
  • 2.12(2)
  • 2.2(1)
  • 14(1)
  • 17(1)
  • 21(1)
0.2・0.25・0.3・0.5・1・1.5・2・2.12・2.2・14・17・21
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(17)
  • 色ブルー(2)
  • 色レッド(1)
イエロー・グリーン・ブラック・ブルー・レッド
材質
  • ゴム(11)
  • 樹脂(4)
  • 綿・布(1)
ゴム・樹脂・綿・布
ブランド
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)
  • モノタロウ(23)
  • 千代田通商(495)
  • エスコ(270)
  • 八興(123)
  • TOYOX(トヨックス)(107)
  • TRUSCO(95)
  • 三洋化成(78)
  • PISCO(ピスコ)(76)
  • 十川産業(70)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(66)
  • NAC(長堀工業)(59)
  • 潤工社(55)
  • ニッタ(51)
  • CEJN(セイン)(51)
  • カクイチ(32)
  • ノーブランド(28)
  • 弘進ゴム(22)
  • TRIENS(21)
  • 室本鉄工(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フューエルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    フューエルホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ブラック最高使用圧力(MPa)0.2流体温度(℃)-40~+100最小破壊圧力(MPa)0.98補強層1Y/BRoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~120
  • パオンエアーホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    パオンエアーホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    499税込549
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    圧縮空気用として鉱業、土木、造船、鉄鋼業などに広く使用。
    使用流体空気・水など外面黒色コルゲート
  • ハイMIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    ハイMIDオイルホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(10件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐熱・耐寒性に優れ、使用温度範囲が広い。内面は耐油性、外面は耐油・耐候・耐摩耗性に優れています。耐衝撃圧力性に優れ、軽量で柔軟性に富んでいます。
    用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送使用流体一般作動油、潤滑油、重油など外面黒色スムース特性耐熱・耐寒・耐候・耐摩耗
  • 耐熱ホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    耐熱ホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    内面、外面ゴムともに耐熱性に優れたゴムを使用しています。
    用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース材質耐熱性ゴムブラック最高使用圧力(MPa)1使用流体水・エチレングリコール外面黒色スムース特性耐熱性
  • HPエアーホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    HPエアーホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    一般のエアーホースと同等の柔軟性。
    使用流体空気・圧縮空気・水など最高使用圧力(MPa)2材質合成ゴム・合成繊維使用温度範囲(℃)-30~70外面黒色コルゲート特性耐圧、柔軟
  • 高温水用HTWシリーズホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    高温水用HTWシリーズホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)で、水・温水で120℃まで使用可能なホースです。
    用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース材質【内面チューブ・外面カバー】耐熱性合成ゴムブラック最高使用圧力(MPa)1使用流体水・温水補強層特殊合成繊維流体温度範囲(℃)120特性耐熱推奨雰囲気温度(℃)5~60
  • LAR金具 HTW10・WS18Z用 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    LAR金具 HTW10・WS18Z用

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    329税込362
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)の為、現場での長さ調整、施工が容易です。
    用途HTW10用ホース金具材質ブラス
  • CRITERION 布巻ウォーターホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    CRITERION 布巻ウォーターホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    内面ゴムには耐水性にすぐれた配合ゴム、外面ゴムには耐候性ゴムを使用しております。 本体補強として化繊布を使用しており、軽量で取扱いが容易です。
    用途一般工場、土木建設工事などの送水に使用仕様3P材質内面:耐水性配合ゴム、外面:耐候性配合ゴムブラック使用温度範囲(℃)-30~60使用流体特性耐水・耐圧・軽量
  • MIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    MIDオイルホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(4件のレビュー)
    899税込989
    1個(1m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    内面は耐油性に富み、外面は耐油・耐候・耐久性に優れています。 柔軟性に富み、配管が容易です。加圧変化が少なく、取扱いが簡単です。
    用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送。使用流体一般作動油、潤滑油、重油など使用温度範囲(℃)-30~+80外面黒色スムース特性耐油・耐候・耐久性
  • UPスチームホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    UPスチームホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    高圧高温性能に優れ、210℃で連続使用が可能です。 チューブゴムに耐湿性を考慮した合成ゴムを使用しています。 軽量化を図り、柔軟性の優れたホースです。
    用途高温スチーム配管用ブラック最高使用圧力(MPa)2.2使用流体高温スチーム補強層1W/B+1Y/B流体温度範囲(℃)(連続使用)210特性高圧・高温・軽量・柔軟性推奨雰囲気温度(℃)0~80
  • カラーフレックス YOKOHAMA(横浜ゴム)

    カラーフレックス

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    859税込945
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    軽量で持ち運び、配管等の作業が容易です。耐候性、耐摩耗性、耐油性、耐寒性に優れています。低温での硬化現象はおこりません。
    使用流体空気・水など最高使用圧力(MPa)1
  • CRITERION 布巻スチームホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    CRITERION 布巻スチームホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    2,498税込2,748
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    内面ゴムには耐熱・耐老化性にすぐれた配合ゴムを使用しております。 本体補強として化繊布を使用しており、十分な耐圧性能を有しております。
    用途一般工場、各種機械などの蒸気輸送に使用材質内面:配合ゴム、本体補強:化繊布ブラック使用温度範囲(℃)0~150最高使用圧力(MPa)0.5使用流体スチーム特性耐熱・耐老化・耐圧性
  • UPスチームホース用金具 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    UPスチームホース用金具

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    用途UPスチームホース用金具●高温スチーム配管用使用流体高温スチーム
  • MID OIL-Eホース(アース線入) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    MID OIL-Eホース(アース線入)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    3,998税込4,398
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    アース線入
    ブラック最高使用圧力(MPa)1流体温度(℃)-30~+80適合流体一般作動油、潤滑油最小破壊圧力(MPa)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • CRITERION ジャンボエアーホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    CRITERION ジャンボエアーホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    8,998税込9,898
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    内外面ゴムには耐老化性に優れた合成ゴムを使用しております。 本体補強として合成繊維コードを使用しており、十分な耐圧性能を有しています。
    用途一般工場、建設機械の圧縮空気配管などに使用材質合成ゴムブラック使用温度範囲(℃)-30~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気特性耐老化性・耐圧性
  • 耐油(OIL)ホース(アース線入) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    耐油(OIL)ホース(アース線入)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    2,898税込3,188
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    アース線入
    ブラック内径(Φmm)25.4(±1.0)最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)37(±1.2)最小曲げ半径(mm)260流体温度(℃)-30~+80適合流体一般作動油、潤滑油最小破壊圧力(MPa)4補強層2Y/B概略質量(g/m)696RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
  • LPGホース B-9S YOKOHAMA(横浜ゴム)

    LPGホース B-9S

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    1,598税込1,758
    1本
    3日以内出荷
    ブラック内径(Φmm)9.5(±0.5)最高使用圧力(MPa)2.12外径(Φmm)18(±0.6)最小曲げ半径(mm)120流体温度(℃)-30~+60最小破壊圧力(MPa)9補強層2Y/S概略質量(g/m)220RoHS指令(10物質対応)対応
  • LPGホース B-6S YOKOHAMA(横浜ゴム)

    LPGホース B-6S

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    1,598税込1,758
    1本
    3日以内出荷
    ブラック内径(Φmm)6.3(±0.4)最高使用圧力(MPa)2.12外径(Φmm)15.5(±0.5)最小曲げ半径(mm)110流体温度(℃)-30~40最小破壊圧力(MPa)9補強層2Y/S概略質量(g/m)185RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストーブホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    ストーブホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷
    内面ゴムは耐油性に優れ、外面ゴムは耐油性、耐候性に優れたゴムを使用しています。
    ブラック使用温度範囲(℃)-30~+80内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa)0.2外径(Φmm)14最小曲げ半径(mm)100質量(kg/m)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースカバー YOKOHAMA(横浜ゴム)

    ホースカバー

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    37,980税込41,778
    1本
    4日以内出荷
    マジックテープタイプで取り付け時にホースを取り外すことなく装着できるファスナー付ホースカバーです。 耐摩耗性に強いナイロン製で強度が高く、太い2520デニールの糸を使用しています。 特殊コーティングにより、どこで切ってもほつれにくくなっております。
    用途ホース破損時の飛散防止に、ホース本体の磨耗防止に材質生地部:6ナイロン、面ファスナー部:6ナイロン+66ナイロン長さ(m)10厚さ(mm)0.5使用環境温度(℃)-40~110
  • パオンエアー YOKOHAMA(横浜ゴム)

    パオンエアー

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    94,980税込104,478
    1本
    翌日出荷
    外面ゴムは耐摩耗性、耐候性に優れたゴムを使用しております。
    使用流体空気・水など材質合成ゴム、合成繊維使用温度範囲(℃)-30~70外面黒色コルゲート
  • ホースプロテクター”CHP-HB”(ほつれ防止タイプ) 短尺用 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    ホースプロテクター”CHP-HB”(ほつれ防止タイプ) 短尺用

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    19,999税込21,999
    1本
    5日以内出荷
    筒状タイプの特殊な織込みをしている為、ハサミで切断してもほつれが出ないようにしました。熱ゴテなどで端部加工する必要が無く、火傷の心配が無いので安全です。ハサミで切断した後、直ぐに装着できるので作業工数が減ります。耐摩耗性に優れております。
    用途ホース破損時の飛散防止に。ホース本体の磨耗防止に。トラスコ品番161-4091材質6ナイロン厚さ(mm)1.15長さ(m)10内径(mm)31.5適合ホース内径×外径(Φmm)120×230
  • プラストホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    プラストホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    67,980税込74,778
    1本
    翌日出荷
    ゴムホース(メーカー:エアーホース)に比べ約40%軽く、持ち運び、配管などの作業が容易です。 高重合度PVCを使用しているため、耐摩耗性、耐候性、耐油性に優れています。 年間を通じて柔軟性を保持し、特に-10℃までの冬場の作業でも使用が可能です。
    用途圧縮空気用として自動車、鉱業、土木、建設、造船、工作機械等の各種エアーラインに、また土木、建築及び各種工場内での高圧送水用として使用されます。ブルー長さ(m)100使用温度範囲(℃)-10~+60最高使用圧力(MPa)1適合流体空気・水などRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性、耐候性、耐油性、柔軟性
  • ホースプロテクター ホツレ防止 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    ホースプロテクター ホツレ防止

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    49,980税込54,978
    1本
    4日以内出荷
    用途ホース破損時の飛散防止に、ホース本体の磨耗防止に材質6ナイロン厚さ(mm)1.15使用環境温度(℃)-40~110
  • ホースプロテクター YOKOHAMA(横浜ゴム)

    ホースプロテクター

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    64,980税込71,478
    1本
    4日以内出荷
    筒状タイプの建機・鉱山機械等に使用される油圧ホース向けの保護チューブです。 工場配管にもご利用いただけます。 ホース損傷時に油・セメントなどの流体の飛散を低減します。 6ナイロンできめ細かく織られているため、耐摩耗性に優れております。
    用途ホース破損時の飛散防止に、ホース本体の磨耗防止に材質6ナイロン長さ(m)100厚さ(mm)1.15使用環境温度(℃)-40~110
  • HPエアー YOKOHAMA(横浜ゴム)

    HPエアー

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    159,800税込175,780
    1本
    翌日出荷
    最高使用圧2.0MPaの高圧に耐えるように設計されています。 一般のエアーホースと同等の柔軟性を持っています。
    用途高圧圧縮空気用、土木、造船、鉄鋼業などに使用流体空気・水など材質合成ゴム、合成繊維使用圧力(MPa)2使用温度範囲(℃)-30~70外面黒色スムース
  • 一般油圧ゴムホース(金具付き) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    一般油圧ゴムホース(金具付き)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    68,980税込75,878
    1本
    翌日出荷から30日以内出荷
    擦れに強い耐磨耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたホースです。
    用途建機・産業車両・工作機械・プラント等の高圧の油圧配管用内径(Φmm)50.8適合流体一般作動油材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:高抗張力鋼線、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴム長さ(m)1ねじ寸法G2推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • テフロンホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    テフロンホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    28,980税込31,878
    1本
    6日以内出荷
    長さ(mm)800
ホース