絞り込み
内径(Φmm)
- 9(2)
- 12(2)
- 12.7(2)
- 15(2)
- 15.9(2)
- 19(6)
- 25(3)
- 25.4(3)
- 26.8(2)
- 31.5(2)
- 31.8(3)
- 32(3)
- 37.9(2)
- 38(3)
- 38.1(3)
- 40(2)
- 47.1(2)
- 50.8(4)
- 58.6(2)
- 76.8(2)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 13(1)
- 15(1)
- 16.5(1)
- 21(1)
- 25(1)
- 26(1)
- 29(1)
- 30(1)
- 33.5(2)
- 36.5(1)
- 40(2)
- 46(1)
- 47.5(2)
- 53(1)
- 54.5(2)
- 64.6(1)
- 66(1)
- 68(1)
- 73(2)
ホース長さ(m)
- 1(2)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 9(1)
- 10(3)
- 20(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(3)
- 100(5)
- 200(1)
使用流体
- セメントミルク(1)
- 水(2)
- 油(1)
- 空気(2)
色
イエロー(1)
ブラック(2)
最高使用圧力(MPa)
- 1(1)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 14(1)
- 17(1)
- 21(1)
1・1.5・2・3・14・17・21
材質
- ゴム(4)
- 樹脂(3)
ゴム・樹脂
ブランド
- YOKOHAMA(横浜ゴム)
- モノタロウ(3)
- NORGREN(497)
- Festo(168)
- Legris(レグリ)(140)
- 日之出化成(127)
- 千代田通商(116)
- PREVOST(94)
- 八興(77)
- TRUSCO(37)
- 三洋化成(32)
- RS PRO(28)
- TOYOX(トヨックス)(20)
- カクイチ(18)
- 十川産業(9)
- CEJN(セイン)(9)
- プラス・テク(7)
- 弘進ゴム(6)
- タカギ(6)
- ヤマダコーポレーション(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
19(6)
25(3)
25.4(3)
31.8(3)
32(3)
38(3)
38.1(3)
50.8(4)
58.6(2)
76.8(2)
内径(Φmm)をもっと見る

グラウトホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥2,198~税込¥2,418~1本(0.9kg)ほか翌日出荷から3日以内出荷最高使用圧3.0MPaの高圧に耐えるように設計されています。用途ダム工事、トンネル工事、その他土木工事でセメントミルクを岩盤の割れ目などに高圧力によって注入する用に使用流体セメントミルク材質合成ゴム、合成繊維使用圧力(MPa)3使用温度範囲(℃)-30~70外面黒色スムース
ホースカバー
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥37,980~税込¥41,778~1本4日以内出荷マジックテープタイプで取り付け時にホースを取り外すことなく装着できるファスナー付ホースカバーです。 耐摩耗性に強いナイロン製で強度が高く、太い2520デニールの糸を使用しています。 特殊コーティングにより、どこで切ってもほつれにくくなっております。用途ホース破損時の飛散防止に、ホース本体の磨耗防止に材質生地部:6ナイロン、面ファスナー部:6ナイロン+66ナイロン長さ(m)10厚さ(mm)0.5使用環境温度(℃)-40~110
パオンエアー
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥94,980~税込¥104,478~1本翌日出荷外面ゴムは耐摩耗性、耐候性に優れたゴムを使用しております。使用流体空気・水など材質合成ゴム、合成繊維使用温度範囲(℃)-30~70外面黒色コルゲート
ホースプロテクター ホツレ防止
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥49,980~税込¥54,978~1本4日以内出荷用途ホース破損時の飛散防止に、ホース本体の磨耗防止に材質6ナイロン厚さ(mm)1.15使用環境温度(℃)-40~110
ホースプロテクター
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥64,980~税込¥71,478~1本4日以内出荷筒状タイプの建機・鉱山機械等に使用される油圧ホース向けの保護チューブです。 工場配管にもご利用いただけます。 ホース損傷時に油・セメントなどの流体の飛散を低減します。 6ナイロンできめ細かく織られているため、耐摩耗性に優れております。用途ホース破損時の飛散防止に、ホース本体の磨耗防止に材質6ナイロン長さ(m)100厚さ(mm)1.15使用環境温度(℃)-40~110
HPエアー
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥159,800~税込¥175,780~1本翌日出荷最高使用圧2.0MPaの高圧に耐えるように設計されています。 一般のエアーホースと同等の柔軟性を持っています。用途高圧圧縮空気用、土木、造船、鉄鋼業などに使用流体空気・水など材質合成ゴム、合成繊維使用圧力(MPa)2使用温度範囲(℃)-30~70外面黒色スムース
一般油圧ゴムホース(金具付き)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥68,980~税込¥75,878~1本翌日出荷から30日以内出荷擦れに強い耐磨耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたホースです。用途建機・産業車両・工作機械・プラント等の高圧の油圧配管用内径(Φmm)50.8適合流体一般作動油材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:高抗張力鋼線、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴム長さ(m)1ねじ寸法G2推奨雰囲気温度(℃)-40~80














![水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス) 水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono74056719-240621-02.jpg)