絞り込み
内径(Φmm)
  • 4(2)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 403.098(1)
外径(Φmm)
  • 6(2)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 483.87(1)
特性
  • 耐候(1)
  • 耐寒(1)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(1)
  • 耐食(1)
ホース長さ(m)
  • 2(1)
  • 10(2)
  • 20(4)
  • 50(1)
  • 100(2)
使用流体
  • その他(1)
  • (1)
  • 溶剤(1)
  • 薬品(2)
  • 食品(1)
材質
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(3)
ステンレス・樹脂
  • 色クリア(3)
クリア
最高使用圧力(MPa)
  • 0.9
  • 0(2)
  • 0~0.3(4)
  • 0~0.4(3)
  • 0~0.5(13)
  • 0~0.6(10)
  • 0~1.0(5)
  • 0.15(1)
  • 0.2(2)
  • 0.3(5)
  • 0.4(13)
  • 0.5(7)
  • 0.6(15)
  • 0.7(20)
  • 1(32)
  • 1.5(16)
  • 1.6(5)
  • 1.7(8)
  • 2.3(9)
  • 2.7(3)
ブランド
  • SMC(1)
  • エスコ(1)
  • 十川産業(1)
  • 中興化成工業(1)
  • アラム(1)
SMC・エスコ・十川産業・中興化成工業・アラム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
4(2)
6(1)
8(1)
403.098(1)
  • フッ素樹脂チューブ TL/TIL SMC

    フッ素樹脂チューブ TL/TIL

    SMC
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・最高使用圧力1.0MPa以下(20℃時) ・最高使用温度:260℃(条件により異なります)
    使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質Super PFA半透明(素材色)
  • ARAMEC FUチューブ アラム

    ARAMEC FUチューブ

    アラム
    7,898税込8,688
    1巻
    翌々日出荷から9日以内出荷
    柔軟性、耐薬品性に優れた3層チューブです。内層がフッ素樹脂(ETFE)、中間層がポリアミド樹脂(PA)、外層がウレタン樹脂(TPU)で一体化しております。撥水性に優れており、摩擦抵抗も小さくなっています。
    用途インクや溶剤系の配管用。材質フッ素樹脂(ETFE)、ポリアミド樹脂(PA)、ウレタン樹脂(TPU)全長(m)20適合流体インク、溶剤、塗料から食品など
  • PFAチューブ  TUF-200シリーズ 中興化成工業

    PFAチューブ TUF-200シリーズ

    中興化成工業
    67,980税込74,778
    1巻
    4日以内出荷
    耐熱性、耐薬品性、低溶出性、内面平滑性に優れています。 色は流体を確認しやすい透明です。 溶出イオンを極めて低く抑えることが可能です。
    用途化学プラント、半導体製造装置、理化学機器、薬液や燃料、油、スチームの移送材質PFA長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~+260RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパートムフッソチューブ 十川産業

    スーパートムフッソチューブ

    十川産業
    12,980税込14,278
    1巻
    4日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8mm フッ素樹脂チューブ エスコ

    8mm フッ素樹脂チューブ

    エスコ
    29,600税込32,560
    1巻
    翌日出荷
    耐熱(+200℃)、耐寒(-65℃)に優れています。耐薬品性に優れています。耐侯性、耐腐蝕性に優れています。不燃性。外、内面にものが付着しにくい。半透明で内部流体が確認できます。
    内径×外径(Φmm)6×8長さ(m)20半透明常用圧力(MPa)0.9破壊圧力(MPa)4.5エスコ品番EA125F-8材質フッ素樹脂(FEP)内径(Φmm)6外径(Φmm)8最小曲げ半径(mm)50特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐候、耐腐蝕、不燃
フッ素ホース・シリコンホース