絞り込み
内径(Φmm)
- 2.18(4)
- 2.1844(1)
- 3(5)
- 4(1)
- 4.57(3)
- 4.8(1)
- 6(10)
- 6.3(1)
- 6.99(3)
- 7.5(8)
- 7.9(1)
- 9(8)
- 9.5(5)
- 9.56(4)
- 12(1)
外径(Φmm)
- 3.18(5)
- 4(5)
- 4.75(1)
- 6(1)
- 6.35(4)
- 8(10)
- 9.53(4)
- 10(8)
- 10.6(1)
- 12(8)
- 12.3(1)
- 12.7(9)
- 14.3(1)
- 16.5(1)
- 18(1)
特性
- 低臭(1)
- 帯電防止(1)
- 耐候(1)
- 耐寒(1)
- 耐水(1)
- 耐熱(1)
- 耐薬品(2)
ホース長さ(m)
- 2(7)
- 3(1)
- 5(3)
- 10(6)
- 15(1)
- 16(3)
- 20(26)
- 33(3)
- 50(9)
- 100(8)
使用流体
- 塗料(1)
- 水(28)
- 油(3)
- 溶剤(1)
- 空気(6)
- 粒体・粉体(1)
- 薬品(28)
- 食品(5)
- 飲料(3)
材質
- シリコン(1)
- ステンレス(1)
- 樹脂(29)
シリコン・ステンレス・樹脂
色
クリア(10)
ブラック(11)
ブルー(6)
レッド(6)
クリア・ブラック・ブルー・レッド
最高使用圧力(MPa)
- 1
- 0(2)
- 0~0.3(4)
- 0~0.4(3)
- 0~0.5(13)
- 0~0.6(10)
- 0~1.0(5)
- 0.15(1)
- 0.2(2)
- 0.3(5)
- 0.4(13)
- 0.5(7)
- 0.6(15)
- 0.7(20)
- 0.9(5)
- 1.5(16)
- 1.6(5)
- 1.7(8)
- 2.3(9)
- 2.7(3)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- SMC(25)
- PISCO(ピスコ)(5)
- 十川産業(2)
SMC・PISCO(ピスコ)・十川産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
2.18(4)
3(5)
4.57(3)
6(10)
6.99(3)
7.5(8)
9(8)
9.5(5)
9.56(4)
12(1)

フッ素樹脂(FEP)チューブ 5m
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
フッ素樹脂(FEP)チューブ 20m
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
シリコーンホース
十川産業(2件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1巻当日出荷から4日以内出荷耐熱・耐寒性:-30から150℃までの広い温度範囲で使用できます。耐水性:吸水性が低い特長をもっています。化学的不活性:無味・無臭・無毒で、食品、医療機器に使用できます。復元性:高温での圧縮永久歪が、他のゴムに比べ特に優れています。耐候性:一般のゴムに比べて耐候性、耐オゾン性がよく、外観、物理的な変化はほとんどありません。電気的性質:優れた電気絶縁性を有しており、外的条件の変化に大きな影響を受けません。用途清涼飲料水、温熱機器等の自動販売機。冷暖房、トランス、OA機器等の高温低温機器。高温、多湿中作業現場で、使用される機器内配線の絶縁、保護。使用温度範囲(℃)-30~150
フッ素樹脂チューブ TL/TIL
SMC¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から9日以内出荷・最高使用圧力1.0MPa以下(20℃時) ・最高使用温度:260℃(条件により異なります)使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質Super PFA色半透明(素材色)
フッ素樹脂(FEP)チューブ 50m
PISCO(ピスコ)¥27,980~税込¥30,778~1本5日以内出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)材質フッ素樹脂(FEP)長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
T Series(TILM13N)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から4日以内出荷内径(Φmm)9.5チューブ内径(inch)3/8使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFAチューブ外径(inch)1/2外径(Φmm)12.7色半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)1(20℃)
スーパートムフッ素 easy ホース
十川産業¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から9日以内出荷非粘着・低溶出・耐薬品性・耐溶剤性に優れ、導電性も兼ね備えた柔軟フッ素ホースです。用途塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管に。材質耐溶性ウレタン樹脂(導電性樹脂ライン・ポリエステル糸入り)、内面フッ素樹脂使用温度範囲(℃)-20℃~+60℃機能非粘着・低溶出・耐薬品性・耐溶剤性・導電性使用流体塗料・溶剤・化学薬品・各種食品
フッ素樹脂(FEP)チューブ 100m
PISCO(ピスコ)¥53,983~税込¥59,381~1本当日出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)材質フッ素樹脂(FEP)長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
T Series(TLM0403N)
SMC¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から4日以内出荷内径(Φmm)3使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)4色半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)1(20℃)
T Series(TILM01N)
SMC¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷から4日以内出荷色半透明材質PFA内径(Φmm)2.18最高使用圧力(MPa)1(20℃)外径(Φmm)3.18使用流体薬液・脱イオン水(純水)チューブ外径(inch)1/8チューブ内径(inch)0.086
T Series(TILM01BU)
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷内径(Φmm)2.18チューブ内径(inch)0.086使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFAチューブ外径(inch)1/8外径(Φmm)3.18色青(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1(20℃)
フッ素樹脂(PFA)チューブ ブラック 8×6 50M
PISCO(ピスコ)¥67,980税込¥74,7781巻翌々日出荷優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性です。高度な内面平滑性、透明性、純粋性です。配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。トラスコ品番251-7756色ブラック使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)全長(m)50使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)27適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)外径(mm)8内径(mm)6
T Series(TLM1209R)
SMC¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷内径(Φmm)9使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)12色赤(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1(20℃)
T Series(TLM1209N)
SMC¥9,798~税込¥10,778~1個翌々日出荷から4日以内出荷内径(Φmm)9使用流体食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合材質PFA外径(Φmm)12色半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)1(20℃)使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)使用圧力(MPa)20℃時1最小曲げ半径(mm)推奨使用値100、屈曲値65
T Series(TLM1209BU)
SMC¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷内径(Φmm)9使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)12色青(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1(20℃)
T Series(TLM1209B)
SMC¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷内径(Φmm)9使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)12色黒(不透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1(20℃)
T Series(TLM1075R)
SMC¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷内径(Φmm)7.5使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)10色赤(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1(20℃)
T Series(TLM1075N)
SMC¥6,898~税込¥7,588~1個3日以内出荷から4日以内出荷内径(Φmm)7.5使用流体食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合材質PFA外径(Φmm)10色半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)1(20℃)使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)使用圧力(MPa)20℃時1
T Series(TLM1075BU)
SMC¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷内径(Φmm)7.5使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)10色青(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1(20℃)
T Series(TLM1075B)
SMC¥74,980税込¥82,4781個3日以内出荷内径(Φmm)7.5使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)10色黒(不透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1(20℃)
T Series(TLM0806R)
SMC¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷内径(Φmm)6使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)8色赤(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1(20℃)
T Series(TLM0806N)
SMC¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から4日以内出荷内径(Φmm)6使用流体食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合材質PFA外径(Φmm)8色半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)1(20℃)使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)使用圧力(MPa)20℃時1最小曲げ半径(mm)推奨使用値60、屈曲値40
T Series(TLM0806BU)
SMC¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷内径(Φmm)6使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)8色青(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1(20℃)
T Series(TLM0806B)
SMC¥47,980税込¥52,7781個当日出荷内径(Φmm)6使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)8色黒(不透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1(20℃)
T Series(TLM0403R)
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷内径(Φmm)3使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)4色赤(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1(20℃)
T Series(TLM0403BU)
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷内径(Φmm)3使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)4色青(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1(20℃)
T Series(TLM0403B)
SMC¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷内径(Φmm)3使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)4色黒(不透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1(20℃)
T Series(TILM13R)
SMC¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷内径(Φmm)9.5チューブ内径(inch)3/8使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)12.7チューブ外径(inch)1/2色赤(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1(20℃)
T Series(TILM13BU)
SMC¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷内径(Φmm)9.5チューブ内径(inch)3/8使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)12.7チューブ外径(inch)1/2色青(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1(20℃)
T Series(TILM13B)
SMC¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷内径(Φmm)9.5チューブ内径(inch)3/8使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFAチューブ外径(inch)1/2外径(Φmm)12.7色黒(不透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1(20℃)
T Series(TILM01R)
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷内径(Φmm)2.18チューブ内径(inch)0.086使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)3.18チューブ外径(inch)1/8色赤(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1(20℃)
T Series(TILM01B)
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷チューブ内径(inch)0.086内径(Φmm)2.18使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFAチューブ外径(inch)1/8外径(Φmm)3.18色黒(不透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1(20℃)






















![ウレタンホースセット11Φ15m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品] ウレタンホースセット11Φ15m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00204911-260814-02.jpg)
![ウレタンホースセット11Φ20m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品] ウレタンホースセット11Φ20m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00204929-260814-02.jpg)
![ウレタンホースセット6.5Φ10m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品] ウレタンホースセット6.5Φ10m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00204938-260814-02.jpg)
![ウレタンホースセット6.5Φ20m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品] ウレタンホースセット6.5Φ20m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00204886-260814-02.jpg)
![ウレタンホースセット8.0Φ10m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品] ウレタンホースセット8.0Φ10m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00204956-260814-02.jpg)
![ウレタンホースセット8.0Φ20m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品] ウレタンホースセット8.0Φ20m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00204902-260814-02.jpg)