絞り込み
ブランド
  • SMC(19)
  • 十川産業(3)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • 八興(1)
  • 八興販売(1)
内径(Φmm)
  • 1(1)
  • 2(2)
  • 2.18(1)
  • 2.1844(1)
  • 2.5(3)
  • 3(3)
  • 3.15(1)
  • 3.95(1)
  • 4(8)
  • 4.57(1)
  • 5(1)
  • 6(7)
  • 6.33(1)
  • 7.5(2)
  • 8(6)
  • 9(2)
  • 10(3)
  • 13(1)
  • 15.85(1)
  • 16(2)
外径(Φmm)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 3.18(2)
  • 4(5)
  • 4.75(2)
  • 5(1)
  • 6(8)
  • 6.35(3)
  • 7(1)
  • 8(6)
  • 9(1)
  • 9.53(3)
  • 10(6)
  • 12(5)
  • 12.7(3)
  • 16(1)
  • 19(2)
  • 19.05(2)
特性
  • その他(2)
  • 耐溶剤(1)
  • 耐薬品(1)
ホース長さ(m)
  • 100
  • 1(34)
  • 2(40)
  • 3(19)
  • 4(17)
  • 5(26)
  • 6(15)
  • 7(15)
  • 8(16)
  • 9(15)
  • 10(42)
  • 15(10)
  • 16(12)
  • 20(130)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 33(11)
  • 35(2)
  • 40(6)
  • 50(25)
使用流体
  • 塗料(3)
  • (15)
  • (5)
  • 溶剤(3)
  • 空気(1)
  • 薬品(17)
  • 食品(5)
  • 飲料(6)
塗料・水・油・溶剤・空気・薬品・食品・飲料
材質
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(23)
ステンレス・樹脂
  • 色クリア(21)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(2)
クリア・ブラック・ホワイト
最高使用圧力(MPa)
  • 0~0.2(1)
  • 0~0.4(1)
  • 0~0.5(1)
  • 0~0.6(2)
  • 0.6(4)
  • 0.7(5)
  • 0.9(2)
  • 1(8)
  • 1.5(4)
  • 1.6(1)
  • 1.7(2)
  • 2.3(1)
  • 2.7(1)
0~0.2・0~0.4・0~0.5・0~0.6・0.6・0.7・0.9・1・1.5・1.6・1.7・2.3・2.7
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
2(2)
2.5(3)
3(3)
4(8)
6(7)
7.5(2)
8(6)
9(2)
10(3)
16(2)
内径(Φmm)をもっと見る
T Series(TLM0806N) SMCT Series(TLM0806N)SMC
189,800税込208,780
1個
当日出荷から4日以内出荷
内径(Φmm)6使用流体食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合材質PFA外径(Φmm)8半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)1(20℃)使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)使用圧力(MPa)20℃時1最小曲げ半径(mm)推奨使用値60、屈曲値40
T Series(TLM0403N) SMCT Series(TLM0403N)SMC
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
内径(Φmm)3使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)4半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)1(20℃)
フッ素樹脂チューブ TL/TIL SMCフッ素樹脂チューブ TL/TILSMC
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・最高使用圧力1.0MPa以下(20℃時) ・最高使用温度:260℃(条件により異なります)
使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質Super PFA半透明(素材色)
スーパー柔軟フッ素ホース ブラック 八興スーパー柔軟フッ素ホース ブラック八興
77,980税込85,778
1本
9日以内出荷から12日以内出荷
内層が4フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。 UVインクやUV塗料の搬送用として適しています。
色調ブラック材質フッ素樹脂(ETFE系)、ポリアミドエラストマー、ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~80使用流体薬品、溶剤、UV塗料、UVインクRoHS指令(10物質対応)対応特性耐溶剤、耐薬品
T Series(TLM0201N) SMCT Series(TLM0201N)SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
内径(Φmm)1使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)2半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)2.3(20℃)
T Series(TILM01N) SMCT Series(TILM01N)SMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
半透明材質PFA内径(Φmm)2.18最高使用圧力(MPa)1(20℃)外径(Φmm)3.18使用流体薬液・脱イオン水(純水)チューブ外径(inch)1/8チューブ内径(inch)0.086
T Series(TLM1613N) SMCT Series(TLM1613N)SMC
599,800税込659,780
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
内径(Φmm)13使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)16半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
T Series(TLM1210N) SMCT Series(TLM1210N)SMC
319,800税込351,780
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
内径(Φmm)10使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)12半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)
T Series(TLM0604N) SMCT Series(TLM0604N)SMC
139,800税込153,780
1個
当日出荷から4日以内出荷
内径(Φmm)4使用流体食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合材質PFA外径(Φmm)6半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)使用圧力(MPa)20℃時1.5最小曲げ半径(mm)推奨使用値35、屈曲値20
T Series(TLM0425N) SMCT Series(TLM0425N)SMC
85,980税込94,578
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
内径(Φmm)2.5使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)4半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)
T Series(TLM0302N) SMCT Series(TLM0302N)SMC
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
内径(Φmm)2使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)3半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)
T Series(TILM13N) SMCT Series(TILM13N)SMC
499,800税込549,780
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
内径(Φmm)9.5チューブ内径(inch)3/8使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFAチューブ外径(inch)1/2外径(Φmm)12.7半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)1(20℃)
T Series(TILM07N) SMCT Series(TILM07N)SMC
169,800税込186,780
1個
当日出荷から4日以内出荷
チューブ内径(inch)5/32内径(Φmm)3.95使用流体食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合材質PFAチューブ外径(inch)1/4外径(Φmm)6.35半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)使用圧力(MPa)20℃時1.7最小曲げ半径(mm)推奨使用値35、屈曲値20
フッ素樹脂(FEP)チューブ 100m PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(FEP)チューブ 100mPISCO(ピスコ)
29,982税込32,980
1本
当日出荷から6日以内出荷
耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)材質フッ素樹脂(FEP)長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマス スーパー柔軟フッ素チューブ(エコフレンドリー) 八興販売バイオマス スーパー柔軟フッ素チューブ(エコフレンドリー)八興販売
89,999税込98,999
1巻
5日以内出荷
外層に植物由来の原料(バイオマス原料)を使用しています。従来品に比べ石油資源由来プラスチックを25%削減した商品です。
用途理化学実験機器などの液薬移送用として。半導体関連機器・フラットパネル製造装置の液薬移送用として。飲料・食品機械の飲料・食品移送用として。香料・着色料・添加剤の充填ライン用として。トラスコ品番531-4320材質スーパー柔軟フッ素チューブ透明使用温度範囲(℃)-20~80全長(m)100使用圧力(MPa)0~0.6最小曲げ半径(mm)25適合流体薬液・飲料など外径(mm)6内径(mm)4
FAチューブ 十川産業FAチューブ十川産業
109,800税込120,780
1巻
翌々日出荷
チューブ屈曲後の破裂圧保持力は従来のフッ素チューブに比べ抜群にアップしています。
用途塗料、溶剤配管・塗装ロボット配管使用流体塗料、溶剤材質内面フッ素樹脂長さ(m)100使用温度範囲(℃)-20~60ホワイト特性破裂圧保持力
FA plus-easyチューブ 十川産業FA plus-easyチューブ十川産業
74,980税込82,478
1巻
翌々日出荷
導電帯が外層に有り、金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。 従来品に比べ水分バリア性に優れ2液式塗料にも最適です。
用途塗料、溶剤配管 塗装ロボット配管使用流体塗料、溶剤材質内面フッ素樹脂長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60ホワイト特性水分バリア性
スーパートムフッソチューブ 十川産業スーパートムフッソチューブ十川産業
52,980税込58,278
1巻
4日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~+80RoHS指令(10物質対応)対応
T Series(TLM1916N) SMCT Series(TLM1916N)SMC
699,800税込769,780
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
内径(Φmm)16使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)19半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)
T Series(TLM1209N) SMCT Series(TLM1209N)SMC
439,800税込483,780
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
内径(Φmm)9使用流体食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合材質PFA外径(Φmm)12半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)1(20℃)使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)使用圧力(MPa)20℃時1最小曲げ半径(mm)推奨使用値100、屈曲値65
T Series(TLM1075N) SMCT Series(TLM1075N)SMC
299,800税込329,780
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
内径(Φmm)7.5使用流体食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合材質PFA外径(Φmm)10半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)1(20℃)使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)使用圧力(MPa)20℃時1
T Series(TLM1008N) SMCT Series(TLM1008N)SMC
239,800税込263,780
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
内径(Φmm)8使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)10半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
T Series(TILM19N) SMCT Series(TILM19N)SMC
759,800税込835,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
内径(Φmm)15.85チューブ内径(inch)5/8使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)19.05チューブ外径(inch)3/4半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)
T Series(TILM11N) SMCT Series(TILM11N)SMC
359,800税込395,780
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
チューブ内径(inch)1/4内径(Φmm)6.33使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)9.53チューブ外径(inch)3/8半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)
T Series(TILM05N) SMCT Series(TILM05N)SMC
98,980税込108,878
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
内径(Φmm)3.15チューブ内径(inch)1/8使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)4.75チューブ外径(inch)3/16半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)
フッ素ホース・シリコンホース