絞り込み
ブランド
  • 弘進ゴム(1)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
内径(Φmm)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 6.3(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 9.5(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 19(1)
  • 25(1)
外径(Φmm)
  • 9(1)
  • 11(1)
  • 12.3(1)
  • 13.5(1)
  • 15(1)
  • 16(2)
  • 18(1)
  • 22(1)
  • 26(1)
  • 33(1)
特性
  • 低臭(1)
  • 柔軟(1)
  • 耐圧(1)
  • 耐寒(1)
  • 耐溶剤(1)
  • 耐熱(1)
ホース長さ(m)
  • 25
  • 1(34)
  • 2(40)
  • 3(19)
  • 4(17)
  • 5(26)
  • 6(15)
  • 7(15)
  • 8(16)
  • 9(15)
  • 10(42)
  • 15(10)
  • 16(12)
  • 20(130)
  • 30(2)
  • 33(11)
  • 35(2)
  • 40(6)
  • 50(25)
  • 100(25)
使用流体
  • 塗料(1)
  • (2)
  • (1)
  • 溶剤(1)
  • 空気(1)
  • 粒体・粉体(2)
  • 薬品(2)
  • 食品(1)
  • 飲料(2)
塗料・水・油・溶剤・空気・粒体・粉体・薬品・食品・飲料
材質
  • シリコン(1)
  • 樹脂(1)
シリコン・樹脂
  • 色クリア(1)
  • 色ホワイト(1)
クリア・ホワイト
最高使用圧力(MPa)
  • 0~0.6(1)
  • 0~0.8(1)
  • 0~1.0(1)
  • 0~1.2(1)
  • 0~1.5(1)
0~0.6・0~0.8・0~1.0・0~1.2・0~1.5
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
6(1)
6.3(1)
8(1)
9(1)
9.5(1)
10(1)
12(1)
15(1)
19(1)
25(1)
耐熱・高温水用ホース 圧送[トヨシリコーンサーモホース TSITH] TOYOX(トヨックス)耐熱・高温水用ホース 圧送[トヨシリコーンサーモホース TSITH]TOYOX(トヨックス)
40,980税込45,078
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心 【安全・安心】熱によるホースの硬化、劣化が少なく、温調機などの配管用ホースとして使用可能 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい 【透明性】透明性が良く、流体の確認が可能 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・食品用途のシリコーンホースをお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ・スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~25mm)には「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途温調機、各種耐熱性が必要なホース配管用(圧送)材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、薬品、粉体、空気乳白/オレンジライン入り使用温度範囲(℃)-30~120機能圧送用途に対応、耐熱・耐寒性に優れる、糸抜けパンク防止法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、耐熱、耐寒、低溶出、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造取扱説明書取扱説明書(0.98MB)
MPホース 弘進ゴムMPホース弘進ゴム
57,980税込63,778
1本(25m)
3日以内出荷
内面層が4フッ化フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。 非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。また、流体物の付着が極めて少ない為、塗装用途での塗料の色変えが容易に行えます。 外面は柔軟性のある樹脂使用しておりますので作業操作性が良好です。 流体等に嫌な味や臭いが付きにくく食品用に最適です。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準 昭和34年厚生省告示第370号(改正 平成18年厚生労働省告示第201号)に適合しています。 透明性があり内部流体の確認が可能です。
用途【多用途配管耐圧ホース】薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、純水など。工場設備配管(塗装ロボット、食品・化学プラント、半導体洗浄など)。工場機械組込み用(塗装機、理化学機器、飲料自動販売機など)。材質4フッ化フッ素樹脂(ETFE)、軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用温度範囲(℃)-5~60RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素ホース・シリコンホース