絞り込み
内径(Φmm)
  • 15
  • 2(18)
  • 2.5(12)
  • 3(14)
  • 4(34)
  • 6(30)
  • 7.5(9)
  • 8(25)
  • 9(20)
  • 9.5(12)
  • 10(12)
  • 12(14)
  • 12.7(10)
  • 13(7)
  • 15.9(10)
  • 19(21)
  • 25(13)
  • 25.4(12)
  • 32(15)
  • 38.1(9)
外径(Φmm)
  • 22(12)
特性
  • 耐油(1)
  • 耐溶剤(5)
  • 耐薬品(7)
ホース長さ(m)
  • 1(9)
  • 2(6)
  • 3(6)
  • 4(6)
  • 5(8)
  • 6(5)
  • 7(5)
  • 8(5)
  • 9(5)
  • 10(8)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(6)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 20(6)
  • 40(3)
使用流体
  • その他(1)
  • 塗料(6)
  • 工業用水(4)
  • (7)
  • (3)
  • 溶剤(6)
  • 粒体・粉体(3)
  • 薬品(5)
  • 酒類(2)
  • 食品(3)
  • 飲料(3)
  • 香料・化粧品(2)
材質
  • 樹脂(9)
樹脂
  • 色クリア(8)
クリア
最高使用圧力(MPa)
  • 0~0.5(2)
  • 0~1.0(3)
  • 0~1.2(1)
  • 0.25(1)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 0.8(1)
0~0.5・0~1.0・0~1.2・0.25・0.3・0.5・0.8
ブランド
  • 八興(5)
  • TOYOX(トヨックス)(4)
  • 十川産業(3)
  • 弘進ゴム(1)
八興・TOYOX(トヨックス)・十川産業・弘進ゴム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
2(18)
3(14)
4(34)
6(30)
8(25)
9(20)
12(14)
19(21)
25(13)
32(15)
内径(Φmm)をもっと見る
  • 耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂[トヨフッソホース FF] TOYOX(トヨックス)

    耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂[トヨフッソホース FF]

    TOYOX(トヨックス)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用したフッ素ホース。耐薬品性に優れ、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、薬品、化学、半導体、食品、化粧品などあらゆる設備配管用ホースとして使用可能なフッ素ホース。 【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃ 【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは非粘着性・撥水性に優れた内面で、色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。洗浄用の薬品などにも耐性があり長寿命。 【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 柔軟なフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソソフト」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨフッソS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途薬品・溶剤・化粧品・食品・油等搬送用耐圧ブレードホースナチュラル透明
  • 耐薬品用 静電気(帯電)防止ホース フッ素樹脂[トヨフッソEホース FFE] TOYOX(トヨックス)

    耐薬品用 静電気(帯電)防止ホース フッ素樹脂[トヨフッソEホース FFE]

    TOYOX(トヨックス)
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【静電気(帯電)防止】静電気(帯電)防止効果が 帯電防止の導電帯を入れることにより帯電防止効果は長時間維持。 【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用。耐薬品性、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、あらゆる設備配管用ホースとして使用可能。 【アースが簡単】ホース内面に導電帯があり、金属製の継手を差し込むだけで簡単にアースができる。 【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃ 【多目的フッ素ホース】化学、薬品、半導体、純水、化粧品、食品などの搬送用ホースとして使用可能。 【着色・着香】 非粘着性・撥水性に優れた内面で、色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 帯電防止が不要の方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途帯電防止・薬品・溶剤・油・化粧品等搬送用耐圧ブレードホース材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸ナチュラル透明特性耐薬品、耐溶剤使用温度範囲(℃)-20~80機能圧送、耐熱、耐寒、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、非粘着、帯電防止、透明性、分別廃棄不要法規制FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録、RoHS2修正規制適合
  • 柔らかいフッ素ホース[トヨフッソソフトホース FFY] TOYOX(トヨックス)

    柔らかいフッ素ホース[トヨフッソソフトホース FFY]

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂( 変性ETFE ) を使用したフッ素ホース。低溶出で、化学、薬品、純水、化粧品、食品、半導体などの搬送・輸送用ホースとして使用可能。 【柔軟性】 従来のフッ素ホースより約30%柔らかくしなやか(メーカー製品比)。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃ 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。 【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは撥水性が良く、色が付きにくく、食品や飲料への臭い移りを防ぐ。 【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ さらに耐薬品性のあるフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止のフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソS」「トヨフッソソフトS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途化粧品、油脂食品、酒類、香料等搬送用耐圧ブレードホース使用流体水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸ナチュラル透明/イメージライン入り使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送、耐熱、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、非粘着、透明性、柔軟性、分別廃棄不要法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品、耐油
  • 耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 吸引・圧送[トヨフッソSホース FFS] TOYOX(トヨックス)

    耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 吸引・圧送[トヨフッソSホース FFS]

    TOYOX(トヨックス)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用したフッ素ホース。耐薬品性に優れ、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、薬品、食品、化粧品などあらゆる設備配管用ホースとして圧送、吸引(バキューム)で使用可能なフッ素ホース。 【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃ 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】 金属コイル補強による構造で、折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。圧送、吸引(バキューム)で使用可能。 【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは非粘着性・撥水性に優れた内面で、流体の色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。洗浄用の薬品などにも耐性があり長寿命。 【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 柔軟なフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソソフトS」を検索ください。 ※ ブレードホースタイプのフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途薬品、化粧品、油脂食品、酒類、香料等搬送用耐圧ホース使用流体水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】SUS316ナチュラル透明イメージライン入り特性耐薬品、耐溶剤使用温度範囲(℃)-20~80機能圧送、吸引、耐熱、耐寒、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、非粘着、折れつぶれ防止、透明性法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • 柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ) 八興

    柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ)

    八興(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
    特性耐薬品
  • スーパー柔軟フッ素ホース 八興

    スーパー柔軟フッ素ホース

    八興
    9,298税込10,228
    1巻(1m)
    当日出荷
    内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
    用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。ホース長さ(m)1使用圧力(MPa)0~1.0材質内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)外層:ウレタン系エラストマー補強糸:ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-20~80使用流体薬品、インク、塗料、溶剤、食品、飲料、香料・化粧品、酒類、油、水、粉体耐薬品性ジメチルホルムアミド、硫酸、オゾン特性耐溶剤、耐薬品
  • MPホース 弘進ゴム

    MPホース

    弘進ゴム
    7,698税込8,468
    1本(1m)ほか
    3日以内出荷
    内面層が4フッ化フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。 非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。また、流体物の付着が極めて少ない為、塗装用途での塗料の色変えが容易に行えます。 外面は柔軟性のある樹脂使用しておりますので作業操作性が良好です。 流体等に嫌な味や臭いが付きにくく食品用に最適です。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準 昭和34年厚生省告示第370号(改正 平成18年厚生労働省告示第201号)に適合しています。 透明性があり内部流体の確認が可能です。
    用途【多用途配管耐圧ホース】薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、純水など。工場設備配管(塗装ロボット、食品・化学プラント、半導体洗浄など)。工場機械組込み用(塗装機、理化学機器、飲料自動販売機など)。材質4フッ化フッ素樹脂(ETFE)、軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用温度範囲(℃)-5~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパートムフッ素 easy ホース 十川産業

    スーパートムフッ素 easy ホース

    十川産業
    31,980税込35,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    非粘着・低溶出・耐薬品性・耐溶剤性に優れ、導電性も兼ね備えた柔軟フッ素ホースです。
    用途塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管に。材質耐溶性ウレタン樹脂(導電性樹脂ライン・ポリエステル糸入り)、内面フッ素樹脂使用温度範囲(℃)-20℃~+60℃機能非粘着・低溶出・耐薬品性・耐溶剤性・導電性使用流体塗料・溶剤・化学薬品・各種食品
  • 柔軟フッ素ホース 15×22 カット 八興

    柔軟フッ素ホース 15×22 カット

    八興
    1,098税込1,208
    1巻(1m)
    当日出荷から7日以内出荷
    ホース長さ(m)1材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー、補強糸:ポリエステルトラスコ品番814-6262内径(Φmm)15外径(Φmm)22
  • スーパートムフッソplus-easyホース 十川産業

    スーパートムフッソplus-easyホース

    十川産業
    79,980税込87,978
    1本(10m)
    6日以内出荷
    【流体】。溶剤・化学薬品。【使用温度範囲】。ー20℃~+68℃
    用途【使用用途】。塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管透明ホース寸法(内径×外径)(mm)15×22定尺(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパートムフッソplus-easyホース 十川産業

    スーパートムフッソplus-easyホース

    十川産業
    41,980税込46,178
    1本(5m)
    6日以内出荷
    【流体】。溶剤・化学薬品。【使用温度範囲】。ー20℃~+67℃
    用途【使用用途】。塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管透明ホース寸法(内径×外径)(mm)15×22定尺(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパー柔軟フッ素スプリング 八興

    スーパー柔軟フッ素スプリング

    八興
    10,980税込12,078
    1巻(1m)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
    用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。長さ(m)1使用圧力(MPa)-0.1~0.3使用温度範囲(℃)-20~80対応溶液耐薬品性:酢酸ブチル、メチルイソブチル、エチレンジアミン材質(スプリング)ステンレス(SUS304)材質(内層)4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)材質(外層)ウレタン系エラストマー特性耐溶剤、耐薬品
  • 柔軟フッ素ホース専用継手(ホースニップルタイプ) 八興

    柔軟フッ素ホース専用継手(ホースニップルタイプ)

    八興
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    用途八興製柔軟フッ素ホース専用ジョイント。 印刷機械・食品機械・理化学実験用などの多用途配管。適合流体海水、塩化メチル、クレゾール
フッ素ホース・シリコンホース