絞り込み
ブランド
  • SMC(4)
  • 八興(2)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1)
内径(Φmm)
  • 1(2)
  • 2(6)
外径(Φmm)
  • 3
  • 3.18(11)
  • 4(27)
  • 6(30)
  • 6.35(10)
  • 8(22)
  • 9(8)
  • 9.53(10)
  • 10(22)
  • 12(23)
  • 12.7(11)
  • 15(9)
  • 16(14)
  • 18(12)
  • 19.5(8)
  • 22(12)
  • 24(8)
  • 26(13)
  • 33(13)
  • 35.5(9)
特性
  • 絶縁(1)
  • 耐水(1)
  • 耐油(1)
  • 耐熱(3)
  • 耐薬品(2)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 10(1)
  • 20(5)
  • 50(1)
  • 100(1)
使用流体
  • (4)
  • (1)
  • 薬品(7)
水・油・薬品
材質
  • ゴム(1)
  • シリコン(1)
  • 樹脂(5)
ゴム・シリコン・樹脂
  • 色クリア(2)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(1)
  • 色レッド(1)
クリア・ブラック・ブルー・レッド
最高使用圧力(MPa)
  • 0(2)
  • 0.7(1)
  • 1.5(4)
0・0.7・1.5
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
1(2)
2(6)
シリコンチューブ 八興シリコンチューブ八興(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻(10m)
当日出荷
引き裂き強度に優れ、一般工業用としても幅広い用途で使用できます。
用途研究・食品分野や工業用に。全長(m)10半透明使用圧力(MPa)0材質シリコンゴム使用温度範囲-60~200℃適合流体ほう酸、トリエタノールアミンなど特性オゾン・湿気・電気絶縁・熱水・薬品
PFAチューブ PILLAR(旧:日本ピラー工業)PFAチューブPILLAR(旧:日本ピラー工業)
859税込945
1本ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
耐熱性 広い範囲の温度(-196℃~260℃)で連続使用できます。 耐薬品性 ほとんどの化学薬品、溶剤に対して侵されません。 耐候性 吸湿、吸水もなく、戸外の天候にも影響されません。 非粘着性 他の物が付着しにくく、一時的に付着しても容易に とれる。 電気的特性 絶縁抵抗、絶縁破壊性、誘電特性に優れています。 有害物質の溶出がない 金属イオン等の不純物の溶出がありません。
用途薬液、溶剤の移送(半導体関連機器) 各種液体の移送(化学工業、医薬の製造) 粘着性流体の移送(食品製造) 絶縁、高誘電特性の必要機器(電気機器)最高使用圧力(MPa)0.7特性耐熱使用流体薬品形状PFAチューブ材質(本体)PFA適合規格食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示 第370号)第3のDの2合成樹脂製の器具又は容 器包装による材料試験及び溶出試験機能耐熱性、広い範囲の温度(-196℃~260℃)で連続使用できます。耐薬品性、ほとんどの化学薬品、溶剤に対して侵されません。耐候性吸湿、吸水もなく、戸外の天候にも影響されません。非粘着性、他の物が付着しにくく、一時的に付着しても容易に とれる。電気的特性、絶縁抵抗、絶縁破壊性、誘電特性に優れています。有害物質の溶出がない金属イオン等の不純物の溶出がありません。最高使用温度(℃)260
フッ素ゴムチューブ 八興フッ素ゴムチューブ八興(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(1m)
当日出荷
耐熱、耐油、耐薬剤に優れたゴムチューブです。
用途研究分野や工業用として使用されます。全長(m)1使用圧力(MPa)0材質フッ素ゴム使用温度範囲-20~200℃使用流体耐熱、耐油、耐薬剤適合流体キシレン、硫酸、塩水など特性耐熱、耐油、耐薬剤
T Series(TLM0302N) SMCT Series(TLM0302N)SMC
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
内径(Φmm)2使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)3半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)
T Series(TLM0302R) SMCT Series(TLM0302R)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)2使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)3赤(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)
T Series(TLM0302BU) SMCT Series(TLM0302BU)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)2使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)3青(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)
T Series(TLM0302B) SMCT Series(TLM0302B)SMC
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
内径(Φmm)2使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)3黒(不透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)
フッ素ホース・シリコンホース