絞り込み
ノズル口径(Φmm)
  • 1(2)
  • 1.2(1)
  • 1.3(3)
  • 1.4(1)
  • 1.5(3)
  • 1.6(1)
  • 1.8(2)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
空気使用量(L/min)
  • 75(2)
  • 145(1)
  • 150(1)
  • 170(1)
  • 180(1)
  • 200(2)
  • 210(1)
  • 225(1)
  • 260(1)
  • 330(1)
  • 340(1)
  • 360(1)
  • 370(1)
パターン開き(mm)
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 155(1)
  • 160(1)
  • 170(2)
  • 175(1)
  • 180(2)
  • 185(1)
  • 190(1)
  • 210(2)
  • 230(1)
  • 260(1)
  • 270(1)
  • 280(1)
  • 290(1)
  • 340(1)
塗料噴出量(mL/min)
  • 60(1)
  • 80(1)
  • 85(1)
  • 95(1)
  • 140(1)
  • 150(1)
  • 170(1)
  • 175(1)
  • 210(1)
  • 240(1)
  • 290(1)
  • 350(1)
  • 440(1)
ブランド
  • アネスト岩田
  • 近畿製作所(17)
  • 精和産業(13)
  • 恵宏製作所(8)
  • TRUSCO(6)
  • エスコ(5)
  • 明治機械製作所(4)
  • SK11(4)
  • デビルビス(3)
  • WTB(3)
  • WURTH(ウルト)(3)
  • BeHAUS(2)
  • AIRREX(アネスト岩田)(2)
  • H&H(1)
  • 日本ワグナー(1)
  • 日立産機システム(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • UNiCON(ユニコン)(1)
  • ハゼット(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル口径(Φmm)から絞り込む
1(2)
1.2(1)
1.3(3)
1.4(1)
1.5(3)
1.6(1)
1.8(2)
2(1)
2.5(1)
  • 大形スプレーガン WIDER2(吸上式) アネスト岩田

    大形スプレーガン WIDER2(吸上式)

    アネスト岩田
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
    質量(g)375吹付空気圧力(MPa)0.29吹付距離(mm)250塗料供給方式吸上式取付ネジ径(塗料):G3/8、(空気):G1/4
  • 小形スプレーガン WIDER1(吸上式) アネスト岩田

    小形スプレーガン WIDER1(吸上式)

    アネスト岩田
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
    質量(g)290吹付空気圧力(MPa)0.24吹付距離(mm)200塗料供給方式吸上式取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
  • 小形スプレーガン(吸上式) ノズル口径 Φ1.3 アネスト岩田

    小形スプレーガン(吸上式) ノズル口径 Φ1.3

    アネスト岩田
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    従来より5gの軽量化を実現。各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。メンテナンスのしやすい設計。キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
    用途自動車補修、木工/家具、金属、プラスチック質量(g)290空気使用量(L/min)210塗料噴出量(mL/min)140取付ねじ径(B)塗料ニップル/空気ニップル:G1/4吹付空気圧力(MPa)0.2吹付距離(mm)200塗料ノズル径(Φmm)1.3塗料供給方式吸上パタン開き(mm)180微粒化高微粒適合空気キャップ形式H4従来機形式W-101-134S
  • 中形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ1.5 アネスト岩田

    中形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ1.5

    アネスト岩田
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ロングセラーの中形スプレーガンです。
    用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用仕様吸上式材質本体:アルミダイカスト、接液部:真鍮質量(g)550霧化方式汎用ノズル径(Φmm)1.5エアー取込口G1/4カップ取付口G3/8
  • 中形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ2.0 アネスト岩田

    中形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ2.0

    アネスト岩田
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    ロングセラーの中形スプレーガンです。
    用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用仕様吸上式材質本体:アルミダイカスト、接液部:真鍮質量(g)550霧化方式汎用ノズル径(Φmm)2エアー取込口G1/4カップ取付口G3/8
  • 小形スプレーガン アネスト岩田

    小形スプレーガン

    アネスト岩田
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    若手からベテランまで愛され続けるベストセラー品です。
    用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用。仕様吸上式材質(本体)アルミダイカスト質量(g)420霧化能力汎用取付口(カップ・エア)G1/4材質(接続部)真鍮、ステンレス
  • 小形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ1.8 アネスト岩田

    小形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ1.8

    アネスト岩田
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    若手からベテランまで愛され続けたベストセラー
    用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、木工塗装、液体塗布仕様吸上式トラスコ品番805-2352質量(g)450エアー取付口G1/4ノズル径(Φmm)【汎用ハンドガン】1.8カップ取付口G1/4塗料取付口G1/4
  • 小形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ1.3 アネスト岩田

    小形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ1.3

    アネスト岩田
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    若手からベテランまで愛され続けたベストセラー
    用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、木工塗装、液体塗布仕様吸上式質量(g)450ノズル口径(Φmm)1.3取付口(カップ)G1/4、(塗料)G1/4エア取入口G1/4
  • 小形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ1.5 アネスト岩田

    小形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ1.5

    アネスト岩田
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    若手からベテランまで愛され続けたベストセラー
    用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、木工塗装、液体塗布仕様吸上式質量(g)450エアー取付口G1/4ノズル径(Φmm)【汎用ハンドガン】1.5カップ取付口G1/4塗料取付口G1/4
  • 小形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ1.0 アネスト岩田

    小形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ1.0

    アネスト岩田
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    若手からベテランまで愛され続けたベストセラー
    用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、木工塗装、液体塗布仕様吸上式トラスコ品番805-2343質量(g)450エアー取付口G1/4ノズル径(Φmm)【汎用ハンドガン】1.0カップ取付口G1/4塗料取付口G1/4
  • 小型スプレーガン HVLP WIDER1L (吸上式) アネスト岩田

    小型スプレーガン HVLP WIDER1L (吸上式)

    アネスト岩田
    33,980税込37,378
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    種別木工・家具塗装、金属塗装質量(g)290空気使用量(L/min)200吹付空気圧力(MPa)0.1吹付距離(mm)200塗料供給方式吸上式塗料粘度20秒/NK-2微粒化高微粒エアーキャップ内圧力(MPa)0.049キャップ形式WIDER1L-2-J2ニップル塗料G1/4、空気G1/4

スプレーガン本体』には他にこんなカテゴリがあります

吸上式スプレーガン