絞り込み
空気使用量(L/min)
パターン開き(mm)
塗料噴出量(mL/min)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
101件中 81101
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル口径(Φmm)から絞り込む
  • スプレーガン&カップセット吸上式 H&H

    スプレーガン&カップセット吸上式

    H&H
    8,998税込9,898
    1セット
    翌日出荷
    安定したスプレーパターン、使い易く用途が広範囲 ラッカー塗装の仕上げ塗りなど美しい仕上がりを求める作業に 容量たっぷり仕上がりキレイ
    エアー取付口G1/4ノズル口径(Φmm)1.5空気使用量(L/min)130塗料噴出量(mL/min)185仕様圧力計付流量調節器:凹G1/4凸R1/4セット内容スプレーガン本体、専用ガンカップ、工具、専用プラグ、空気流量調節器(凹G1/4凸R1/4)質量(g)440最高使用圧力(MPa)0.69使用温度(℃)-10~60パターン開き(mm)180使用流体圧縮空気カップ容量(mL)750所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式吸上式空気使用圧力(MPa)0.3~0.34コンプレッサー(kW)0.75以上
  • Feel  スーパーパフォーマンススプレーガン 吸上式カップセット 恵宏製作所

    Feel スーパーパフォーマンススプレーガン 吸上式カップセット

    恵宏製作所
    21,980税込24,178
    1セット
    4日以内出荷
    材質(カップ部)AlRoHS指令(10物質対応)対応
  • Feelハイパフォーマンススプレーガン 吸上式カップセット 恵宏製作所

    Feelハイパフォーマンススプレーガン 吸上式カップセット

    恵宏製作所
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷
    材質(カップ部)AlRoHS指令(10物質対応)対応
  • ATOM スーパーパフォーマンススプレーガン 吸上式カップセット 恵宏製作所

    ATOM スーパーパフォーマンススプレーガン 吸上式カップセット

    恵宏製作所
    24,980税込27,478
    1セット
    4日以内出荷
    取付ねじG1/4材質(カップ部)AlRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプレーガン 日立産機システム

    スプレーガン

    日立産機システム
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    軽量化。質量を24%軽減(従来機比)。 新規構造により塗料消費量を低減(従来機比10%低減)。 使用圧力の低下により、はね返りが少なく、ミストの飛び散りが低減。 塗料ニップルの組み換えにより重力式・吸上式の変更が可能。
    質量(g)310使用圧力(MPa)標準0.25外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×36×163吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式/吸上式噴霧調整平吹き/丸吹き
  • 連続塗装用圧送タンク WTB

    連続塗装用圧送タンク

    WTB
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷
    スプレーガンの振り廻しを容易にするために塗料容器を分離してホースに接続しています。 圧送式により粘度の高い塗料を吹き付けることが可能です。
    用途塗装現場全般トラスコ品番827-5637材質アルミ質量(kg)1.3容量(L)2取付ねじG1/4
  • 600ml スプレーガン(フィルター付) エスコ

    600ml スプレーガン(フィルター付)

    エスコ
    20,500税込22,550
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA121BA-3
  • カートリッジ缶用厚塗りガン(吸上式) 近畿製作所

    カートリッジ缶用厚塗りガン(吸上式)

    近畿製作所(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    質量(g)420
  • クリーミー吸上式スプレーガン 近畿製作所

    クリーミー吸上式スプレーガン

    近畿製作所
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • アンダーシールキット 近畿製作所

    アンダーシールキット

    近畿製作所
    28,980税込31,878
    1丁
    5日以内出荷
    水性、油性シャーシのカートリッジタイプの容器を接続して使用できるように設計されています。
    塗料ノズル径(Φmm)2.0空気使用量(L/min)175セット内容カートリッジアダプター一式質量(g)590吹付空気圧力(MPa)0.34所要圧縮機(kw)0.75使用箇所床裏
  • ルーフガン(カップ付) 近畿製作所

    ルーフガン(カップ付)

    近畿製作所
    21,980税込24,178
    1セット
    5日以内出荷
    塗装面の模様がノズルの大きさにより変えられます。組付け部品が少なく洗浄が容易です。
    塗料ノズル径(Φmm)5.0、6.0空気使用量(L/min)210セット内容スプレーガンカップ付1セット、ノズルセット(5mm・6mm)質量(g)650吹付空気圧力(MPa)0.34所要圧縮機(kw)0.75使用箇所ルーフ
  • 軽量・低圧スプレーガン(吸上式) 近畿製作所

    軽量・低圧スプレーガン(吸上式)

    近畿製作所(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1丁
    3日以内出荷から5日以内出荷
    軽量・低圧スプレーガン
    空気使用量(L/min)225~245質量(g)295吹付空気圧力(MPa)0.25所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)200塗料供給方式吸上式適合塗料容器1.0L
  • DEVスプレーガン 吸上式 JGX デビルビス

    DEVスプレーガン 吸上式 JGX

    デビルビス
    23,980税込26,378
    1丁
    当日出荷から10日以内出荷
    デビルビスのベストセラーJGAの高性能をそのままに、さらに小型・軽量に凝縮したスプレーガン。
    用途小吐出量、スポット補修、タッチアップ補修中~大吐出量用、高微粒化
  • 大型スプレーガン TRUSCO

    大型スプレーガン

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    中型ボディーで中型から大型の性能を発揮します。重ね塗りが少なく、塗装効率アップにつながります。
    用途エナメル、プラサフ塗料など。質量(g)464供給方式吸上式所要圧縮機(kw)1.5~2.2微粒化高微粒化取付口G3/8(カップ)エア取入口G1/4
  • スプレーガン JGXシリーズ(吸上式) デビルビス

    スプレーガン JGXシリーズ(吸上式)

    デビルビス(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    ガン手元圧力0.29MPaで塗出量が多く一般産業向けです。
    用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装、食品産業など。仕様吸上式質量(g)430所要圧縮機(kw)1.5~2.2微粒化汎用取付口(カップ)G3/8エア取入口G1/4
  • スプレーガン エスコ

    スプレーガン

    エスコ
    22,500税込24,750
    1個
    翌日出荷
    下カップ付き。
    用途大型スプレーガン、噴出量重視の厚塗りに
  • 700cc カップ付スプレーガン エスコ

    700cc カップ付スプレーガン

    エスコ
    24,000税込26,400
    1組
    翌日出荷
    小物の中塗・上塗に最適。塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入れがしやすい。塗料容器がスプレーガンの下部にあり、一定圧の空気が空気キャップと塗料ノズルの間を通過する時に生じる真空帯によって塗料が吸上げられます。操作上の安定性が良い。塗料の交換、洗浄が容易である。
    用途小物、中物用(中塗仕上用)ノズル口径(Φmm)1.2吐出し空気量(L/min)85エスコ品番EA121BA-5材質(本体)アルミダイカスト製質量(g)740穴径(Φmm)1.2使用圧力(MPa)0.3取付ねじ1/4inchPFカップ容量(mL)700所要圧縮機(kw)0.75
  • 1200cc カップ付スプレーガン エスコ

    1200cc カップ付スプレーガン

    エスコ
    32,400税込35,640
    1組
    翌日出荷
    大型スプレーガンの重量をより軽くバランスよく工夫されております。塗料容器がスプレーガンの下部にあり、一定圧の空気が空気キャップと塗料ノズルの間を通過する時に生じる真空帯によって塗料が吸上げられます。操作上の安定性が良い。塗料の交換、洗浄が容易である。
    用途船舶から乗用車まで幅の広い塗装に(大物、中塗装用)ノズル口径(Φmm)2.0吐出し空気量(L/min)240エスコ品番EA121BA-7材質(本体)アルミダイカスト製質量(g)890使用圧力(MPa)0.34取付ねじ1/4inchPFカップ容量(mL)1200所要圧縮機(kw)1.5~2.2
  • 1000cc カップ付スプレーガン エスコ

    1000cc カップ付スプレーガン

    エスコ
    27,800税込30,580
    1組
    翌日出荷
    スプレーパターンの安定性が良く塗料の微粒化が圧力変化に影響されにくいスプレーガンです。低圧0.24MPaでの吹き付けが可能ですのでオーバーミストが少なくなります。塗料容器がスプレーガンの下部にあり、一定圧の空気が空気キャップと塗料ノズルの間を通過する時に生じる真空帯によって塗料が吸上げられます。操作上の安定性が良い。塗料の交換、洗浄が容易である。
    用途ウレタン塗料・メタリック等の仕上塗装ノズル口径(Φmm)1.5吐出し空気量(L/min)150エスコ品番EA121BA-6材質(本体)アルミダイカスト製質量(g)790穴径(Φmm)1.5使用圧力(MPa)0.34取付ねじ1/4inchPFカップ容量(mL)1000所要圧縮機(kw)0.75
  • 小型スプレーガン HVLP WIDER1L (吸上式) アネスト岩田

    小型スプレーガン HVLP WIDER1L (吸上式)

    アネスト岩田
    33,980税込37,378
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    種別木工・家具塗装、金属塗装質量(g)290空気使用量(L/min)200吹付空気圧力(MPa)0.1吹付距離(mm)200塗料供給方式吸上式塗料粘度20秒/NK-2微粒化高微粒エアーキャップ内圧力(MPa)0.049キャップ形式WIDER1L-2-J2ニップル塗料G1/4、空気G1/4
  • 標準スプレーガン(吸上式) 近畿製作所

    標準スプレーガン(吸上式)

    近畿製作所
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷

スプレーガン本体』には他にこんなカテゴリがあります

吸上式スプレーガン