絞り込み
ノズル口径(Φmm)
  • 1.3(1)
  • 2(1)
ブランド
  • アネスト岩田(1)
  • 明治機械製作所(1)
空気使用量(L/min)
  • 210(1)
  • 315(1)
パターン開き(mm)
  • 180(1)
  • 270(1)
塗料噴出量(mL/min)
  • 140
  • 100(2)
  • 110(1)
  • 120(2)
  • 130(1)
  • 150(3)
  • 160(2)
  • 164(1)
  • 170(2)
  • 175(1)
  • 185(1)
  • 205(1)
  • 210(2)
  • 220(2)
  • 230(1)
  • 240(1)
  • 260(1)
  • 350(2)
  • 360(2)
  • 440(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スプレーガン(吸上式)とは、空気圧を利用して塗料をミスト状にして塗布するもの。スプレーガンという名称の通り、形状はピストル型です。大型機械ではできない細かい部分の塗装や、DIYなどでの小物の塗装に向いている商品です。使用できる塗料の種類や、粘度、重量、騒音、吹き付ける範囲や、吹き付けた際の塗料の飛散についてなど、製品により配慮している部分に特徴があります。スプレーガンを使用する目的や環境、仕上がり方などを想定しておくと選びやすいです。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル口径(Φmm)から絞り込む
1.3(1)
2(1)
  • 小形スプレーガン(吸上式) ノズル口径 Φ1.3 アネスト岩田

    小形スプレーガン(吸上式) ノズル口径 Φ1.3

    アネスト岩田
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    従来より5gの軽量化を実現。各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。メンテナンスのしやすい設計。キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
    用途自動車補修、木工/家具、金属、プラスチック質量(g)290空気使用量(L/min)210塗料噴出量(mL/min)140取付ねじ径(B)塗料ニップル/空気ニップル:G1/4吹付空気圧力(MPa)0.2吹付距離(mm)200塗料ノズル径(Φmm)1.3塗料供給方式吸上パタン開き(mm)180微粒化高微粒適合空気キャップ形式H4従来機形式W-101-134S
  • 新型低圧霧化ハンドスプレーガン 明治機械製作所

    新型低圧霧化ハンドスプレーガン

    明治機械製作所
    34,980税込38,478
    1丁
    4日以内出荷
    キャップ新設計(微粒化性能UP、ブツ、飛び散り減少)。塗料調節ねじ(作業性を考慮し、ねじピッチ1.0mmを採用。ハンドガンボディ(F111兼用ボディ、表面処理にトワイライトクロムメッキ採用。ステンレストリガー採用。様々な持ち方に対応するエルゴデザインのグリップ採用。キャップナット、ねじ部に紫アルマイト採用。)。軽量化を図るため、材質アルミを採用。広いパターンでの安定化を実現。塗着効率、同条件化で約2%UP
    タイプ吸上式本体質量(g)290空気使用量(L/min)315パターン形状チューリップ塗料噴出量(mL/min)140吹付空気圧力(MPa)0.18ノズル口径(Φmm)2吹付距離(mm)200塗料供給方式吸上式空気取入口G1/4塗料入口G1/4最大有効パターン(mm)270エアーキャップ内圧力(MPa)0.07

スプレーガン本体』には他にこんなカテゴリがあります

吸上式スプレーガン
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
吸上式スプレーガン 塗料噴出量(mL/min):140 【通販モノタロウ】 スプレーガン本体