絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
塗料カップ・コンテナ(吸上式)とは、スプレーガンに塗料を充填するために取り付けるカップのうち、パイプなどで塗料を吸い上げるタイプの商品。エアブラシの下部に取り付けて使用し、重力式など他の塗料カップ・コンテナに比べて大容量のものが多いことが特徴です。また下部にカップがあることでスプレーガンの重心バランスをとってくれ、上部や側面に取り付けるタイプよりも疲れにくいというメリットがあります。素材はアルミや樹脂といった軽量なものが商品がメインです。
「取付ネジ径」から絞り込む

塗料カップ 吸上式
(13件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷塗料カップ(吸上式)のみです。用途吸上げ式スプレーガン用材質(本体)アルミ、(フタ)アルミ合金塗料供給方式吸上げ式取付ネジ径G1/4(メネジ)販売区分業務用
塗料カップ 吸上式 レバー付
(4件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷スピーディーにロックができるレバータイプの塗料カップです。用途吸上げ式スプレーガン用材質(本体)アルミ、(フタ)アルミ合金塗料供給方式吸上げ式取付ネジ径G1/4(メネジ)販売区分業務用
吹付け万能ガン用内容器 「ガンパック」
大塚刷毛製造(3件のレビュー)¥879税込¥9671枚当日出荷職人さんのアイデアから生まれた! 万能ガン用内容器 「ガンパック」お持ちの吹付ガンに装着するだけで、お掃除が簡単になり、作業効率アップする便利アイテムが誕生しました。用途吹付万能ガン用の内容器材質LDPE(低密度ポリエチレン)容量(L)2.7寸法(直径Φ×高さH)(mm)141×232
交換用リッド&ライナー
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781セット(50個)ほか当日出荷フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます。空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません。カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます。カップ容量400mlの作業に適しています。塗料量400ml以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です。塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です。用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ7 0130
塗料カップ 吸上式 アルミニウム製 KR-470
デビルビス¥5,398税込¥5,9381個翌日出荷から4日以内出荷アルミニウム製の700mL吸上げ式カップです。用途吸上げ式スプレーガン用カップ容量(mL)700塗料供給方式吸上げ式材質(カップ部)アルミニウム
スプレーガンカップ0.7L
SK11¥2,998税込¥3,2981個欠品中エアスプレーガン用の吸上式カップです。フッ素コーティング加工で塗料の流動性・剥離性に優れ、色替え、洗浄に大変便利です。用途塗料の吹き付け作業。材質アルミニウム供給方式吸上式カップ容量(mL)700取付ねじサイズG1/4
スプレーガンカップ1.0L
SK11¥3,298税込¥3,6281個当日出荷エアスプレーガン用の吸上式カップです。フッ素コーティング加工で塗料の流動性・剥離性に優れ、色替え、洗浄に大変便利です。用途塗料の吹き付け作業。材質アルミニウム供給方式吸上式カップ容量(mL)1000取付ねじサイズG1/4
PPS リッドアンドライナーキット125D
3M(スリーエム)¥19,980税込¥21,9781セット(50個)当日出荷フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます。空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません。カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます。カップ容量600mlの作業に適しています。塗料量600ml以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です。塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です。用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。トラスコ品番835-9059セット内容リッド+ライナー各50個、一時保管用キャップ 20個、リッド・ライナー(125ミクロン)各50個、一時保管用キャップ 20個質量(kg)22018年トラスコ掲載ページ7 0130
塗料カップ 吸上式 ポリエチレン製 TGS-503
デビルビス¥5,198税込¥5,7181個5日以内出荷ポリエチレン製の237mL吸上げ式カップです。用途吸上げ式スプレーガン用適合【ガン】EGA-503取付ねじG1/4カップ容量(mL)237塗料供給方式吸上げ式材質(カップ部)ポリエチレン
塗料カップ 吸上式 アルミニウム製 KR-1000
デビルビス¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷から7日以内出荷アルミニウム製の1000mL吸上げ式カップです。蓋の取付はクランプ式です。用途吸上げ式スプレーガン用カップ容量(mL)1000塗料供給方式吸上げ式材質(カップ部)アルミニウム
PPS リッドアンドライナーキットL
3M(スリーエム)¥10,980税込¥12,0781箱ほか当日出荷から5日以内出荷フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます。空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません。カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます。カップ容量840mlの作業に適しています。塗料量840ml以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です。塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です。用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。容量(mL)840
PPS トライアルキット45
3M(スリーエム)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます。空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません。カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます。用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。トラスコ品番835-9051セット内容カップ・リング各1個、リッド・ライナー(200ミクロン)各10個、リッド・ライナー(125ミクロン)各10個、アダプター(16145)1個、微調色用カップ1個、一時保管用キャップ10個質量(kg)1容量(L)0.42018年トラスコ掲載ページ7 0130
吸上式塗料カップ(クランプ式)
近畿製作所¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷カップを傾けても塗料漏れはありません。空気孔から塗料漏れを防ぐセフティーパッドが付属しております。締付がレバーですので操作が簡単です。塗料注入口の内側にビス止めが飛び出してないため、容器の洗浄が簡単です。ルーフボンネット塗装がしやすいサイズと容器形状をフラスコ型のデザイン設計で重心バランスを十分考慮しております。質量(g)380適合スプレーガンCREAMY97S塗料供給方式吸上式カップ容量(L)1.0取付ネジ径3/8
塗料カップ
TRUSCO¥8,198税込¥9,0181個当日出荷塗料をできるだけ最後まで使えるよう吸上パイプを曲げています。トラスコ品番303-7665質量(g)340容量(L)1.2適合スプレーガンSSG-15L、20L、25L取付ねじG3/8
吸上式クランプ型塗料容器
近畿製作所¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷カップを傾けても塗料漏れはありません。空気孔から塗料漏れを防ぐセフティーパッドが付属しております。締付がレバーですので操作が簡単です。塗料注入口の内側にビス止めが飛び出してないため、容器の洗浄が簡単です。ルーフボンネット塗装がしやすいサイズと容器形状をフラスコ型のデザイン設計で重心バランスを十分考慮しております。質量(g)375適合スプレーガンK-80S、CREAMY(KL)63SS-W、CREAMY(KL)63S、CREAMY(KP)7S塗料供給方式吸上式カップ容量(L)1.0取付ネジ径1/4
『塗料カップ・コンテナ』には他にこんなカテゴリがあります
- 吸上式塗料カップ・コンテナ
- 重力式塗料カップ・コンテナ
- 圧送式・加圧式塗料カップ・コンテナ
























![[EA121BA-3用] カップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50509813-260625-02.jpg)
![[EA121BA-8用] カップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50509743-170510-02.jpg)
![[EA121BA-2用] カップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50509716-170510-02.jpg)
![[EA121BA-1用] カップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50509682-170510-02.jpg)