575件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レギュレーター ガラスレンズ製 スプレーガン用 モノタロウ

    レギュレーター ガラスレンズ製 スプレーガン用

    モノタロウ(58件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    スプレーガンを持ちながら、手元で空気圧を調整できるレギュレーターです。 レンズがガラス製なので、溶剤で曇りにくくなっております。
    用途レギュレーターとして。材質(本体)ポリアセタール、(ゲージ)スチール、(レンズ)ガラス、(ネジ)スチール、(調整ノブ)ポリエステル樹脂ねじ径G1/4×G1/4圧力調整範囲(MPa)0.04~0.8使用流体空気
  • PC-1用フタパッキン アネスト岩田

    PC-1用フタパッキン

    アネスト岩田(4件のレビュー)
    379税込417
    1パック(2枚)
    当日出荷
    適合本体PC-1S、PC-2 にも共通で使用可能です。
  • ニードルベン パッキンセット アネスト岩田

    ニードルベン パッキンセット

    アネスト岩田(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    用途イワタ W101・200、LPH100、LPH101用
  • バッフル板 ノーブランド

    バッフル板

    ノーブランド(5件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1束(50枚)
    当日出荷
    スプレーされた塗料ミストを衝突させ、捕集する1次フィルターです。 表面には捕集効率を高めるため特殊加工を施し、バッフル板の独特な組み合わせと配列により、塗料ミストのほとんどがここで捕集されます。 塗料ミストの付着による目詰まりもなく、吸引風速は常に安定しています。
    長さ(mm)約500幅(mm)約213(オス同士の部分)、約173(メス同士の部分)、約193(オスメスの部分)厚さ(mm)約3適合アネスト岩田乾式塗装ブースBB-A~D型
  • エアー用クイックジョイント アネスト岩田

    エアー用クイックジョイント

    アネスト岩田(6件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    材質(本体)鋼鉄・アルミニウム、(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.47
  • エアートランスホーマ アネスト岩田

    エアートランスホーマ

    アネスト岩田
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    空気清浄器と減圧弁をコンパクトに一体化した経済的な清浄器です。
    取付ねじ径(B)G1/4(PF1/4)ドレン方式手動空気流量(L/min)780最高使用温度(流体温度)℃80ろ過度(μm)20質量(kg)2.5備考空気流量は1次側圧力0.69MPa(7.0kgf/cm2)、2次側圧力0.49MPa(5.0kgf/cm2)時のものです。また、その時の圧力降下は0.05MPaです。
  • W100・101・200 塗料調節 ツマミ アネスト岩田

    W100・101・200 塗料調節 ツマミ

    アネスト岩田(2件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    部品番号No.12
  • PPSシリーズ2.0 交換用リッド&ライナー 3M(スリーエム)

    PPSシリーズ2.0 交換用リッド&ライナー

    3M(スリーエム)
    10,980税込12,078
    1箱(50セット)
    当日出荷
    フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます 空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます 容量以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です 塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です
    用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。
  • W100・101・200 空気弁シートセット アネスト岩田

    W100・101・200 空気弁シートセット

    アネスト岩田(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    部品番号No.7
  • スプレーガンオイル デビルビス

    スプレーガンオイル

    デビルビス(7件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本(60mL)
    当日出荷
    スプレーガン用オイル
  • ワールウインド デビルビス

    ワールウインド

    デビルビス(9件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    多重層で濾過能力が高い使いきりタイプのガン手元エアフィルターです。長寿命で圧力損失が低いことが特長です。
    質量(g)50種別使い切りタイプ取付ネジ径エア入口:G1/4(M)、エア出口:G1/4(F)
  • マグネット式 ホースホルダー アネスト岩田

    マグネット式 ホースホルダー

    アネスト岩田(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    強力なマグネット仕様ですので安定して置くことができ、ブース内の金属壁面への設置が可能です。 壁への穴あけやねじ止めが不要なため付け替えが容易で、必要な時に必要な場所まで簡単に移動させることができます。 作業エリアの省スペース化、整理整頓にお役立ていただけます。
    用途エアホースホルダ耐荷重(kg)20仕様エアホース用
  • ガンフィルター 精和産業

    ガンフィルター

    精和産業
    1,298税込1,428
    1個ほか
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 手元圧力調整器 恵宏製作所

    手元圧力調整器

    恵宏製作所(11件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    最大1MPaまでの手元入力圧力を調整でき、スプレーガンの安定した作業をサポートします。 質量100gと軽量なので、違和感なく作業できます。 取付けネジはG1/4を採用。
    質量(g)100取付ネジ径G1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 手元エアレギュレータ MARD 明治機械製作所

    手元エアレギュレータ MARD

    明治機械製作所(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    手元デジタル式エアレギュレータ。ガン手元にレギュレータを装備する事により、コンプレッサのON-OFFロード間の圧力変動(0.2MPa程度)の影響を受けず、 一定の圧力と空気使用量で塗装可能です。 トランスホーマ等を使用している場合でも、一つのトランスホーマより、複数のエア機器を使用している場合は他の機器のON-OFFにより、圧力と空気使用量が変動し、塗装条件が安定しないが、レギュレータを使用する事により 一定の圧力と空気使用量で塗装可能です。 現行品(MAR)と比較して約30%減の113gという軽量モデル。スプレーガンの手元に付けても邪魔にならないコンパクトサイズ。デジタル式のため、圧力調整が容易でかつ見やすい。 ダイヤフラム機構により、元圧の変動に対し、一定圧力を保とうとするため、空気量の変化もなく 一定圧力での吹付けが可能となり、塗装条件が安定します。 ボタン電池式。0.02MPa以上の圧力を検知すると電源ON、0.02MPa以下で電源OFFの安心設計です。 通電状態が継続すると約2週間程度で電源が切れます。(24H×14日=336H 8H/日=42日)
    用途スプレーガン手元での圧力と空気使用量調整接続口径G1/4質量(g)113使用圧力(MPa)0.02~1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×56×61使用流体空気
  • レギュレータ 明治機械製作所

    レギュレータ

    明治機械製作所(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
  • ニュートン部品 ヨトリヤマ(世取山)

    ニュートン部品

    ヨトリヤマ(世取山)
    359税込395
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • 岩田 W101・200 トチョウガイドセット アネスト岩田

    岩田 W101・200 トチョウガイドセット

    アネスト岩田(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
  • チップパッキン 精和産業

    チップパッキン

    精和産業
    149税込164
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガン手元エアバルブ デビルビス

    ガン手元エアバルブ

    デビルビス
    7,398税込8,138
    1台
    当日出荷
    エア圧力計付きで、簡単・正確な調整ができる小型・軽量のガン手元エア調整バルブです。
    質量(g)103エア取出口G1/4(F)エア取入口G1/4(M)
  • 岩田 PCL-7B・10B PCプレート アネスト岩田

    岩田 PCL-7B・10B PCプレート

    アネスト岩田(1件のレビュー)
    399税込439
    1パック
    当日出荷
  • 岩田 エアー用 クイックジョイント アネスト岩田

    岩田 エアー用 クイックジョイント

    アネスト岩田
    469税込516
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 岩田 PCL-7B・10Bフタパキン アネスト岩田

    岩田 PCL-7B・10Bフタパキン

    アネスト岩田
    339税込373
    1パック
    当日出荷
  • PPSシリーズ2.0 カップセット 3M(スリーエム)

    PPSシリーズ2.0 カップセット

    3M(スリーエム)
    3,898税込4,288
    1箱(2個)
    当日出荷
    フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます 空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます 容量以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です 塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です
    用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。
  • W100・101・200 ニードル弁バネ アネスト岩田

    W100・101・200 ニードル弁バネ

    アネスト岩田(2件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    部品番号No.11
  • PC-19B用フタパッキン アネスト岩田

    PC-19B用フタパッキン

    アネスト岩田
    1,798税込1,978
    1パック(2枚)
    当日出荷
    適合PC-19B
  • PPSシリーズ2.0 アダプタータイプ 3M(スリーエム)

    PPSシリーズ2.0 アダプタータイプ

    3M(スリーエム)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    3M[[TM上]]PPS[[TM上]]塗料カップとスプレーガンを取り付ける際に必要なアダプターです
  • 手元圧力計(ストレートタイプ) アネスト岩田

    手元圧力計(ストレートタイプ)

    アネスト岩田
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    微調整が可能なスクリュー式です。使いやすいストレート形状です。
    用途空気圧力管理。トラスコ品番419-4632材質真鍮使用温度範囲(℃)5~43最高使用圧力(MPa)0.68
  • 中間ジョイント 精和産業

    中間ジョイント

    精和産業
    769税込846
    1個
    翌々日出荷
    エアレス用ジョイントPF1/4×PF1/4。
    区分ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 手元圧力計 アネスト岩田

    手元圧力計

    アネスト岩田(5件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    スプレーガンに付属した際にバランスを崩さない小型の手元圧力計で、空気圧力管理と調整を行うことができます。
    用途空気圧力管理。トラスコ品番380-7274材質(本体)真鍮質量(g)95調整方式スクリュー式ニップル(空気)G1/4
  • 岩田 W101ニードル弁セット アネスト岩田

    岩田 W101ニードル弁セット

    アネスト岩田(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    口径(Φmm)13
  • PPSシリーズ2.0 トライアルキット (400mL用 アダプタータイプ45付き) 3M(スリーエム)

    PPSシリーズ2.0 トライアルキット (400mL用 アダプタータイプ45付き)

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1箱
    当日出荷
    フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます 空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます
    用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。トラスコ品番161-1224セット内容カップ1個、リッドライナー(125ミクロン)各10個、アダプター(26140)1個、一時保管用キャップ16個
  • PPS アダプター タイプ45 サイドカップ用スイベル式 3M(スリーエム)

    PPS アダプター タイプ45 サイドカップ用スイベル式

    3M(スリーエム)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    3M(TM)PPS(TM)塗料カップとスプレーガンを取り付ける際に必要なアダプターです。
    トラスコ品番835-9063質量(g)200適合スプレーガンGSG-13、TSG-508G-11、TSG-508G-14、W-101-101G、W-101-131G、W-101-151G、W-101-181G、W-101-132G、W-101-134G、W-101-152G、W-71-1G、W-71-2G、W-71-3G、W-71-4G、W-71-21G、W-71-31G、W-61-1G、W-61-2G、W-61-3G、LPH-50-042G、LPH-50-062G、LPH-50-102G、W-101-136BG、W-5取付ねじG1/42018年トラスコ掲載ページ7 0130
  • W100・101・200空気弁 アネスト岩田

    W100・101・200空気弁

    アネスト岩田(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    部品番号No.8
  • JJ-243-1.3-G用ニードルパッキン デビルビス

    JJ-243-1.3-G用ニードルパッキン

    デビルビス(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    適合JJ-243-1.3-G
  • ペイントカップサポーターズ THANKSGIVING

    ペイントカップサポーターズ

    THANKSGIVING
    1,798税込1,978
    1袋(18本)
    当日出荷から4日以内出荷
    糸ほこりが出にくい素材なので安心。18本入りでも低価格で気軽に使えます。上カップ下カップ兼用です。
    用途スプレーガンカップの塗料垂れ防止用バンド仕様直径Φ60~120mm程度迄のカップに対応材質ポリエステル・ゴムサイズ(mm)約20×約90
  • 岩田 W71ニードル弁PK セット アネスト岩田

    岩田 W71ニードル弁PK セット

    アネスト岩田(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    適合本体W-71
  • ペンキ屋さんセット 交換用内袋 大塚刷毛製造

    ペンキ屋さんセット 交換用内袋

    大塚刷毛製造
    1,498税込1,648
    1セット(20枚)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NEO-77マイクロスプレーガンのニードルパッキング 恵宏製作所

    NEO-77マイクロスプレーガンのニードルパッキング

    恵宏製作所(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    適合G-05 G-08用ノズル口径(Φmm)0.5 0.8
スプレーガン部品