絞り込み
ブランド
- アネスト岩田
- モノタロウ(1)
- 扶桑精機(354)
- 大塚刷毛製造(32)
- 日本ワグナー(29)
- デビルビス(26)
- 3M(スリーエム)(24)
- パオック(9)
- FINIXA(7)
- SAGOLA(6)
- 恵宏製作所(4)
- 近畿製作所(3)
- TRUSCO(3)
- ノーブランド(3)
- 明治機械製作所(3)
- ヨトリヤマ(世取山)(3)
- 精和産業(3)
- BeHAUS(2)
- AIRREX(アネスト岩田)(2)
- 進勇商事(1)
- ブランドをもっと見る

エアートランスホーマ
アネスト岩田¥29,980税込¥32,9781個当日出荷空気清浄器と減圧弁をコンパクトに一体化した経済的な清浄器です。質量(kg)2.5備考空気流量は1次側圧力0.69MPa(7.0kgf/cm2)、2次側圧力0.49MPa(5.0kgf/cm2)時のものです。また、その時の圧力降下は0.05MPaです。取付ねじ径(B)G1/4(PF1/4)ドレン方式手動空気流量(L/min)780最高使用温度(流体温度)℃80ろ過度(μm)20
マグネット式 ホースホルダー
アネスト岩田(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷強力なマグネット仕様ですので安定して置くことができ、ブース内の金属壁面への設置が可能です。 壁への穴あけやねじ止めが不要なため付け替えが容易で、必要な時に必要な場所まで簡単に移動させることができます。 作業エリアの省スペース化、整理整頓にお役立ていただけます。用途エアホースホルダ仕様エアホース用耐荷重(kg)20
手元圧力計(ストレートタイプ)
アネスト岩田¥6,998税込¥7,6981個当日出荷微調整が可能なスクリュー式です。使いやすいストレート形状です。用途空気圧力管理。トラスコ品番419-4632材質真鍮使用温度範囲(℃)5~43最高使用圧力(MPa)0.68
ニードル弁パッキンセット 1
アネスト岩田¥1,598税込¥1,7581個欠品中対応機種LPH-50シリーズ(※2007年12月以降製造分より)、LPH-80シリーズ、W-50シリーズ、RG-3Lシリーズ
スプレーガン用ガンスタンド
アネスト岩田(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷台座が付属されていますので、置き場所を選びません。仕様センターカップガンスタンドトラスコ品番805-2379質量(g)610適合スプレーガンLPH-300、LPH-400、W-300、W-400、LS-400、WS-400
岩田 W101空気キャップセット E2P
アネスト岩田(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷対応機種・W-101-082P ・W-101-102P ・W-101-132P ・W-101-152P
ニードル弁セット 10
アネスト岩田¥2,998税込¥3,2981セット4日以内出荷適合W-50-124BPG、W-50-124BPGC、W-50-136BGC、LPH-50-102G、LPH-50-104G、LPH-50-S9-10、LPH-50-ST3-10、LPH-50-VTS、LPH-80-102G、LPH-80-104G、LPH-80-122G、LPH-80-124G
マグネット式 1ガンホルダ(センターカップガン用)
アネスト岩田¥4,998税込¥5,4981個当日出荷強力なマグネット仕様ですので、塗料の入ったスプレーガンも安定して置くことができ、ブース内の金属壁面への設置が可能です。 壁への穴あけやねじ止めが不要なため付け替えが容易で、必要な時に必要な場所まで簡単に移動させることができます。 作業エリアの省スペース化、整理整頓にお役立ていただけます。用途センターカップ用ガンホルダー(1ガン用)仕様1ガン用耐荷重(kg)3適合スプレーガンW-300、LPH-300、WIDER4、WIDER4L
ロータリジョイント スプレーガン用
アネスト岩田¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ジョイントシートに角度を付けたことにより、ホース捌きを楽に致しました。仕様G1/4・アネスト岩田 L型ロータリージョイントトラスコ品番805-2378質量(g)50
内部昇圧形静電塗装機用静電コントローラ
アネスト岩田¥229,800~税込¥252,780~1台翌々日出荷静電ガンの性能をフルに発揮させる、インテリジェントコントローラです。付属品アース線(5m)入力電圧(V)AC100~120(50/60Hz)単相対応