絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月17日(木)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
572件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 岩田 W71ニードル弁PK セット アネスト岩田

    岩田 W71ニードル弁PK セット

    アネスト岩田(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    適合本体W-71
  • NEO-77マイクロスプレーガンのニードルパッキング 恵宏製作所

    NEO-77マイクロスプレーガンのニードルパッキング

    恵宏製作所(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    適合G-05 G-08用ノズル口径(Φmm)0.5 0.8
  • スプレーガン用ガンスタンド アネスト岩田

    スプレーガン用ガンスタンド

    アネスト岩田(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    台座が付属されていますので、置き場所を選びません。
    仕様センターカップガンスタンドトラスコ品番805-2379質量(g)610適合スプレーガンLPH-300、LPH-400、W-300、W-400、LS-400、WS-400
  • W100・101・200空気弁 アネスト岩田

    W100・101・200空気弁

    アネスト岩田(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    部品番号No.8
  • JJ-243-1.3-G用ニードルパッキン デビルビス

    JJ-243-1.3-G用ニードルパッキン

    デビルビス(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    適合JJ-243-1.3-G
  • 岩田 W61 空気ニードル パッキン アネスト岩田

    岩田 W61 空気ニードル パッキン

    アネスト岩田
    699税込769
    1セット
    欠品中
  • 3M PPSアダプター 3M(スリーエム)

    3M PPSアダプター

    3M(スリーエム)
    3,498税込3,848
    1個ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    スプレーガンにリッドを装着するアダプター。ステンレス素材で水性塗料にも対応。
  • ガンリューブ 進勇商事

    ガンリューブ

    進勇商事
    2,098税込2,308
    1本(60mL)
    当日出荷
    スプレーガン専用のオイルです。 スプレーガン洗浄機などによる洗浄回数が多くなり、レバーやバルブ、ネジなどが傷むことがありますが、ガンリューブを使用することにより新品状態に戻すことができます。 植物性オイルのため、ニードルパッキン類に塗布してもハジクことがありません。
    寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×132RoHS指令(10物質対応)対応
  • W100・101・200空気弁バネ アネスト岩田

    W100・101・200空気弁バネ

    アネスト岩田(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    部品番号No.9
  • W101・200 空気量調節装置 アネスト岩田

    W101・200 空気量調節装置

    アネスト岩田(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    部品番号No.14
  • ニードル弁セット 10 アネスト岩田

    ニードル弁セット 10

    アネスト岩田
    2,998税込3,298
    1セット
    4日以内出荷
    適合W-50-124BPG、W-50-124BPGC、W-50-136BGC、LPH-50-102G、LPH-50-104G、LPH-50-S9-10、LPH-50-ST3-10、LPH-50-VTS、LPH-80-102G、LPH-80-104G、LPH-80-122G、LPH-80-124G
  • 吸上げ式コンテナ AIRREX(アネスト岩田)

    吸上げ式コンテナ

    AIRREX(アネスト岩田)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    スプレーガン用カップ。
    用途スプレーガン用カップ。材質塗料容器材質:アルミニウム内容量(mL)600塗料供給方式吸上式接続口G1/4
  • SG-50 空気パイプセット 大塚刷毛製造

    SG-50 空気パイプセット

    大塚刷毛製造
    2,998税込3,298
    1セット
    3日以内出荷
  • マルテーアルミガンリシン 口金 6.5 大塚刷毛製造

    マルテーアルミガンリシン 口金 6.5

    大塚刷毛製造
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルテーアルミガンリシン 口金 5.5 大塚刷毛製造

    マルテーアルミガンリシン 口金 5.5

    大塚刷毛製造
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DEV JGX-101 JGX-502用リペアキット デビルビス

    DEV JGX-101 JGX-502用リペアキット

    デビルビス(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
  • 岩田W/LPH/LW空気弁棒 アネスト岩田

    岩田W/LPH/LW空気弁棒

    アネスト岩田(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
  • 岩田 W100・101・200 Oリング アネスト岩田

    岩田 W100・101・200 Oリング

    アネスト岩田
    119税込131
    1個
    当日出荷
  • 岩田 W71・77 Oリングセット アネスト岩田

    岩田 W71・77 Oリングセット

    アネスト岩田(2件のレビュー)
    339税込373
    1セット
    当日出荷
  • 岩田 W61・71・101E型止輪(2) アネスト岩田

    岩田 W61・71・101E型止輪(2)

    アネスト岩田
    279税込307
    1パック
    当日出荷
  • 岩田 W61 空気弁パッキン アネスト岩田

    岩田 W61 空気弁パッキン

    アネスト岩田
    359税込395
    1個
    当日出荷
  • 減圧弁メーター付 近畿製作所

    減圧弁メーター付

    近畿製作所(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    エアーツールの手元や小スペース等に取り付け安定した圧力を供給できます。
    トラスコ品番441-7216質量(g)396使用温度範囲(℃)-10~60ねじ径G1/4×G1/4圧力調整範囲(MPa)0~1.0使用流体圧縮空気
  • スプレーガン用フィルタセット アネスト岩田

    スプレーガン用フィルタセット

    アネスト岩田
    10,980税込12,078
    1セット
    3日以内出荷
    圧送式スプレーガンの塗料ジョイントにつけるフィルターです。
  • 3M PPS  リッドアンドライナーキットミニ 3M(スリーエム)

    3M PPS リッドアンドライナーキットミニ

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セットほか
    当日出荷から9日以内出荷
    小さな箇所の作業に適するミニサイズのキットです。 塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)のセットで、このパーツが使い捨てとなります。最大170mL塗料が入り、これ以下の量であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を、この1セットで行え、調合用のカップは不要です。 リッドにはストレーナーが内蔵されているため、フィルターが不要です。
  • スプレーガン用レギュレーター BeHAUS

    スプレーガン用レギュレーター

    BeHAUS(20件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    手元で圧力が調整でき、作業効率もUP!
    ねじ径G1/4×G1/4圧力調整範囲(MPa)0~0.8使用流体空気スパナ口径(Φmm)11、13、16
  • ESG-550用粘度カップ パオック

    ESG-550用粘度カップ

    パオック
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
    電動スプレーガンESG-550用粘度カップです。
    用途電動スプレーガンESG-550の粘度カップ交換用に適合機種ESG-550材質本体/PP容量(mL)100内径(Φmm)【カップ部】上Φ51 / 下Φ4本体質量(g)24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×113×61塗料粘度19-29秒RoHS指令(10物質対応)対応
  • PPS シリーズ2.0 サイドカップ用延長アダプター 26140 EX 3M(スリーエム)

    PPS シリーズ2.0 サイドカップ用延長アダプター 26140 EX

    3M(スリーエム)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 塗装カップシステムをスプレーガンで使用するためのサイドカップ用延長アダプターです。サイドカップ式のスプレーガンによって、カップがガン本体と接触するケースがあるため、その際に、26140に装着してご使用ください。
    用途塗装
  • PPS シリーズ2.0 トライアルキット 3M(スリーエム)

    PPS シリーズ2.0 トライアルキット

    3M(スリーエム)
    4,198税込4,618
    1キット
    5日以内出荷
    3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 塗装用カップシステムを使用開始していただく際のお得なスターターキットです。アダプタ―につきましては、別途お求めください。
    用途塗装
  • CJライト CJ・LIGHT

    CJライト

    CJ・LIGHT
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    取付簡単、最軽量(110g)だから負担なし!。塗装用スプレーガンに取り付けることで各々のLEDライトが点灯し塗装作業で見え難かった場所や影になって分かりずらい部分を照射し、暗くなってからの屋外塗装にも最適です。メタリックやパールの並びや色の染まり具合も確認できます。センターカップ・サイドカップのどちらにも対応!
    用途塗装作業時のプラスアルファに付属品本体、ボタン電池3V×4個適合3Vボタン電池表面処理アルミ無垢材連続照射時間(分)約36
  • 重力式容器CT-G0.5M 0.5リットル 液ホースΦ7xΦ10 2m付 扶桑精機

    重力式容器CT-G0.5M 0.5リットル 液ホースΦ7xΦ10 2m付

    扶桑精機
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    重力によって液を供給するタンクです。ルミナ自動スプレーガン用の液容器です。
    付属品Φ7×10液ホース(塩ビ)2m、皿型ストレーナトラスコ品番464-7581適合機種ルミナ自動スプレーガン材質ポリエチレン(PE)全長(mm)325高さ(mm)270容量(L)0.5カップ径(Φmm)70
  • 空気機器・パーツ ニップルG1/8メスxG1/4オス(ストレート) 扶桑精機

    空気機器・パーツ ニップルG1/8メスxG1/4オス(ストレート)

    扶桑精機
    499税込549
    1個
    欠品中
    ニップルです。
    トラスコ品番138-6112
  • MS-8A/B用 #8-2 OリングΦ8.4×Φ0.9 扶桑精機

    MS-8A/B用 #8-2 OリングΦ8.4×Φ0.9

    扶桑精機
    49税込54
    1個
    翌々日出荷
    MS-8A/B用、交換部品です。
    適合本体機種:EMI-AT-S40トラスコ品番138-2995材質BSクローム
  • エア用ハンドバルブ HV6-6 扶桑精機

    エア用ハンドバルブ HV6-6

    扶桑精機
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    交換部品です。
    トラスコ品番152-2555
  • 空気機器・パーツ IコックΦ9xΦ9(ホース内径Φ6.5) 扶桑精機

    空気機器・パーツ IコックΦ9xΦ9(ホース内径Φ6.5)

    扶桑精機
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    Iコックです。
    トラスコ品番138-6072
  • 平行めねじGチューブ継手 G1/4×ホ外径Φ6 扶桑精機

    平行めねじGチューブ継手 G1/4×ホ外径Φ6

    扶桑精機
    879税込967
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番138-6061材質真鍮接続口径G1/4
  • トレードチップボディG 日本ワグナー

    トレードチップボディG

    日本ワグナー
    8,798税込9,678
    1個
    7日以内出荷
    内側の特殊開発の刻み込みによりフロー特性が向上、完璧なスプレーパターンを実現
  • ミキシングカップ FINIXA

    ミキシングカップ

    FINIXA
    2,198税込2,418
    1セット(25個)ほか
    3日以内出荷
    FINIXAペイント・システムのミキシングカップ。ひと目で中身が確認でき、経済的な透明カップです。保管用の蓋をつけるだけで簡単に保存が可能。フィルター付きリッドとアダプターを着けることで、そのままスプレーガンの塗装カップとしてもご使用いただけます。安定的に自立する硬さをもっており、カップの底に脚がついていることで、調色台の温度の影響を受けません。
    用途調色カップ、塗料カップタイププリント
  • PPSシリーズ2.0 アダプタータイプ 3M(スリーエム)

    PPSシリーズ2.0 アダプタータイプ

    3M(スリーエム)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    3M[[TM上]]PPS[[TM上]]塗料カップとスプレーガンを取り付ける際に必要なアダプターです
  • デジタル手元圧力調節器 恵宏製作所

    デジタル手元圧力調節器

    恵宏製作所
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NEWマルチガン 塗料調節ねじAL 大塚刷毛製造

    NEWマルチガン 塗料調節ねじAL

    大塚刷毛製造
    959税込1,055
    1個
    3日以内出荷
スプレーガン部品