絞り込み
ノズル口径(Φmm)
- 0.6
- 0.7(1)
- 0.8(5)
- 1(11)
- 1.1(3)
- 1.2(9)
- 1.3(9)
- 1.4(5)
- 1.5(15)
- 1.8(3)
- 2(13)
- 2.5(10)
- 3(5)
- 5(1)
- 65(1)
空気使用量(L/min)
- 50(1)
パターン開き(mm)
- 150(1)
ブランド
- アネスト岩田(1)
スプレーガン(圧送式・加圧式)とは、ペイントポンプや加圧タンクと本体を塗料ホースでつなげて塗料を吹き付けるタイプのスプレーガン。重力式や吸上式のスプレーガンに比べて、一度に素早く多量に塗ることができるのが特徴です。自動車の塗装や、金属塗装、木工塗装、プラスチック塗装など多くの塗装現場で使用されています。カップ付きタイプや、長柄タイプ、食油専用などさまざまな種類があるため、利用する現場に合わせて適切なものを選びましょう。
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
0.8(5)
1(11)
1.2(9)
1.3(9)
1.4(5)
1.5(15)
1.8(3)
2(13)
2.5(10)
3(5)

離型剤塗布用ハンドガン ノズル口径Φ0.6
アネスト岩田¥39,980税込¥43,9781台当日出荷鮮やかなブルーのボディです。小型で軽量です。流体をグリップ下部から入れることでハンドリングを向上させました。用途離型剤塗布用。離型剤トラスコ品番419-4683材質本体:アルミ、ノズル:ステンレス(SUS303)、ニードル:ステンレス(SUS303)質量(g)230供給方式圧送式空気使用量(L/min)50パターン開き(mm)150ノズル口径(Φmm)0.6所要圧縮機(kw)-霧化能力高微粒取付口Φ6×4mmチューブ用