絞り込み
ノズル口径(Φmm)
  • 1
  • 0.6(1)
  • 0.7(1)
  • 0.8(5)
  • 1.1(3)
  • 1.2(9)
  • 1.3(9)
  • 1.4(5)
  • 1.5(15)
  • 1.8(3)
  • 2(13)
  • 2.5(10)
  • 3(5)
  • 5(1)
  • 65(1)
塗料噴出量(mL/min)
  • 70(1)
  • 85(1)
  • 100(1)
  • 175(1)
  • 190(1)
  • 200(1)
  • 230(1)
  • 245(2)
  • 255(1)
空気使用量(L/min)
  • 85(1)
  • 95(1)
  • 160(2)
  • 180(1)
  • 200(1)
  • 205(1)
  • 220(1)
  • 225(1)
  • 230(1)
  • 270(1)
  • 430(1)
  • 470(1)
パターン開き(mm)
  • 135(1)
  • 145(1)
  • 165(1)
  • 210(1)
  • 220(1)
  • 225(1)
  • 230(1)
  • 240(2)
  • 250(1)
  • 270(1)
  • 280(1)
ブランド
  • 明治機械製作所(5)
  • 近畿製作所(3)
  • アネスト岩田(2)
  • エスコ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スプレーガン(圧送式・加圧式)とは、ペイントポンプや加圧タンクと本体を塗料ホースでつなげて塗料を吹き付けるタイプのスプレーガン。重力式や吸上式のスプレーガンに比べて、一度に素早く多量に塗ることができるのが特徴です。自動車の塗装や、金属塗装、木工塗装、プラスチック塗装など多くの塗装現場で使用されています。カップ付きタイプや、長柄タイプ、食油専用などさまざまな種類があるため、利用する現場に合わせて適切なものを選びましょう。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル口径(Φmm)から絞り込む
0.8(5)
1
1.2(9)
1.3(9)
1.4(5)
1.5(15)
1.8(3)
2(13)
2.5(10)
3(5)
  • ハンドスプレーガン 明治機械製作所

    ハンドスプレーガン

    明治機械製作所
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
    デザイン性と生産性を両立させた形状で一新。微粒化、塗着効率、メンテ効率、耐久性を向上。少量の空気の流速を維持・減速させることにより高微粒化と高塗着を実現。流速を維持するラバルノズル形状のまま、塗料ノズルと空気キャップを中心に向け角度をつけるテーパーコントロールにより、円柱状に出てくる塗料の芯部に向かって効率良く微粒化、粒子の整った適正粒径で霧化。空気の流れる塗料ノズルと空気キャップ先端部にRを設定することで、空気のバタつきを低減しスムーズな流れで流速を維持、塗料噴出量の確保と微粒化性能を向上。
    用途一般塗装、離形材、食品、自動車補修、建築 など質量(g)292吹付距離(mm)200
  • 小形スプレーガン WIDER1(圧送式) アネスト岩田

    小形スプレーガン WIDER1(圧送式)

    アネスト岩田
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
    質量(g)290吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式微粒化高微粒適合空気キャップ形式E2P取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
  • ヘッド固定式 長柄スプレーガン 明治機械製作所

    ヘッド固定式 長柄スプレーガン

    明治機械製作所
    59,980税込65,978
    1丁
    14日以内出荷から21日以内出荷
    ヘッド角度は0度と45度から選ぶことができ、45度タイプはベースナットを緩めることで径方向に360度ヘッドを向けることができます。
    用途高所塗装および標準ガンでは塗装困難な場所仕様【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/40、45/55本体質量(g)570吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)200パターンストレート口径【塗料・空気】G1/4
  • 自動車補修専用ハンドスプレーガン FINER-FORCE-P 明治機械製作所

    自動車補修専用ハンドスプレーガン FINER-FORCE-P

    明治機械製作所
    29,980税込32,978
    1丁
    当日出荷から6日以内出荷
    自動車補修専用ハンドスプレーガンFINER-FORCEでも採用をしている高微粒化機構(MMFT)を圧送式に採用。 ワイドパターンでありながら、少ない空気量で最適な微粒化を実現。 圧送式専用空気キャップを新規設計。 ニードルばねを強化し、シール性能が向上。
    用途自動車補修用接続口径空気:G1/4・塗料:G1/4質量(g)325パターン形状チューリップ吹付空気圧力(MPa)0.2吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式適合空気キャップ形式Type P
  • 2.0Lスプレーガン(加圧式) エスコ

    2.0Lスプレーガン(加圧式)

    エスコ
    44,200税込48,620
    1個
    翌日出荷
    付属品スパナ、ストレーナー、ブラシ仕様塗装用質量(kg)2.1ノズル径1.0mm使用圧力0.2MPaカップ容量(mL)2000全長(cm)両ホース:150使用コンプレッサ1.85kwエアー取付ねじG1/4”
  • 加圧式スプレーガン 近畿製作所

    加圧式スプレーガン

    近畿製作所
    23,980税込26,378
    1丁
    当日出荷から6日以内出荷
    塗料供給方式を加圧式シリーズにすることにより高粘度の塗料吹き付けが可能となり、塗料の飛散が極めて少なく快適な作業をお約束いたします。カップ内部に圧力を加え、高粘度の液体を押し出します。
    質量(g)460所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式加圧式適合塗料容器1.0L
  • 加圧式スプレーガン(カップ付) 近畿製作所

    加圧式スプレーガン(カップ付)

    近畿製作所
    42,980税込47,278
    1セット
    5日以内出荷
    作業能率は従来のスプレーガンの3倍のスピードです。エアーカーテンが張れ、塗料の飛散がない。(鉄製カップ耐圧0.5MPa)
    セット内容平吹きキャップ1個、No.28S1/4ソケット1個、1Lカップ質量(g)1140空気使用量(L/min)200吹付空気圧力(MPa)0.34所要圧縮機(kw)0.75塗料ノズル径(Φmm)1.0使用箇所床裏
  • ヘッド角度可変タイプ 長柄スプレーガン 明治機械製作所

    ヘッド角度可変タイプ 長柄スプレーガン

    明治機械製作所
    73,980税込81,378
    1丁
    14日以内出荷から21日以内出荷
    先端ボルトを緩めることでヘッド角度を90度から-90度まで変更することが可能で、ベースナットを緩めることで径方向に360度ヘッドを向けることができます。吹付空気回路とパターン空気回路が別回路(3重管)のため、ガン本体のパターン調節ねじによりパターン操作が可能です。
    用途高所塗装および標準ガンでは塗装困難な場所仕様【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/40、90/60本体質量(g)625吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)200パターンストレート口径【塗料・空気】G1/4
  • 大形低圧スプレーガン(圧送式) アネスト岩田

    大形低圧スプレーガン(圧送式)

    アネスト岩田
    51,980税込57,178
    1台
    翌日出荷から7日以内出荷
    エルゴノミクスデザインを追求。軽量化。メンテナンス性の向上。リニアに反応するパタン調整装置。個体差の少ない空気弁シートセットで安定性向上。
    用途大物部品・車両などの大物、ライン塗装用吹付空気圧力(MPa)0.2吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式ニップル空気:G1/4、塗料:G3/8
  • 標準スプレーガン 圧送式 近畿製作所

    標準スプレーガン 圧送式

    近畿製作所
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    塗料供給方式圧送式
  • 自動スプレーガン(F110) 空気弁内蔵 明治機械製作所

    自動スプレーガン(F110) 空気弁内蔵

    明治機械製作所
    35,980税込39,578
    1丁
    3日以内出荷から4日以内出荷
    本体質量(g)490パターン形状チューリップ吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式ノズルタイプF110

スプレーガン本体』には他にこんなカテゴリがあります

圧送式・加圧式スプレーガン