絞り込み
ノズル口径(Φmm)
- 0.7(1)
- 1.3(1)
塗料噴出量(mL/min)
- 200(1)
- 310(1)
空気使用量(L/min)
- 195
- 85(2)
- 125(1)
- 160(2)
- 170(5)
- 175(3)
- 180(3)
- 200(3)
- 220(4)
- 225(2)
- 230(3)
- 240(2)
- 270(4)
- 310(2)
- 335(3)
- 345(4)
- 375(3)
- 410(4)
- 430(2)
- 470(2)
- 空気使用量(L/min)をもっと見る
パターン開き(mm)
- 240(1)
- 280(1)
ブランド
- アネスト岩田(1)
- 明治機械製作所(1)
スプレーガン(圧送式・加圧式)とは、ペイントポンプや加圧タンクと本体を塗料ホースでつなげて塗料を吹き付けるタイプのスプレーガン。重力式や吸上式のスプレーガンに比べて、一度に素早く多量に塗ることができるのが特徴です。自動車の塗装や、金属塗装、木工塗装、プラスチック塗装など多くの塗装現場で使用されています。カップ付きタイプや、長柄タイプ、食油専用などさまざまな種類があるため、利用する現場に合わせて適切なものを選びましょう。
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
0.7(1)
1.3(1)

離型剤用スプレーガン
アネスト岩田¥21,980税込¥24,1781個当日出荷離型剤塗布において、ワイドパタンで広い範囲に塗布でき、作業効率向上に貢献できるハンドスプレーガンです。接続口径空気:G1/4、塗料:G1/4質量(g)315空気使用量(L/min)195パターン開き(mm)280塗料噴出量(mL/min)200吹付空気圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)0.7塗料供給方式圧送式適合空気キャップ形式E2P霧化方式高微粒
ヘッド固定式 長柄スプレーガン
明治機械製作所¥59,980~税込¥65,978~1丁14日以内出荷から21日以内出荷ヘッド角度は0度と45度から選ぶことができ、45度タイプはベースナットを緩めることで径方向に360度ヘッドを向けることができます。用途高所塗装および標準ガンでは塗装困難な場所仕様【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/40、45/55本体質量(g)570吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)200パターンストレート口径【塗料・空気】G1/4