絞り込み
ノズル口径(Φmm)
- 1(3)
- 1.2(1)
- 1.3(2)
- 1.5(5)
- 1.8(2)
- 2(5)
- 2.5(3)
- 3(1)
- 5(1)
空気使用量(L/min)
- 85(2)
- 90(1)
- 170(3)
- 175(3)
- 200(1)
- 240(1)
- 250(1)
- 310(2)
パターン開き(mm)
- 200(1)
- 210(1)
ブランド
- 近畿製作所
- アネスト岩田(19)
- 明治機械製作所(12)
- デビルビス(4)
- エスコ(1)
- 大塚刷毛製造(1)
- 恵宏製作所(1)
- TRUSCO(1)
- UNiCON(ユニコン)(1)
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
1(3)
1.2(1)
1.3(2)
1.5(5)
1.8(2)
2(5)
2.5(3)
3(1)
5(1)

加圧式スプレーガン
近畿製作所¥23,980~税込¥26,378~1丁当日出荷から6日以内出荷塗料供給方式を加圧式シリーズにすることにより高粘度の塗料吹き付けが可能となり、塗料の飛散が極めて少なく快適な作業をお約束いたします。カップ内部に圧力を加え、高粘度の液体を押し出します。質量(g)460所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式加圧式適合塗料容器1.0L
加圧式スプレーガン(カップ付)
近畿製作所¥42,980税込¥47,2781セット5日以内出荷作業能率は従来のスプレーガンの3倍のスピードです。エアーカーテンが張れ、塗料の飛散がない。(鉄製カップ耐圧0.5MPa)セット内容平吹きキャップ1個、No.28S1/4ソケット1個、1Lカップ質量(g)1140空気使用量(L/min)200吹付空気圧力(MPa)0.34所要圧縮機(kw)0.75塗料ノズル径(Φmm)1.0使用箇所床裏
長柄スプレーガン 圧送式
近畿製作所¥61,980~税込¥68,178~1個5日以内出荷幅(mm)(パターン)200所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34
標準スプレーガン 圧送式
近畿製作所¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷別に設けた塗料圧送タンクに一定圧力の空気が加わり塗料をスプレーガンの空気キャップにより塗料を霧化させる工場ライン、大物塗装等の連続作業に適している。 吹き付け方向、スプレーガンのふりまわしが容易である。手元重量が軽い。用途工場ライン・大型塗装ノズル口径(Φmm)1.5塗料供給方式圧送式
加圧式スプレーガン
近畿製作所¥19,980税込¥21,9781丁5日以内出荷塗料供給方式を加圧式シリーズにすることにより高粘度の塗料吹き付けが可能となり、塗料の飛散が極めて少なく快適な作業をお約束いたします。カップ内部に圧力を加え、高粘度の液体を押し出します。質量(g)480空気使用量(L/min)85吹付空気圧力(MPa)0.3所要圧縮機(kw)0.75塗料ノズル径(Φmm)1.2塗料供給方式加圧式適合塗料容器1.0L
加圧式スプレーガン
近畿製作所¥31,980税込¥35,1781丁当日出荷から5日以内出荷塗料供給方式を加圧式シリーズにすることにより高粘度の塗料吹き付けが可能となり、塗料の飛散が極めて少なく快適な作業をお約束いたします。カップ内部に圧力を加え、高粘度の液体を押し出します。質量(g)550吹付空気圧力(MPa)0.34所要圧縮機(kw)1.5塗料供給方式加圧式適合塗料容器1.0L
長柄スプレーガン(吸上式・圧送式)
近畿製作所¥63,980税込¥70,3781丁5日以内出荷パイプの内面及び高所の吹き付け塗装に最適です。首の曲り角度は45°です。吹付空気圧力(MPa)0.34所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)200塗料供給方式吸上式・圧送式適合塗料容器吸上げカップ及び各種圧送タンク
加圧式スプレーガン
近畿製作所¥35,980税込¥39,5781丁5日以内出荷塗料供給方式を加圧式シリーズにすることにより高粘度の塗料吹き付けが可能となり、塗料の飛散が極めて少なく快適な作業をお約束いたします。カップ内部に圧力を加え、高粘度の液体を押し出します。質量(g)550空気使用量(L/min)250吹付空気圧力(MPa)0.34所要圧縮機(kw)1.5塗料ノズル径(Φmm)5.0塗料供給方式加圧式適合塗料容器1.0L
加圧式スプレーガン
近畿製作所¥28,980税込¥31,8781丁5日以内出荷塗料供給方式を加圧式シリーズにすることにより高粘度の塗料吹き付けが可能となり、塗料の飛散が極めて少なく快適な作業をお約束いたします。カップ内部に圧力を加え、高粘度の液体を押し出します。質量(g)550空気使用量(L/min)310吹付空気圧力(MPa)0.34所要圧縮機(kw)1.5塗料ノズル径(Φmm)2.5塗料供給方式加圧式適合塗料容器1.0L