塗料カップ・コンテナ(圧送式・加圧式)とは、圧力をかけて塗料吹き付けを行うタイプのスプレーガンに取り付ける、専用の塗料タンク。吸上式や重力式に比べて容量が大きく、圧力に耐えうる作りになっている分質量も大きくなっています。広い面積への連続塗装や粘度が高い塗料を吹き付けるのに便利で、一度の吹き付けで膜厚を付けることも可能。商品によって適合するスプレーガンが異なるため、事前に確認しておくことが大切です。

加圧式コンテナ
アネスト岩田¥11,980税込¥13,1781個欠品中質量(g)700最高使用圧力(MPa)0.49内容量(mL)1000取付ねじ径(B)M16×1(オネジ)適合スプレーガンW-2001、W-2003塗料供給方式加圧式
加圧式コンテナ
アネスト岩田¥43,980税込¥48,3781個当日出荷トラスコ品番245-8152質量(g)1200最高使用圧力(MPa)0.34内容量(mL)2000取付ねじ径(B)G3/8(PF3/8)(塗料取出口)塗料供給方式加圧式
加圧式コンテナ
アネスト岩田¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷トラスコ品番514-7212質量(g)830内容量(mL)1000取付ねじ径(B)G3/8適合スプレーガンW-200・7塗料供給方式加圧式
『塗料カップ・コンテナ』には他にこんなカテゴリがあります
- 吸上式塗料カップ・コンテナ
- 重力式塗料カップ・コンテナ
- 圧送式・加圧式塗料カップ・コンテナ