絞り込み
ノズル口径(Φmm)
- 6.5
- 1.5(2)
- 2(2)
- 2.5(3)
- 3(7)
- 3.5(2)
- 3.8(1)
- 4(7)
- 5(12)
- 5.5(3)
- 6(7)
- 6.7(1)
- 7(2)
- 7.5(4)
- 8(17)
- 8.5(1)
- 10(5)
- 12(4)
- 15(4)
カップ容量(mL)
- 1400(3)
- 2000(2)
- 2500(2)
- 2700(4)
空気使用量(L/min)
- 135(1)
- 210(4)
ブランド
- 好川産業(6)
- 明治機械製作所(5)
- 大塚刷毛製造(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
建築用吹付ガン器とは建築など幅広く大きな面積の壁や内装を塗る際に用いる塗装用品です。材質は変色しにくい真鍮製や軽量化に優れたアルミ合金製などがあります。刷毛やローラーに比べてムラなく塗れるのが特徴。空気圧の力を利用して塗料を小さな粒子に変え、幅広く吹き付けることができます。手に持って作業することができますが、製品のみの重さで約1kgあり、約1.5~3Lの塗料を入れられるので片手での作業は難しいです。
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
3(7)
4(7)
5(12)
6(7)
6.5
7.5(4)
8(17)
10(5)
12(4)
15(4)

建築塗装用スプレーガン リシンガン
明治機械製作所¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷から3日以内出荷徹底した合理設計により軽量化を図っています。長時間の作業も苦にならない優れた操作バランスを誇るスプレーガンです。カップ容量が大きく、塗料の流れがよい構造で作業性抜群です。空気量調節弁付きで吹付けムラがなく、安定した塗装が得られます。弁ボタンロック式の採用により連続吹付けが可能になりました。容量(L)1.4方式噴霧方式:丸吹き空気使用量(L/min)135吹付空気圧力(MPa)0.29ノズル口径(Φmm)塗料ノズル口径:4.0・6.5・7.5、空気ノズル口径:2所要圧縮機(kw)0.75以上塗料供給方式重力式
多用ガン
明治機械製作所¥29,980税込¥32,9781丁当日出荷空気圧で中空式ニードル弁が自動的に前後する特殊機構(特許)の採用で、ワンタッチで操作でき作業効率が向上。 アルミ合金で軽量化 リシン・タイル・スタッコが吹き分けられる多用ガン 塗料ノズルセット 2.7Lカップ付付属品ノズル:各1個ずつリシン用 ノズル口径 3.0/5.5/6.5/7.5mmスタッコ用 ノズル口径 8.0/12.0/15.0mmタイル用 ノズル口径 5.0/6.5/8.0/10.0mm質量(g)750空気使用量(L/min)100~210吹付パターン丸吹き吹付空気圧力(MPa)0.29~0.49ノズル口径(Φmm)(塗料)リシン用/3.5、5.5、6.5、7.5、タイル用/5.0、6.5、8.0、10、スタッコ用/8.0、12、15(空気)リシン用/2.0、タイル用/2.5、スタッコ用/2.5容器容量(L)2.7所要圧縮機(kw)0.75以上塗料供給方式重力式
万能ガン
明治機械製作所¥32,980税込¥36,2781丁当日出荷空気量調節弁付で吹付けムラがなく、弁ボタンロック方式の採用で連続吹付けが可能。 エアピストンにより自動作動。 1丁で4役(モルタル、リシン、スキン、タイル)の万能ガン 2.7Lカップ付付属品ノズル:各1個ずつリシン用 3.0/5.5/6.5/7.5mmタイル用 5.0/6.5/8.0/10.0mm質量(g)960空気使用量(L/min)100~210吹付パターン丸吹き吹付空気圧力(MPa)0.29~0.49ノズル口径(Φmm)(塗料)リシン用/3.5、5.5、6.5、7.5、タイル用/5.0、6.5、8.0、10(空気)リシン用/1.5、タイル用/2.5容器容量(L)2.7所要圧縮機(kw)0.75以上塗料供給方式重力式
「ふくべー」万能ガン
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781丁当日出荷吹出し時のムラがなく、塗料ダレしません。 小さな柄から大柄模様まで自由自在。仕様エアーニードル自動作動機構型式AG-3-2ノズル口径(Φmm)3.0/4.0/5.5/6.5/7.5/8.5カップ容量(L)2.7
建築塗装用スプレーガン(タイルガン)
明治機械製作所¥19,980税込¥21,9781丁翌々日出荷から3日以内出荷タイプ丸吹き空気使用量(L/min)100~210名称タイルガン吹付空気圧力(MPa)0.29~0.49所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式重力式
建築塗装用スプレーガン(リシンガン)
明治機械製作所¥19,980税込¥21,9781丁3日以内出荷タイプ丸吹き本体質量(g)700空気使用量(L/min)100~210塗料ノズル口径(Φ)6.5名称リシンガン吹付空気圧力(MPa)0.29容器容量(L)2.7所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式重力式空気出入口接続口径2.0
建築用吹付ガン B-2ガン 固定
好川産業¥16,980税込¥18,6781丁3日以内出荷用途中粒子リシンの吹付用塗料ノズル口径(Φ)5、6.5、8カップ容量(L)1.4RoHS指令(10物質対応)対応