絞り込み
ノズル口径(Φmm)
  • 1.5(1)
  • 3.8(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
カップ容量(mL)
  • 2000(1)
空気使用量(L/min)
  • 76(1)
ブランド
  • アネスト岩田
  • 大塚刷毛製造(14)
  • 好川産業(13)
  • 明治機械製作所(10)
  • 近畿製作所(7)
  • 日本ワグナー(4)
  • 精和産業(2)
  • GRACO(グラコ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル口径(Φmm)から絞り込む
1.5(1)
3.8(1)
6(1)
7(1)
  • リシンガン 自在 アネスト岩田

    リシンガン 自在

    アネスト岩田(5件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    塗料ノズルの交換により細粒子から粗粒子まで各種塗材に対応でき、噴出量調節も簡単に出来ます。
    用途建築塗装質量(g)660容量(L)2空気使用量(L/min)76ノズル口径(Φmm)【塗料ノズル】3.8/6.0/7.0【空気ノズル】1.5使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.29[3](標準)吹出方向自在式適合エアコンプレッサ(kw)0.75以上適合塗材リシン、モルタル(細・粗粒子)
  • エアレスガン アネスト岩田

    エアレスガン

    アネスト岩田
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
  • リシンガン アネスト岩田

    リシンガン

    アネスト岩田
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    リシン・モルタル、タイル、スタッコなどの小~中量吹付けに最適です。
    用途リシン・モルタル仕様アネスト岩田 建築塗装用リシンガン 固定式トラスコ品番805-2383質量(g)610所要圧縮機(kw)0.75以上
  • タイルガン アネスト岩田

    タイルガン

    アネスト岩田
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    リシン・モルタル、タイル、スタッコなどの小~中量吹付けに最適です。
    用途タイル仕様アネスト岩田 建築塗装用タイルガン 固定式トラスコ品番805-2384質量(g)670所要圧縮機(kw)2.2以上
  • リスタガン アネスト岩田

    リスタガン

    アネスト岩田
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    リシン・モルタル、タイル、スタッコなどの小~中量吹付けに最適です。
    用途リシン・モルタル・スタッコ・タイル仕様固定式トラスコ品番514-7158質量(g)710使用空気圧力(MPa)0.1~0.29所要圧縮機(kw)0.75~2.2以上
  • エアレスガン アネスト岩田

    エアレスガン

    アネスト岩田
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    [洗浄性の向上]塗料通路の大径化により、通路抵抗の低減、塗料カスの堆積を防止します。 [安全性の向上]最高使用圧力×4倍の耐圧強度、安全性向上のため、スプレーロックを廃止しました。 (セーフティーロックは従来通り装備しています。 [ハンドリング性の向上]引金作動をスムーズに行えるように、引金の設計を見直し引金荷重を低減しました。 [軽量・小型化]耐圧構造を確保しながら、大幅な質量低減を実現しました。 [高メンテナンス性]分解・組立に特殊工具は一切不要です。スパナ、六角レンチなどの一般工具でOKです。ニードル弁セットのアッセンブリー化により、組立ての容易化を計りました。
    最高使用圧力(MPa)25.0
  • 2液接着剤用ハンドガン アネスト岩田

    2液接着剤用ハンドガン

    アネスト岩田
    289,800税込318,780
    1個
    61日以内出荷

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります

建築用吹付ガン器