絞り込み
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](15)
- 9.5[3/8](35)
- 12.7[1/2](21)
- 19.0[3/4](1)
- その他(2)
先端サイズ
- 30IP(7)
- 40IP(6)
- 45IP(6)
- 50IP(6)
- 55IP(6)
- M5(10)
- M6(10)
- M8(10)
- M10(9)
- M12(9)
- M14(8)
- T20(7)
- T25(9)
- T27(8)
- T30(15)
- T40(14)
- T45(15)
- T50(15)
- T55(13)
- T60(8)
- 先端サイズをもっと見る
先端形状

CV(5)

いじり止めトルクス(2)

トリスクウェア(三重四角・XZN)(13)

トルクス(ヘックスローブ)(28)

トルクスプラス(10)
全長(mm)
- 28(1)
- 50(2)
- 75(1)
ブランド
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
- モノタロウ(2)
- エスコ(224)
- NAC(長堀工業)(99)
- BAHCO(バーコ)(41)
- KTC(26)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(22)
- Pro-Auto(21)
- DAYTONA(デイトナ)(16)
- STAHLWILLE(スタビレー)(15)
- PROXXON(プロクソン)(13)
- nepros(13)
- JTC(11)
- GEDORE(10)
- ハゼット(9)
- SIGNET(シグネット)(7)
- Wera(3)
- SK11(3)
- エイト(2)
- ベッセル(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(44)
RoHS10物質対応
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
6.35[1/4](15)
9.5[3/8](35)
12.7[1/2](21)
19.0[3/4](1)
その他(2)

1/2sq. インパクトトルクスビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
Z-EALトルクスビットソケット(差込角9.5mm)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)50差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
インパクトトルクスビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥849~税込¥934~1個当日出荷から5日以内出荷通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。差込角(mm)9.5[3/8]全長L(mm)35先端形状トルクス(ヘックスローブ)ビット寸法(mm)11.2
Z-EAL トルクスビットソケット 差込角6.35mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から5日以内出荷材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)28差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.先端形状トルクス
3/8"(9.5mm)SQ. トルクスビットソケット(丸軸)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷寸法L(mm)100差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法H(mm)73.5差込角(mm[inch])9.5 [3/8]先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
インパクトトルクスビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥899~税込¥989~1個当日出荷から5日以内出荷通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。差込角(mm)9.5[3/8]全長L(mm)75先端形状トルクス(ヘックスローブ)ビット寸法(mm)11.2
T型トルクスビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.先端形状T型トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
1/2"(12.7mm)SQ. トルクスビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷寸法L(mm)100差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法H(mm)73.5差込角(mm[inch])12.7(1/2)先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
9.5mm差込 Z-EALトルクスビットソケット 全長75mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。 各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。 新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)75差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.先端形状トルクス
3/8"(9.5mm)SQ. イジリ止めペンタローブビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷寸法L(mm)50差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法H(mm)23.5差込角(mm[inch])9.5 [3/8]先端形状イジリ止めペンタローブRoHS指令(10物質対応)対応
インパクトトルクスビットソケット1/2"SQ.DR.
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から5日以内出荷1/2sq-12.7mm インパクトトルクスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応差込角(mm)12.7[1/2]寸法H(mm)20全長L(mm)58寸法D(mm)25先端形状トルクス(ヘックスローブ)
Z-EALトルクスビットソケットレールセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥12,980税込¥14,2781セット(8本組)当日出荷狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)付属品ソケットレールトラスコ品番407-6206セット内容T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、T55材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)440差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
トルクスプラスビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷軸長(mm)H:12外径D(Φmm)差込部:12全長L(mm)28差込角(sq.)1/4
インパクトトルクスプラスビットソケット1/2"SQ.DR.
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷1/2sq-12.7mm インパクトトルクスプラスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応差込角(mm)12.7[1/2]寸法H(mm)20全長L(mm)58寸法D(mm)25先端形状トルクスプラス
インパクトトルクスビットソケット1/2"SQ.DR.
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷1/2sq-12.7mm インパクトトルクスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応差込角(mm)12.7[1/2]寸法H(mm)20全長L(mm)98寸法D(mm)25先端形状トルクス(ヘックスローブ)
インパクトトルクスビットソケット3/8"SQ.DR.
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から5日以内出荷3/8sq-9.5 インパクトトルクスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応差込角(mm)9.5[3/8]寸法H(mm)20.6全長L(mm)92寸法D(mm)22先端形状トルクス(ヘックスローブ)
インパクトトルクスプラスビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥799~税込¥879~1個当日出荷から5日以内出荷通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。差込角(mm)9.5[3/8]全長L(mm)35先端形状トルクスプラスビット寸法(mm)11.2
インパクトトルクスビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。差込角(mm)9.5[3/8]全長L(mm)150先端形状トルクス(ヘックスローブ)ビット寸法(mm)11.2
1/4"(6.35mm)H トルクスビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥599~税込¥659~1個5日以内出荷差込角(mm)DIN3126 E6.3寸法D(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
1/2"(12.7mm)SQ. 3重4角ビットソケット(XZN規格)レールセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥14,980税込¥16,4781セット(6点組)当日出荷セット内容M5、M6、M8、M10、M12、M14質量(g)500差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ差込角(mm[inch])12.7(1/2)先端形状3重4角レール(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
3/8"(9.5mm)SQ. イジリ止めトルクスビットソケット(丸軸)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷寸法L(mm)100差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法H(mm)73.5差込角(mm[inch])9.5 [3/8]先端形状イジリ止めトルクスRoHS指令(10物質対応)対応
6.35mm差込 Z-EALトルクスビットソケット 全長50mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷から5日以内出荷狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。 各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。 新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)50差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.先端形状トルクス
インパクトトルクスプラスビットソケット1/2"SQ.DR.
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷1/2sq-12.7mm インパクトトルクスプラスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応差込角(mm)12.7[1/2]寸法H(mm)20全長L(mm)98寸法D(mm)25先端形状トルクスプラス
インパクトトルクスビットソケット3/8"SQ.DR.
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から5日以内出荷3/8sq-9.5 インパクトトルクスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応差込角(mm)9.5[3/8]寸法H(mm)20.6全長L(mm)52寸法D(mm)22先端形状トルクス(ヘックスローブ)
インパクトトルクスプラスビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥999~税込¥1,099~1個5日以内出荷通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。差込角(mm)9.5[3/8]全長L(mm)75先端形状トルクスプラスビット寸法(mm)11.2
1/4"(6.35mm)H トルクスビット 全長25mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥699税込¥7691個5日以内出荷質量(g)4寸法L(mm)25差込角(mm)DIN3126 C6.3ビット寸法D(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
3/8"(9.5mm)SQ. イジリ止めペンタローブビットソケットレールセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥14,980税込¥16,4781セット(9点組)欠品中差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.差込角(mm[inch])9.5 [3/8]先端形状イジリ止めペンタローブRoHS指令(10物質対応)対応
1/2"(12.7mm)SQ. トルクスソケット(ナット用)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥999税込¥1,0991個当日出荷から5日以内出荷差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ差込角(mm[inch])12.7[1/2]先端形状E型トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
3/8"(9.5mm)SQ. トルクスプラスビットソケットレールセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥12,980税込¥14,2781セット(8点組)当日出荷セット内容20IP、25IP、27IP、30IP、40IP、45IP、50IP、55IP質量(g)370差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.差込角(mm[inch])9.5 [3/8]先端形状トルクスプラスレール(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
3/8"(9.5mm)SQ. イジリ止めトルクスビットソケット(丸軸)レールセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥13,980税込¥15,3781セット(8点組)5日以内出荷セット内容T20H、T25H、T27H、T30H、T40H、T45H、T50H、T55H質量(g)490差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.差込角(mm[inch])9.5 [3/8]先端形状イジリ止めトルクスレール(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
3/8"(9.5mm)SQ. 3重4角ビットソケット(XZN規格)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷から5日以内出荷寸法L(mm)38差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法H(mm)11.5差込角(mm[inch])9.5 [3/8]先端形状3重4角RoHS指令(10物質対応)対応
1/4"(6.35mm)SQ. トルクスプラスビットソケットレールセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥7,998税込¥8,7981セット(7点組)4日以内出荷セット内容10IP、15IP、20IP、25IP、27IP、30IP、40IP質量(g)119差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.差込角(mm[inch])6.35 [1/4]先端形状トルクスプラスレール(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
トルクスユニバーサルソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,398~税込¥3,738~1個4日以内出荷から5日以内出荷差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.差込角(sq.)6.3RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトXZNビットソケット1/2"SQ.DR.
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷1/2sq-12.7mm インパクト3重4角ビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応差込角(mm)12.7[1/2]寸法H(mm)20全長L(mm)98寸法D(mm)25先端形状トリスクウェア(三重四角・XZN)
インパクトXZNビットソケット1/2"SQ.DR.
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷1/2sq-12.7mm インパクト3重4角ビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応差込角(mm)12.7[1/2]寸法H(mm)20全長L(mm)58寸法D(mm)25先端形状トリスクウェア(三重四角・XZN)
インパクトXZNビットソケット3/8"SQ.DR.
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷3/8sq-9.5 インパクト3重4角ビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応差込角(mm)9.5[3/8]寸法H(mm)20.6全長L(mm)92寸法D(mm)22先端形状トリスクウェア(三重四角・XZN)
インパクトXZNビットソケット3/8"SQ.DR.
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,798~税込¥3,078~1個5日以内出荷3/8sq-9.5 インパクト3重4角ビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応差込角(mm)9.5[3/8]寸法H(mm)20.6全長L(mm)52寸法D(mm)22先端形状トリスクウェア(三重四角・XZN)