絞り込み
先端サイズ
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: トルクス

618件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(mm[inch])から絞り込む
  • 1/2"(12.7mm)SQ. トルクスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2"(12.7mm)SQ. トルクスビットソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法L(mm)100差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法H(mm)73.5差込角(mm[inch])12.7(1/2)先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3/8"DR.TSビットソケットハンガーセット Pro-Auto

    3/8"DR.TSビットソケットハンガーセット

    Pro-Auto(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット(9個組)
    当日出荷
    いじり止め対応穴付き。欧州車のエアフロメーターやスロットルバルブ等に使用されています。
    セット内容3/8インチDR.9PC.TSビットソケットハンガーセットTS10、15、20、25、27、30、40、45、50 各1個差込角(mm)9.5
  • ヘクサロビュラ穴用(ピン付)ソケットT-50H DAYTONA(デイトナ)

    ヘクサロビュラ穴用(ピン付)ソケットT-50H

    DAYTONA(デイトナ)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上)先端サイズT-50H先端形状いじり止めトルクス差込角(inch)3/8
  • 9.5mm差込 Z-EALトルクスビットソケット 全長75mm Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    9.5mm差込 Z-EALトルクスビットソケット 全長75mm

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。 各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。 新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
    材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)75差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.先端形状トルクス
  • ヘクスローブビットソケット SIGNET(シグネット)

    ヘクスローブビットソケット

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    全長(mm)37先端形状ヘクスローブ差込角(DR)1/4
  • T型トルクスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    T型トルクスビットソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.先端形状T型トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3/8"DR.TSビットソケット Pro-Auto

    3/8"DR.TSビットソケット

    Pro-Auto
    789税込868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    いじり止め対応穴付き。欧州車のエアフロメーターやスロットルバルブ等に使用されています。
    全長(mm)48差込角(mm)9.5寸法D(mm)17.8先端形状いじり止め穴付きTSビットソケットビット寸法(mm)22
  • 1/2DR 7PCS E型ヘクスローブソケットセット SIGNET(シグネット)

    1/2DR 7PCS E型ヘクスローブソケットセット

    SIGNET(シグネット)
    3,898税込4,288
    1セット
    当日出荷
    E型ヘクスローブソケット7PCセット。
    セット内容E12,14,16,18,20,22,24先端形状E型ヘクスローブ
  • TORXビットソケット ハゼット

    TORXビットソケット

    ハゼット(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    HAZETの代名詞とも言われるヘキサゴンソケットの生産技術を踏襲したトルクス(R)ソケットです。 ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現し、チタンコーティングで耐摩耗性を上げています。 ショートブレードです。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
    先端形状トルクス本数1両頭機能片頭
  • スペシャルビットソケットT55 Pro-Auto

    スペシャルビットソケットT55

    Pro-Auto
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番853-1733先端サイズT55先端形状トルクス差込角(sq.)9.5
  • インパクトトルクスビットソケット1/2"SQ.DR. Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    インパクトトルクスビットソケット1/2"SQ.DR.

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    1/2sq-12.7mm インパクトトルクスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
    適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応差込角(mm)12.7[1/2]寸法H(mm)20全長L(mm)58寸法D(mm)25先端形状トルクス(ヘックスローブ)
  • 1/4sqスタビヘックスローブビットソケット DEEN

    1/4sqスタビヘックスローブビットソケット

    DEEN
    882税込970
    1個
    当日出荷
    イベント機材関係のオクタノルムで良く利用されるサイズの極短ビットソケットです。
    全長(mm)19.5差込角(sq.)6.35[1/4]
  • ヘクサロビュラ穴用ソケット T-30 DAYTONA(デイトナ)

    ヘクサロビュラ穴用ソケット T-30

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上)先端サイズT-30先端形状トルクス差込角(inch)3/8
  • ヘクサロビュラ穴用ソケット T-20 DAYTONA(デイトナ)

    ヘクサロビュラ穴用ソケット T-20

    DAYTONA(デイトナ)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上)先端サイズT-20先端形状トルクス差込角(inch)3/8
  • 3/8"(9.5mm)SQ. イジリ止めペンタローブビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    3/8"(9.5mm)SQ. イジリ止めペンタローブビットソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法L(mm)50差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法H(mm)23.5差込角(mm[inch])9.5 [3/8]先端形状イジリ止めペンタローブRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングトルクス(R)ソケット(いじり防止タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングトルクス(R)ソケット(いじり防止タイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    いじり防止タイプのトルクス(R)ねじの締付け・緩め作業用です。
    用途T型トルクスねじの締付け、緩め作業用。材質構造用鋼全長(mm)125差込角(mm)9.5先端形状トルクス(いじり止め穴付)
  • トルクスソケットセットいじり防止タイプ・ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルクスソケットセットいじり防止タイプ・ホルダー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    いじり防止タイプ(いたずらや盗難防止対策向け)トルクスねじ用ソケット。;トルクスねじの締付け・緩め作業に使用します。
    トラスコ品番396-4621セット内容3TX-T25H、T30 H、T40H、T45H、T50H、T55H質量(kg)0.4先端形状トルクス(いじり止め穴付)
  • 9.5SQ ロングT型トルクスビットソケットセット KTC

    9.5SQ ロングT型トルクスビットソケットセット

    KTC
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    ビットの交換が可能です。
    トラスコ品番307-8183セット内容ロングT型トルクスビットソケットBT3-T20L/T25L/T27L/T30L/T40L/T45L/T50L/T55L、ソケットホルダー10コ用EHB310質量(g)800先端形状T型トルクス差込角(sq.)9.5
  • Z-EALトルクスビットソケットレールセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    Z-EALトルクスビットソケットレールセット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    12,980税込14,278
    1セット(8本組)
    当日出荷
    狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)
    付属品ソケットレールトラスコ品番407-6206セット内容T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、T55材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)440差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト用トルクスソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用トルクスソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    619税込681
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    E形です。
    全長(mm)30差込角(mm)9.5先端形状E型トルクス
  • ショートトルクスソケットセット(強力タイプ・ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ショートトルクスソケットセット(強力タイプ・ホルダー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    6,498税込7,148
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ショートトルクスソケット(強力タイプ)にソケットホルダーが付属するソケットセットです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクスプラスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    トルクスプラスビットソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    軸長(mm)H:12外径D(Φmm)差込部:12全長L(mm)28差込角(sq.)1/4
  • 19mmインパクト用ロングスターソケット JTC

    19mmインパクト用ロングスターソケット

    JTC
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    差込:19mm(3/4) 材質:SNCM8660
    用途外径:44mm 全長:100mm
  • インパクトトルクスプラスビットソケット1/2"SQ.DR. Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    インパクトトルクスプラスビットソケット1/2"SQ.DR.

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    1/2sq-12.7mm インパクトトルクスプラスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
    適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応差込角(mm)12.7[1/2]寸法H(mm)20全長L(mm)58寸法D(mm)25先端形状トルクスプラス
  • インパクトトルクスビットソケット3/8"SQ.DR. Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    インパクトトルクスビットソケット3/8"SQ.DR.

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    3/8sq-9.5 インパクトトルクスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
    適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応差込角(mm)9.5[3/8]寸法H(mm)20.6全長L(mm)92寸法D(mm)22先端形状トルクス(ヘックスローブ)
  • インパクトトルクスプラスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    インパクトトルクスプラスビット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
    差込角(mm)9.5[3/8]全長L(mm)75先端形状トルクスプラスビット寸法(mm)11.2
  • インパクトトルクスプラスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    インパクトトルクスプラスビット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    899税込989
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
    差込角(mm)9.5[3/8]全長L(mm)35先端形状トルクスプラスビット寸法(mm)11.2
  • インパクトトルクスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    インパクトトルクスビット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
    差込角(mm)9.5[3/8]全長L(mm)150先端形状トルクス(ヘックスローブ)ビット寸法(mm)11.2
  • ヘクサロビュラ穴用ソケット T-25 DAYTONA(デイトナ)

    ヘクサロビュラ穴用ソケット T-25

    DAYTONA(デイトナ)
    289税込318
    1個
    欠品中
    材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上)先端サイズT-25先端形状トルクス差込角(inch)3/8
  • 6.3sq.T型スタッビトルクスビットソケット nepros

    6.3sq.T型スタッビトルクスビットソケット

    nepros
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    チタンコーティングにより耐磨耗性を向上しています。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
    用途T型トルクスネジの締結、緩め作業。材質/仕上特殊工具鋼差込角(mm)6.35先端形状トルクスビット対辺T型トルクス
  • 6.3sq.T型トルクスビットソケット nepros

    6.3sq.T型トルクスビットソケット

    nepros
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    チタンコーティングにより耐磨耗性を向上しています。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
    用途T型トルクスネジの締結、緩め作業。材質/仕上特殊工具鋼差込角(mm)6.35先端形状トルクスビット対辺T型トルクス
  • 1/4"(6.35mm)H トルクスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/4"(6.35mm)H トルクスビット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    差込角(mm)DIN3126 E6.3寸法D(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • TPスタープラスソケット JTC

    TPスタープラスソケット

    JTC(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    全長(mm)48差込角(mm)9.5先端形状TPスタープラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクスビットソケット(いじり止め穴なし) 3/8 PROXXON(プロクソン)

    トルクスビットソケット(いじり止め穴なし) 3/8

    PROXXON(プロクソン)
    3,098税込3,408
    1セット(7個)
    当日出荷
    ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
    用途ボルト・ナット回しセット内容T20/25/27/30/40/45/50差込角(mm)9.5差込角(inch)3/8アズワン品番64-9674-54RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3/8 XZN(スプライン)トリプルスクエアビット PROXXON(プロクソン)

    3/8 XZN(スプライン)トリプルスクエアビット

    PROXXON(プロクソン)
    549税込604
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
    用途ボルト・ナット回し全長(mm)50.8差込角(mm)9.5先端形状XZN(スプライン)トリプルスクエア差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 24点・トルクスソケットセット 1/2+1/4 PROXXON(プロクソン)

    24点・トルクスソケットセット 1/2+1/4

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
    用途ボルト・ナット回しセット内容[トルクスビットソケット](1/4" 6.3mm) TTX8/10/15/20/25/27/30[E型トルクスソケット](1/4" 6.3mm) E4/5/6/8/10[トルクスビットソケット](1/2" 12.7mm) T40/45/50/55/60[E型トルクスソケット](1/2" 12.7mm) E12/14/18/20[L型トルクスレンチ] T6/8/10[専用スチールケース] 246(W)×130(D)×37(H) mm材質クロムバナジウム鋼質量(kg)5.5差込角(mm)6.3/12.7規格DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)差込角(inch)1/4,1/2RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム
  • 3/8DR 9PCS ヘクスローブビットソケットセット SIGNET(シグネット)

    3/8DR 9PCS ヘクスローブビットソケットセット

    SIGNET(シグネット)
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷
    ヘクスローブビットソケット9PCセット。
    セット内容T10・15・20・25・27・30・40・45・50先端形状ヘクスローブ
  • 1/2"(12.7mm)SQ. 3重4角ビットソケット(XZN規格)レールセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2"(12.7mm)SQ. 3重4角ビットソケット(XZN規格)レールセット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    14,980税込16,478
    1セット(6点組)
    当日出荷
    セット内容M5、M6、M8、M10、M12、M14質量(g)500差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ差込角(mm[inch])12.7(1/2)先端形状3重4角レール(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応

ビットソケット』には他にこんなカテゴリがあります

トルクス