絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
948件中 481~520件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 埋込用アタッチメント  BU-5000 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    埋込用アタッチメント BU-5000

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥3,798税込¥4,178
    1台
    5日以内出荷
    付属品取扱説明書適合機種PA-IN-5000Fシリーズ用材質樹脂色ホワイト質量(g)250
  • 埋込用アタッチメント  BU-2000 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    埋込用アタッチメント BU-2000

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥3,398税込¥3,738
    1台
    5日以内出荷
    付属品取扱説明書適合機種3000シリーズ用材質樹脂色ホワイト質量(g)180
  • ポールサイドカバー(1個) BS-60TE TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ポールサイドカバー(1個) BS-60TE

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥4,898税込¥5,388
    1組
    5日以内出荷
    適合機種PB-20TE・40TE・60TE用
  • ポールサイドカバー(1個) BS-50F TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ポールサイドカバー(1個) BS-50F

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥4,998税込¥5,498
    1組
    5日以内出荷
    適合機種PB-IN-HF・PB-F・PB-IN-100AT・PB-IN-75SW用
  • リフレクター BR-5 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    リフレクター BR-5

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥849税込¥934
    1枚
    5日以内出荷
    適合機種PB-10S・PR-5B/5BU・PB-4RT用
  • RX-10シリーズ用 マグネットシート BR-34 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    RX-10シリーズ用 マグネットシート BR-34

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥2,398税込¥2,638
    1組
    5日以内出荷
  • センサープロテクター(10個入) BPR-200 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    センサープロテクター(10個入) BPR-200

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥19,980税込¥21,978
    1組
    5日以内出荷
    適合機種5300シリーズ・6612・6700・6800Bシリーズ、PA-6614、PA-6614(BL)、PA-6614W用
  • センサープロテクター BPR-100 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    センサープロテクター BPR-100

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    5日以内出荷
    適合機種5300シリーズ・6612・6700・6800Bシリーズ、PA-6614、PA-6614(BL)、PA-6614W用
  • ポールキャップ(10個入) BPC-10 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ポールキャップ(10個入) BPC-10

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥2,898税込¥3,188
    1組
    5日以内出荷
    適合機種KP-30L、KP-30L(B)、KP-48L、KP-80LL、KP-80LL(B)、KP-80LS、KP-80LS(B)、KP-90L、KP-100、KP-100B、KP-150、KP-150B適合ポール径(Φmm)42.7
  • ポールカバー(2個1組) BP-60TE TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ポールカバー(2個1組) BP-60TE

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥4,198税込¥4,618
    1組
    当日出荷
    適合機種PB-20TE・40TE・60TE用材質PC色ワインレッド質量(g)100(1個)×2適合ポール径(Φmm)38~43
  • 埋込プレート(リフレクター用) BP-5C TAKEX(竹中エンジニアリング)

    埋込プレート(リフレクター用) BP-5C

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥3,898税込¥4,288
    1枚
    5日以内出荷
    適合機種リフレクター用・PB-10S・PR-5B/5BU・PB-4RT用
  • ポールアタッチメント BP-31 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ポールアタッチメント BP-31

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥5,798税込¥6,378
    1台
    5日以内出荷
    適合機種RX-10シリーズ用
  • ポールカバー(1個) BP-15T TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ポールカバー(1個) BP-15T

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    5日以内出荷
  • アンチブラインド機能付きベース  BP-150A TAKEX(竹中エンジニアリング)

    アンチブラインド機能付きベース BP-150A

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    5日以内出荷
    適合機種PA-6612・6800Bシリーズ、PA-6614、PA-6614(BL)、PA-6614W用
  • ワイドベース BP-150 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ワイドベース BP-150

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥2,398税込¥2,638
    1台
    5日以内出荷
    適合機種PA-6612・6800Bシリーズ、PA-6614、PA-6614(BL)用
  • ポールアタッチメント(4個1組) BP-05 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ポールアタッチメント(4個1組) BP-05

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥3,500税込¥3,850
    1組
    5日以内出荷
    用途赤外線センサーをポールに取り付けるための金具適合機種PXB-HFAシリーズ、PXB-Fシリーズ、PXB-100SWシリーズ、BUS-XFシリーズ、PB-IN-HFシリーズ、PB-Fシリーズ、PB-IN-100ATシリーズ、COM-IN-50HFL/HFHシリーズ、COM-IN-100AL/AHシリーズ、MW-50/50Aシリーズ、MW-100A/100Bシリーズ適合ポール径(Φmm)38~45
  • ポールアタッチメント(2個1組) BP-04 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ポールアタッチメント(2個1組) BP-04

    TAKEX(竹中エンジニアリング)(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1組
    5日以内出荷
    単管パイプや足場パイプと呼ばれている直径48.6mmの太さのポール(パイプ)に取り付け可能な金具です。 金具そのものは、直径42~49mmの太さのポール(パイプ)に対応しています。
    用途赤外線センサーPB-TEシリーズ専用ポール取り付け金具付属品ポール取付金具×2個、丸サラコネジ(M4×20)×4本、取付ネジ(M4×8)×2本、スペーサー×2個
  • KLE-180R専用取付金具 BLE-180 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    KLE-180R専用取付金具 BLE-180

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥1,798税込¥1,978
    1台
    5日以内出荷
    用途KLE-180R専用の取付金具適合機種KLE-180R専用
  • 壁付用アタッチメント  BL-8400 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    壁付用アタッチメント BL-8400

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    5日以内出荷
    付属品壁付金具×1個、シールワッシャ×4個、バインドネジ(M4×12)×4本、タッピングネジ(Φ4×30)× 2本、六角ボルト(M6×20)×2本、ヒラワッシャ(M6)×2個、スプリングワッシャ(M6)×2個、六角ナット(M6)×2個
  • 分配コンセント  BC-S(P2) アイホンプラコン2 ピン仕様 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    分配コンセント BC-S(P2) アイホンプラコン2 ピン仕様

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    5日以内出荷
    アイホン製 プラコン2ピンナースコールシステムに、センサー(プラグ仕様)2台まで接続可能です。 既設のナースコール子機コンセントと握り押しボタンを、センサーと併用してご使用頂けます。 露出型で取付用の裏面磁石とフック付です。 3入力1出力(ジャック×2、アイホン製プラコン2ピン対応)
    仕様アイホンプラコン2 ピン仕様材質樹脂色白質量(g)125出力プラコン2ピンプラグ×1 (1.5m)入力ジャック×2、プラコン2ピンレセプタクル×1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×123×25.5(突起部分除く)リード線(m)1.5使用周囲温度(℃)-10~50設置場所屋内 (フック付、裏面磁石)
  • 分配コンセント  BC-S(M2) ナカヨ製ハンディコール専用 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    分配コンセント BC-S(M2) ナカヨ製ハンディコール専用

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    5日以内出荷
    ナカヨ製ハンディコールES-HNDINTA-2/ES-HNDINTA-5にメーカー製センサー機器(RCAピンプラグ出力仕様)を接続するための商品です。
    付属品モジュラーケーブル(3m)仕様ナカヨ製ハンディコール専用材質樹脂色白質量(g)75出力モジュラージャック×1入力RCAピンジャック×1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×123×35.5(突起部分除く)使用周囲温度(℃)-10~50設置場所屋内 (フック付、裏面磁石)
  • 分配コンセント  BC-S(H) 6.3mm フォーンプラグ仕様 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    分配コンセント BC-S(H) 6.3mm フォーンプラグ仕様

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    5日以内出荷
    名電通様、ケアコム様、アイホン様、パナソニック様で、「6.3mmフォーンプラグ」の握り押しボタンをご使用のナースコールに対応します。 既設のナースコール子機と握り押しボタンを、センサーと併用してご使用頂けます。 入出力は6.3mmフォーンプラグ、センサー入力はピンジャック(金メッキ)です。 センサー用の入切スイッチ付です。
    用途既設ナースコールシステムの握り押しボタンとマットセンサー、ベッドセンサーなどを配接続するためのコンセント仕様6.3mm フォーンプラグ仕様材質樹脂色白質量(g)170スイッチセンサー用 ON/OFFスイッチ出力6.3mmフォ-ンプラグ×1 (リ-ド線1.5m)入力センサ-入力用ジャック(金メッキ)×1、6.3mmフォ-ンジャック×1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)露出型:70×100×35(突起部分除く)リード線(m)1.5設置場所屋内
  • ベッドコーナーセンサー B-CC TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ベッドコーナーセンサー B-CC

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    5日以内出荷
    ベッドの降り口コーナーに敷きます。オプションの分配コンセントとナースコール子機を接続、または送信機と接続し、ベッドから降りようとコーナー部に移動され圧力が加わった場合お知らせします。 シート部は日常生活防水で消毒、洗浄も可能です。(ピンプラグ除く) 裏面は滑らない材質を使用しています。 3mコード・ピンプラグ付です。 コードにはケブラー繊維を組み込みました。強い引っ張りや引きちぎりに耐えます。 中間スイッチ付属(センサーのON/OFFに使用します。)
    材質表面:軟質PVC、裏面:軟質PVC(滑り止め加工)厚さ(mm)10寸法(mm)80×900色表面:クリーム、裏面:グレー質量(g)約360出力無電圧a接点(受圧変動)使用周囲温度(℃)-10~50ケーブル3mクリーム色(2芯・ケブラー繊維入り)、側面のコーナーより引き出しコネクタピンプラグ付(付属品:中間スイッチ)使用場所ベッドのコーナーに敷く防水性日常生活防水型接点容量30V 100mA
  • 分配コンセント  BC-4Z ケアコム仕様 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    分配コンセント BC-4Z ケアコム仕様

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    5日以内出荷
    ケアコム製、4ピンナースコールシステム(Z型)に、センサー(プラグ仕様)2台まで接続可能です。 既設のハンド型子機コンセントとハンド型子機を、センサーと併用してご使用頂けます。 露出型で取付用の裏面磁石とフック付です。 3入力1出力(ジャック×2、メタコン4ピンZ型対応) ケアコム製、デジタル式Z型接続可能
    仕様ケアコム仕様材質樹脂色白質量(g)160出力Z型4ピンプラグ×1 (1.5m)入力ジャック×2、Z型4ピンレセプタクル×1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×123×25.5(突起部分除く)リード線(m)1.5使用周囲温度(℃)-10~50設置場所屋内 (フック付、裏面磁石)
  • 分配コンセント  BC-4RS ケアコム仕様 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    分配コンセント BC-4RS ケアコム仕様

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    5日以内出荷
    ケアコム製、4ピンナースコールシステム(R型、S型)に、センサー(プラグ仕様)2台まで接続可能です。 既設のハンド型子機コンセントとハンド型子機を、センサーと併用してご使用頂けます。 露出型で取付用の裏面磁石とフック付です。 3入力1出力(ジャック×2、メタコン4ピンR型、S型対応)
    仕様ケアコム仕様材質樹脂色白質量(g)160出力R,S型4ピンプラグ×1 (1.5m)入力ジャック×2、R,S型4ピンレセプタクル×1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×123×25.5(突起部分除く)リード線(m)1.5使用周囲温度(℃)-10~50設置場所屋内 (フック付、裏面磁石)
  • 天井付アタッチメント  BC-350 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    天井付アタッチメント BC-350

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥2,398税込¥2,638
    1台
    5日以内出荷
    適合機種350/360シリーズ用
  • 天井アタッチメント  BC-16 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    天井アタッチメント BC-16

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥3,898税込¥4,288
    1台
    5日以内出荷
  • コントローラ C-40 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    コントローラ C-40

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    5日以内出荷
    簡単操作、豊富な機能!スタイリッシュな簡易型コントローラ 全警備時は1~4CH全て警備となります。部分警備(チャイムモードと選択)時は1,2CHのみ警備となります。※部分警備モードとチャイムモードは併用できません。 チャイムモード選択時は入力毎に異なる音色が鳴ります。(1CH:ピンポーン/2CH:ピピッピピッ/3CH:メロディ(エリーゼのために)) 全警備のセット/解除操作は、ディレイタイマーを使用した本体全警備ボタンによる操作、または2路リモートスイッチを使用した遠隔での操作のいずれかを選択できます。 ※2路リモートスイッチ使用時は、全警備ボタン、部分警備ボタンは操作不可になります。 チャンネル毎にa/b接点が切替可能なので、防犯センサーはもちろん呼出スイッチの接続も可能です。 総合警報出力2出力(無電圧a接点)、来客出力1出力(無電圧a接点)を装備し、警報時と来客報知時に異なる外部機器を作動させることが可能です。来客出力は設定で総合警報出力として使用することができます。
    材質樹脂色ホワイト質量(g)約390消費電力(W)7スイッチ外部操作:警報停止(メモリークリア)ボタン、全警備ボタン、部分警備/チャイムボタン、内部操作:音量ボリューム、機能設定スイッチA(8P)、機能設定スイッチB(2P)出力【総合警報出力1/総合警報出力2】接点:無電圧リレー接点(a接点)AC/DC30V・0.5A抵抗負荷、動作:検知信号入力時にリアルタイム出力(最低出力時間:設定時間による)※全警備、部分警備(1CH、2CHのみ)時動作、【総合警報出力3/来客出力】(機能設定スイッチにより切替)(総合警報出力3設定時)接点:無電圧リレー接点(a接点)AC/DC30V・0.5A抵抗負荷、動作:検知信号入力時にリアルタイム出力(最低出力時間:設定時間による)※全警備、部分警備(1CH、2CHのみ)時動作、【来客出力設定時】接点:無電圧リレー接点(a接点)AC/DC30V・0.5A抵抗負荷、動作:検知信号入力時にリアルタイム出力(最低出力時間:3秒)※チャイム(1~3CHのみ)時動作出力電圧センサー用:DC12V・200mA配線接続端子式入力1CH~4CH (a接点/b接点切替式)4回線、リモートスイッチ(2路)1回線電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能入力切替機能(a接点/b接点切替)、警報出力時間切替機能(10秒/30秒/60秒/90秒)、警備・警報ディレイタイマー切替機能(なし/30秒/60秒/120秒)、部分警備/チャイム動作切替機能、リモートスイッチ接続切替機能使用周囲温度(℃)-10~50設置場所屋内(壁面取付け)表示灯電源表示灯:緑、CH表示灯:赤、全警備ボタン:赤、部分警備/チャイムボタン:緑報知音【全警備時】1CH~4CH入力時:”ウゥーウゥー”、鳴動時間:リアルタイム鳴動(最低警報出力設定時間鳴動)、音量:0~約75db/前方1m ボリュームで可変、【部分警備時】1CH、2CH入力時:”ウゥーウゥー”※3CH、4CH入力時は動作なし、鳴動時間:リアルタイム鳴動(最低警報出力設定時間鳴動)、音量:0~約75db/前方1m ボリュームで可変、【チャイム時】1CH入力時:”ピンポーン”、2CH入力時:”ピピッピピッ”、3CH入力時:メロディ(エリーゼのために)※4CH入力時は動作なし、鳴動時間:リアルタイム鳴動(最低約6秒間)、音量:0~約75db/前方1m ボリュームで可変
  • 音声・フラッシュ付コントローラ C-35A TAKEX(竹中エンジニアリング)

    音声・フラッシュ付コントローラ C-35A

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    5日以内出荷
    音の威嚇+光の威嚇+コントローラ機能(簡易型)のオールインワンモデル!! 簡易的な防犯システムに最適です。各種センサーを本機に接続するだけで音と光によって侵入者を威嚇します。 光源に高輝度LEDを採用していますので、視認性に優れているだけでなく、振動や衝撃に対しても堅牢になっています。 光(フラッシュライト)のみでの動作も可能です。注意喚起の用途などにも幅広くお使いいただけます。 防雨構造ですので、屋外での設置が可能です。 2路の外部リモートスイッチを接続することで、遠隔(有線)での警戒/解除が可能です。(推奨商品KE-500R) ディレイタイマー機能を選択できます。※但し、警戒/解除操作には外部からの信号入力が必要です。 警報音量ボリュームにより音量の調整が可能です。 警報発生時、フラッシュライト点滅によるメモリー動作が可能です。 警戒開始時にセンサーのループチェックを行います。(戸締り確認機能) センサー用電源出力機能(DC12V200mA)
    材質本体:AES樹脂、レンズ:PC樹脂色本体:ホワイト、レンズ:レッド質量(g)約650電源(V)入力:AC100(50/60Hz)、出力:DC12V・200mA消費電力(W)8配線接続端子式音量【音声(報知音)】警報時:無音~70dB以上(警報音量ボリュームにより可変)、警戒/解除時および、異常時の報知音は警報音量ボリュームに関係なく一定音量、鳴動周期:警報時連続鳴動、警戒へ移行時:約0.2秒1回鳴動(フラッシュライトに同期)、解除へ移行時:約0.2秒2回鳴動(フラッシュライトに同期入力【警戒/解除】接点「開」時:警戒、「閉」時:解除、【センサー】1入力:a接点/b接点入力切替式、【タンパー】b接点使用周囲温度(℃)-10~50点滅警報時:約0.4秒点滅・約0.4秒休止を繰り返す、警戒へ移行時:約0.2秒1回点灯、解除へ移行時:約0.2秒2回点灯、メモリー表示動作時:約3秒ごとに点灯設置場所屋外・屋内警報出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点)、接点動作:警報動作(タンパー動作含む)に連動して出力(ただし最大動作時間は10分)または、警報タイマー時間(10秒・30秒・120秒・300秒)の間出力、接点定格:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)表示灯【電源(緑色LED)】通電時:点灯(ただし警戒表示が「あり」に設定されている時は、警戒中と警戒ディレイ中は消灯)、【警戒(赤色LED)】(警戒表示が「あり」に設定されている場合)警戒中:点灯、解除時:消灯、警戒/警報ディレイが「あり」に設定されている場合、警戒ディレイ中、約50秒間点滅、その後約10秒間早い点滅光色赤色(高輝度LED×12個)
  • サイレン・フラッシュ付コントローラ C-25A TAKEX(竹中エンジニアリング)

    サイレン・フラッシュ付コントローラ C-25A

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    5日以内出荷
    音の威嚇+光の威嚇+コントローラ機能(簡易型)のオールインワンモデル!! 簡易的な防犯システムに最適です。各種センサーを本機に接続するだけで音と光によって侵入者を威嚇します。 光源に高輝度LEDを採用していますので、視認性に優れているだけでなく、振動や衝撃に対しても堅牢になっています。 光(フラッシュライト)のみでの動作も可能です。注意喚起の用途などにも幅広くお使いいただけます。 防雨構造ですので、屋外での設置が可能です。 2路の外部リモートスイッチを接続することで、遠隔(有線)での警戒/解除が可能です。(推奨商品KE-500R) ディレイタイマー機能を選択できます。※但し、警戒/解除操作には外部からの信号入力が必要です。 警報音量ボリュームにより音量の調整が可能です。 警報発生時、フラッシュライト点滅によるメモリー動作が可能です。 警戒開始時にセンサーのループチェックを行います。(戸締り確認機能) センサー用電源出力機能(DC12V200mA)
    材質本体:AES樹脂、レンズ:PC樹脂色本体:ホワイト、レンズ:レッド質量(g)約650電源(V)入力:AC100(50/60Hz)、出力:DC12V・200mA消費電力(W)8配線接続端子式音量【サイレン】警報時:無音~95dB以上(警報音量ボリュームにより可変)、警戒/解除時および、異常時の報知音は警報音量ボリュームに関係なく一定音量、鳴動周期:警報時連続鳴動、警戒へ移行時:約0.2秒1回鳴動(フラッシュライトに同期)、解除へ移行時:約0.2秒2回鳴動(フラッシュライトに同期)入力【警戒/解除】接点「開」時:警戒、「閉」時:解除、【センサー】1入力:a接点/b接点入力切替式、【タンパー】b接点使用周囲温度(℃)-10~50点滅警報時:約0.4秒点滅・約0.4秒休止を繰り返す、警戒へ移行時:約0.2秒1回点灯、解除へ移行時:約0.2秒2回点灯、メモリー表示動作時:約3秒ごとに点灯設置場所屋外・屋内警報出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点)、接点動作:警報動作(タンパー動作含む)に連動して出力(ただし最大動作時間は10分)または、警報タイマー時間(10秒・30秒・120秒・300秒)の間出力、接点定格:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)表示灯【電源(緑色LED)】通電時:点灯(ただし警戒表示が「あり」に設定されている時は、警戒中と警戒ディレイ中は消灯)、【警戒(赤色LED)】(警戒表示が「あり」に設定されている場合)警戒中:点灯、解除時:消灯、警戒/警報ディレイが「あり」に設定されている場合、警戒ディレイ中、約50秒間点滅、その後約10秒間早い点滅光色赤色(高輝度LED×12個)
  • [単3x4本]フラッシュライト/LED(防爆構造・黄) エスコ

    [単3x4本]フラッシュライト/LED(防爆構造・黄)

    エスコ
    ¥16,800税込¥18,480
    1個
    翌日出荷
    仕様イエロー材質EXL樹脂サイズ直径45×178mm光源LED球使用電池単3電池×4本(付属)電池寿命約5.75時間明るさ183ルーメン防水性IPX7照射距離(m)184m
  • [充電式]フラッシュライト/LED(ペン型・黒) エスコ

    [充電式]フラッシュライト/LED(ペン型・黒)

    エスコ
    ¥14,100税込¥15,510
    1個
    翌日出荷
    仕様充電用USBケーブル、ホルスター付サイズ直径17×156mm質量(g)53(充電池含)使用電池リチウムイオン電池(USBケーブル付)電池寿命3.5時間明るさ90ルーメン防水性IPX4照射距離(m)58m
  • JXシリーズ用 壁面取付用ブラケット OPTEX(オプテックス)

    JXシリーズ用 壁面取付用ブラケット

    OPTEX(オプテックス)
    ¥2,798税込¥3,078
    1台
    4日以内出荷
    適合機種汎用モデル:JX-12W/JX-20N/JX-5S、高機能モデル:JX-12WAS/JX-20NASRoHS指令(10物質対応)対応
  • JXシリーズ用 天井埋込用プレート OPTEX(オプテックス)

    JXシリーズ用 天井埋込用プレート

    OPTEX(オプテックス)
    ¥3,198税込¥3,518
    1台
    4日以内出荷
    適合機種高機能モデル:JX-12WAS/JX-20NAS、汎用モデル:JX-12W/JX-20N/JX-5S、ズーム式モデル:SX-360Z(J)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パッシブセンサー 天井取付 ズーム式モデル OPTEX(オプテックス)

    パッシブセンサー 天井取付 ズーム式モデル

    OPTEX(オプテックス)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    4日以内出荷
    倉庫・工場警戒用、ズーム式センサー。 取付高さに左右されないズーム式エリア調整機能。 [特許登録済] あらゆる場所で高密度な検知エリアを実現。
    仕様(検知ゾーン数)276本、(タンパー)本体よりカバーを外すと開型式SX-360Z(J)感度高・中・低 3段階切換パルス数1・2・4回切換電源電圧(V)DC6~18(有極性)消費電流(mA)最大18ウォームアップ時間約20秒(LED点滅)使用環境温度(℃)-20~+50動作表示灯発報時点灯(スイッチ及びD.L.端子により消灯可能)警報出力N.C. DC28V 0.2A(最大)警報保持時間2.0±0.5秒使用環境湿度(%)最大95検知エリア(m)Φ18、360°ズーム式RoHS指令(10物質対応)対応
  • パッシブセンサー 天井取付 高機能モデル OPTEX(オプテックス)

    パッシブセンサー 天井取付 高機能モデル

    OPTEX(オプテックス)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    4日以内出荷
    外乱光による誤報に強く、いたずらを検知する機能を搭載した高機能タイプ ダブルコンダクティブフィルタを採用 アンチマスキング機能を搭載 148本の高密度エリア(JX-12WAS) 小動物対策機能(クアッドゾーンロジック)搭載(JX-12WAS) 温度補償回路搭載 インテリジェントタンパー機能 防虫仕様 アラームメモリー機能 フォトモスリレー採用 感度調整(3段) パルスカウント切替 警報出力切替(N.C./N.O.) 7段階のエリア角度調節機能 警報表示灯、メモリー表示灯装備 電波ノイズ、ラインノイズの影響を受けない安心設計
    出力インテリジェントタンパー:N.C. DC28V 0.2A(最大)、アンチマスキング:N.C. DC28V 0.2A(最大)電源電圧(V)DC9~18(無極性)取付場所室内 天井取付:取付高さ2~5m消費電流(mA)N.C.時:42、N.O.時:47ウォームアップ時間約1分間(ウォームアップ時:赤と黄色の表示灯が交互に点滅)使用環境温度(℃)-20~+50検知方式パッシブインフラレッド方式警報出力N.C.(N.O.に切換可)DC28V 0.2A(最大)表示灯赤色/警報出力時:点灯(スイッチにより消灯可能)、インテリジェントタンパー出力時:2回点滅を繰り返す、黄色/アラームメモリー時:点灯(点灯開始時より約60分間点灯保持)、アンチマスキング出力時:点滅を繰り返す警報保持時間3.0±0.5秒使用環境湿度(%)最大95RoHS指令(10物質対応)対応
  • LXシリーズ用 天井取付用ブラケット OPTEX(オプテックス)

    LXシリーズ用 天井取付用ブラケット

    OPTEX(オプテックス)
    ¥2,798税込¥3,078
    1台
    4日以内出荷
    適合機種汎用型パッシブセンサー:LX-402JRoHS指令(10物質対応)対応
  • LXシリーズ用 壁面取付用ブラケット OPTEX(オプテックス)

    LXシリーズ用 壁面取付用ブラケット

    OPTEX(オプテックス)
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    4日以内出荷
    適合機種汎用型パッシブセンサー:LX-402JRoHS指令(10物質対応)対応
  • パッシブセンサー 壁面・天井取付 汎用モデル OPTEX(オプテックス)

    パッシブセンサー 壁面・天井取付 汎用モデル

    OPTEX(オプテックス)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    4日以内出荷
    汎用型パッシブセンサー 夜間のみの警戒に最適な昼夜判別機能 小動物の検知を防ぐペットアレイ機能 N.C./N.O.両方の出力が取り出せる接点出力 ダブルコンダクティブフィルターの採用により、外乱光(車のヘッドライトや太陽光など)による誤動作を低減
    仕様(検知ゾーン数)マルチエリア:40本 ペットアレイエリア:18本、(タンパー)本体からカバーを外すと開型式LX-402J感度高・中・低 3段階切換電源電圧(V)DC10.8~13.2消費電流(mA)25(最大)ウォームアップ時間約60秒使用環境温度(℃)-20~+50動作表示灯(赤色LED)発報時点灯警報出力N.C./N.O. DC28V 0.2A(最大)警報保持時間2.0秒±1.0秒使用環境湿度(%)最大95検知エリア(m)12×15RoHS指令(10物質対応)対応判別昼夜:約10~10万lx (可変)
  • パッシブセンサー HX-40シリーズ OPTEX(オプテックス)

    パッシブセンサー HX-40シリーズ

    OPTEX(オプテックス)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    4日以内出荷
    最大3mの高所取付が可能 高所対応屋外パッシブセンサー 高信頼センシング アンチマスキング機能 柔軟な検知エリア調整 傾斜でも安心 180°水平角度調整可能なブラケット 取付高さ:2.5~3m 温度補償回路 草の揺れ解析機能
    用途推奨設置事例/住宅地、商業施設、事業所取付(高さ)2.5~3.0m質量(g)600保護等級IP55取付場所壁付け検知範囲可変:4.0m、5.5m、9.0m、12m使用環境温度(℃)-20~+60角度可変(ブラケット)垂直±20° 水平±95°検知方式パッシブインフラレッド方式警報保持時間2.0秒±1.0秒使用環境湿度(%)最大95検知エリア(m)12、85°RoHS指令(10物質対応)対応
セキュリティシステム