絞り込み
使用荷重(kg)
  • 1kg(6)
  • 1kg未満(3)
  • 3kg(2)
ブランド
  • 土牛
  • モノタロウ(6)
  • 中林製作所(58)
  • SK11(43)
  • ミトロイ(水戸工機)(38)
  • エスコ(27)
  • トップ工業(23)
  • DBLTACT(22)
  • TRUSCO(19)
  • オーエッチ工業(14)
  • タジマツール(TJMデザイン)(14)
  • DESCO(14)
  • 大一鋼業(13)
  • WAKI(和気産業)(12)
  • 三共コーポレーション(12)
  • BIGMAN(ビッグマン)(11)
  • ダイケン(9)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(9)
  • トライメイト(8)
  • BAHCO(バーコ)(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 接続ワイヤーリング 土牛

    接続ワイヤーリング

    土牛(3件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    用途安全コード付属品。材質ステンレス長さ(mm)約160直径(Φmm)50線径(Φmm)1.6使用荷重(kg)約0.5
  • ハンディーコード 土牛

    ハンディーコード

    土牛(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    手首に装着する落下防止コード。
    用途落下防止用コード。材質(コード部)ポリウレタン質量(g)約40使用荷重(kg)1自然長(mm)約550最大長(mm)1700
  • デ・カラービナ 土牛

    デ・カラービナ

    土牛(2件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    形状オフセットD型
  • ケイタイくりくりコード 土牛

    ケイタイくりくりコード

    土牛
    699税込769
    1個
    当日出荷
    自然長(mm)160最大長(mm)800
  • 工具落下防止接続コード1kg 土牛

    工具落下防止接続コード1kg

    土牛
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    質量(g)60使用荷重(kg)1最大長(mm)1300
  • アルミカラビナ 土牛

    アルミカラビナ

    土牛(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質アルミニウムロック機能なし
  • 安全コード接続ワイヤー 土牛

    安全コード接続ワイヤー

    土牛
    249税込274
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)130使用荷重(kg)1
  • 3kg安全コード レンケツカンタイプ黒 土牛

    3kg安全コード レンケツカンタイプ黒

    土牛
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    工具類の落下を防止する。高所作業での落下防止用のワイヤー入り安全コードです。約3kgの重さの落下に耐えられます。従来の落下防止コードの金具よりも強い連結環タイプで、金具のゆるみを目で確認する事が出来ます。連結環のネジ部が赤色に着色してあり、緩みや外れを目で見てしっかり確認できます。
    質量(g)80使用荷重(kg)3自然長~伸長時(mm)540~1300
  • フリーホルダー付カラビナ 土牛

    フリーホルダー付カラビナ

    土牛
    669税込736
    1個
    翌日出荷
    ワンタッチで取付ができ、外れる心配がありません。
    形状オフセットD型ベルト幅(mm)50内径(Φmm)(接続穴部)7耐荷重(g)500までロック機能なし
  • 安全コード ショート 土牛

    安全コード ショート

    土牛
    1,298税込1,428
    1本
    翌々日出荷
    高所作業時の落下防止に適したワイヤー入り安全コード。1.05mmワイヤーと3.5mmコードの採用により、わずか55gの軽量設計を実現しています。全長は350mmとコンパクトで、手元をすっきり保ちながら快適に使用できる扱いやすい長さです。
    付属品接続ワイヤー質量(g)(約)55使用荷重(kg)1自然長(mm)350最大長(mm)1300
  • 接続ワイヤーミニ 土牛

    接続ワイヤーミニ

    土牛
    329税込362
    1袋(2本)
    翌々日出荷
    寸法(mm)25
  • ラバーロック付カラビナ 土牛

    ラバーロック付カラビナ

    土牛
    1,298税込1,428
    1セット
    翌日出荷
    ゴムの力で簡単ホールド!! ラバーロックシリーズが登場! ベルト通し用のプレートが無く、好きな場所に簡単に取り付け出来る! カラビナが可動し、不要時は折りたたんでおけます。 作業ベルトのスペースが無くても隙間に取り付け出来る! 胴ベルト型・ハーネス型にも対応します。
    形状オフセットD型全長(mm)約110質量(g)約110ロック機能あり
  • 接続U字環 土牛

    接続U字環

    土牛
    279税込307
    1本ほか
    当日出荷から翌日出荷
    用途安全コード付属品。
  • 安全コード 土牛

    安全コード

    土牛
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    用途落下防止用コード。
  • アルミカラービナ 土牛

    アルミカラービナ

    土牛
    399税込439
    1個
    翌日出荷
    軸径(Φmm)5形状HMS型全長(mm)60全幅(mm)34ロック機能なし
  • 安全コード接続ワイヤーロング 土牛

    安全コード接続ワイヤーロング

    土牛
    299税込329
    1個
    翌日出荷
    長さ(mm)260
  • 接続ワイヤー カバリングタイプ 土牛

    接続ワイヤー カバリングタイプ

    土牛
    329税込362
    1本
    翌日出荷
    工具の接続部の補強に樹脂製カバーリングが付いた接続ワイヤー
  • Keyコード (ハンディータイプ) 黒 土牛

    Keyコード (ハンディータイプ) 黒

    土牛
    1,298税込1,428
    1本
    翌々日出荷
    コードの中心には強化繊維を使用し軽量で伸縮し易い。ループなので手首・ベルト等に通して使える。先端は取り外し可能なナス環を使用。
    ブラック全質量(g)30自然長~伸長時(mm)450~1100
  • 3kg安全コード  黒 土牛

    3kg安全コード 黒

    土牛
    1,998税込2,198
    1本
    翌日出荷
    高所作業時・移動時の工具落下防止・安全対策に。接続ワイヤー付
    質量(g)100使用荷重(kg)3自然長~伸長時(mm)540~1400
  • 革製ホルダー(電工チゼル用)LH‐1B 土牛

    革製ホルダー(電工チゼル用)LH‐1B

    土牛
    1,998税込2,198
    1丁
    4日以内出荷
    電工チゼルN型・S型専用ケースです。収納、携帯にご使用頂けます。
    用途電工チゼルシリーズ専用革製ホルダーとして。トラスコ品番162-8353材質合皮全長(mm)210質量(g)50
  • ラバーロック 土牛

    ラバーロック

    土牛
    489税込538
    1本
    翌々日出荷
    ラバーロックシリーズ 取り換え用のゴムプレート。
    形状ラバーロック全長(mm)約105質量(g)約10ロック機能あり
  • ツールキャッチ 17 土牛

    ツールキャッチ 17

    土牛
    599税込659
    1セット(2個)
    当日出荷
    工具をがっちりキャッチします。
    形状HMS型内径(Φmm)(接続穴部)6耐荷重(kg)1ロック機能なし
  • ツールキャッチ 14 土牛

    ツールキャッチ 14

    土牛
    599税込659
    1セット(2個)
    当日出荷
    工具をがっちりキャッチします。
    形状HMS型内径(Φmm)(接続穴部)6耐荷重(kg)1ロック機能なし
  • ツールキャッチ 土牛

    ツールキャッチ

    土牛
    799税込879
    1個
    翌日出荷
    形状HMS型ロック機能なし
  • 落下防止コード キャッチ 土牛

    落下防止コード キャッチ

    土牛
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    自然長(mm)450最大長(mm)1300
  • 接続チェーン 土牛

    接続チェーン

    土牛
    559税込615
    1個
    翌日出荷
    好みの長さ調整に便利な接続用チェーンです。腰にぶら下げた状態で作業が出来ます。
    用途テープフックの延長用。全長(mm)約400材質(本体)スチール使用荷重(kg)0.5まで
  • フリーホルダー付キーホルダー 土牛

    フリーホルダー付キーホルダー

    土牛(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    翌日出荷
    形状オフセットD型ロック機能なし
  • メッキ デ・カラービナ 土牛

    メッキ デ・カラービナ

    土牛
    999税込1,099
    1本
    翌々日出荷
    形状オフセットD型シルバー(スチールメッキ)品番F-530全幅(mm)67
落下防止用コード