自動車用オイル・ケミカル :「小型 廃油」の検索結果
手動とエアーどちらでも使用が可能なので大変便利です。ローダウン車にも使用可能です。
用途エンジンオイル、ブレーキオイル等の抜き取り作業。
付属品メインホース1本(1500mm)・吸い込みノズル4本(Φ9.6×400mm:透明・Φ6×720mm:乳白色・Φ6×725mm:ブルー・Φ7×865mm:ブラック・プラグ(1/4カプラ20PMタイプ)
タンク容量(L)9.5(使用可能容量)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×265×650
質量(kg)4.5
耐熱温度(℃)60(本体)
使用空気圧力(MPa)0.5~0.8
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.6MB)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。
繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。
使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。
ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。
用途エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に
付属品結束バンド×1本
材質コットン100%
危険物の類別非危険物
メインボディー取り付け位置によりハンドルの位置も変わります。特にギアオイル交換作業に適しています。
用途20Lペール缶専用
適合容器20Lタンク
適合対応粘度 0~100
質量(kg)3.9
車輪径(Φmm)150
吐出量65mL/1ストローク
ホース長さ(m)1.5
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
車体をリフトアップすることなくエンジンから廃棄オイルを抜き取ることができます。不要オイルを抜いた後に、透明オイルシリンダーから目視で潤滑系統操作及びメンテナンス状態を確認することが出来ます。オイルシリンダーの目盛りを確認し、廃棄オイルの量を記録しておけば、次に新しいオイルを注入する際の参考になります。オイルパイプがオイルパンの底まで届く為、最後まで廃棄オイルを抜き取ることが出来ます。工具不要で作業性もアップ。手や衣服を汚しません。
タンク容量(L)9
適合レベルゲージ穴径が6mmより大きい自動車・バイク
タイプ負圧式
作動方式手動用
チューブ全長(m)1.1
1台
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。