絞り込み
ブランド
- HASCO
- モノタロウ(79)
- JTC(223)
- デンゲン(164)
- エスコ(160)
- 武蔵ホルト(114)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(101)
- REX(レックス)[自動車用品](72)
- SOFT99(70)
- KTC(66)
- 旭エンジニアリング(49)
- ミヤサカ工業(47)
- Petronas(46)
- PERMATEX(44)
- PITWORK(日産)(40)
- カストロール(37)
- エム・あい(36)
- 呉工業(クレ)(36)
- BLUESTAR(36)
- Noxudol(ノックスドール)(34)
- DJ(ドライブジョイ)(34)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(1)
特価

負圧式ワンマンブリーダー
HASCO¥39,980税込¥43,9781台当日出荷ひとりで手軽にエアー抜きができる、真空引き方式のエアーブリーダー。オートバイ~小型トラック程度のブレーキおよびクラッチエアー抜きに活躍。使用温度範囲(℃)0~60タンク容量(L)1危険物の類別非危険物
クラッチ用圧送式ワンマンブリーダー2
HASCO(3件のレビュー)¥63,980税込¥70,3781個5日以内出荷手動ポンプで負圧を発生させるので、電源、エアーが必要ありません。 クラッチトラブルの出張整備に最適です。 ワンタッチロックのブリーダージョイントが付属しています。用途2トン車~大型トラックのクラッチエアー抜き用。タンク容量(L)3ホース長さ(m)3危険物の類別非危険物
ディーゼル燃料ブリーダー
HASCO¥44,980税込¥49,4781個当日出荷ディーゼルエンジンの燃料ラインエアー抜き用、負圧吸引タンクです。 面倒なプライミングポンプの操作不要。 作業場では、圧縮エアーの接続でスピーディーに。出先では、ハンドポンプで動力不要。適合燃料フィルター部にブリーダープラグの付いているエンジンタンク容量(L)6危険物の類別非危険物
オプションタンク
HASCO¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷新たに追加されたスタビライザーにより、タンクの耐用年数が伸びます。用途OM-225用オプション部品使用温度範囲(℃)0~60容量(L)1危険物の類別非危険物
ワンマンブリーダー フルード自動供給器
HASCO¥43,980税込¥48,3781台翌々日出荷ブレーキエアー抜き、フルード交換時の必須アイテム。リザーバー周囲のスペースが狭い車種、ワンボックス車などの従来のツールが使用できない車種に対応!。ストレート型が使用できない、軽ワンボックス車などリザーバーが奥まった位置にある車種にも対応!。タンクキャップはアルミ製、注油口部はステンレス製でサビの心配なし!適合軽自動車~2トン車クラストラスコ品番471-6451材質アルミ(タンクキャップ)、ステンレス(注油口)寸法(mm)約190(タンク~タンクキャップまで)、約305(ホース~外筒まで)質量(g)605タンク容量(L)1危険物の類別非危険物
ワンマンブリーダー フルード自動供給器
HASCO¥36,980税込¥40,6781台翌々日出荷ブレーキエアー抜き時の定番アイテム。独自のシンプルなバルブ機構で簡単操作。 フルードタンクを180度回転させてフルードを注ぐ・止める商品です。トラスコ品番471-6469材質アルミ(タンクキャップ)、ステンレス(注油口)質量(g)330本体寸法(mm)全長約220タンク容量(mL)500危険物の類別非危険物
CO2ガスリークテスター
HASCO¥73,980税込¥81,3781セット5日以内出荷ガソリン車およびディーゼル車のヘッドガスケット損傷による冷却システムに燃焼ガスの混入が簡単にわかります。付属品本体、ラバーコーン、ゴムアダプター(S・M・L)、テスト液(LC-514-15)、リンス液(LC-514-14)適合ガソリン車、ディーゼル車危険物の類別非危険物
クーラントリフィーラー
HASCO¥84,980税込¥93,4781個5日以内出荷3サイズのテーパーゴムアダプターで、軽自動車から乗用車のほとんどの車種に適用できます。 真空引きにより、クーラント液の充填作業時間を大幅に短縮。危険物の類別非危険物
二輪用圧送式ワンマンブリーダー
HASCO¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷キャリパー側ブリーダープラグより新油を逆送して、マスター側リザーバーにエアー抜きができます。 ワンタッチで確実なブリーダージョイント。 抜けにくいマスターのエアーが、レバー操作に比べて、簡単に素早く抜けます。 ブレーキフルードの無駄遣いをストップ。用途オートバイのブレーキマスターエアー抜き。付属品ホース(1m)タンク容量(mL)500危険物の類別非危険物
ワンマンブリーダー(逆送用)
HASCO¥74,980税込¥82,4781個5日以内出荷レリーズ側ブリーダープラグより、新油を逆送して、リザーバー側にエアー抜きができます。 クラッチトラブルでの、ひとり出張作業時に大活躍の手動式ポンプです。 ワンタッチで確実なブリーダージョイント。 チェックバルブ付で、フルードの逆流、たれ流しを防止。 抜けにくいマスターのエアーが簡単に抜け、フルードの無駄なく作業完了。付属品ホース(3m)適合2t車~大型トラックのクラッチエアー抜きタンク容量(L)1目盛0.5L、0.75L危険物の類別非危険物
ワンマンブリーダー
HASCO¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷ブレーキおよびクラッチエアー抜き作業を、クリーンでスマートに完了できる手助け機器です。 チェックバルブと廃油タンクが付いて、フルードの逆流を防止。ひとりでぺ※代表画像ですリング作業によりエアー抜きができます。 エアーブリーダーに、ワンタッチロックのブリーダージョイント付き。危険物の類別非危険物
フルードストッパーセット
HASCO¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷ワンタッチ装着、シンプルな構造で壊れにくく、作業性抜群。ABS車に最適。セット内容メガネジョイント用(2個)、フレアーナット用(2個)、ホース用(1個)、パイプ用(5個)危険物の類別非危険物
ドレーン・キャッチャー
HASCO¥8,798税込¥9,6781個当日出荷手を汚さず、熱いオイルに触れずドレーンボルトを受けとめる!!用途オイル交換時の基本アイテムです。材質耐熱性・耐油性PP樹脂製危険物の類別非危険物




























![フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品] フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269199-260910-02.jpg)
![ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130696-260908-02.jpg)