絞り込み
ブランド
- RAMCO
- モノタロウ(82)
- JTC(223)
- KTC(66)
- LIQUI MOLY(81)
- MOTUL(47)
- PERMATEX(40)
- Petronas(44)
- PITWORK(日産)(40)
- RAVENOL(38)
- REX(レックス)[自動車用品](71)
- SOFT99(72)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(101)
- エスコ(160)
- エム・あい(36)
- カストロール(42)
- デンゲン(163)
- ミヤサカ工業(47)
- 呉工業(クレ)(36)
- 旭エンジニアリング(49)
- 武蔵ホルト(167)
- ブランドをもっと見る
特価

4サイクルエンジンオイル
RAMCO(299件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581缶(4L)当日出荷小さな汎用発動機こそ強い油膜が必要です。効果は絶大、古いエンジンにもバツグンの効果。SAE20W-50ベースオイル鉱物油
エンジンオイル
RAMCO(66件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781缶(20L)翌々日出荷日本の高性能車、欧州車に指示される10W-40。油膜の熱安定性、せん断安定性に優れ、高温、高負荷にさらされるエンジンをしっかりと守ってくれます。用途大型車、欧州車に適しています。APISL/CESAE10W-40ベースオイル鉱物油
エンジンオイルSL/CF
RAMCO(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781缶(20L)翌々日出荷あらゆるエンジン性能を極限まで引き出す。 耐久性に優れたユニバーサルオイル 長時間連続運転で変わらない安定性 ターボエンジンでも優れた耐久性・酸化安定性を発揮。用途ガソリン・ディーゼル兼用APISL/CFSAE10W-30ベースオイル鉱物油
エンジンオイルSL/CF
RAMCO(98件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781缶(20L)翌々日出荷ディーゼルガソリン共用です。特に、エンジンが摩耗して、クリアランスが広くなったものに有効です。 強い油膜がブローバイを防ぐことによって白煙を止め、パワーアップします。容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量18000mLAPISL/CF相当SAE20W-50ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
フラッシングオイル
RAMCO(22件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981缶(3L)当日出荷自動車、農業機械のエンジンや工作機械内の古くなったオイルを定期的に抜き取ったあとの洗浄に用いる遅効性のフラッシングオイルです。 分解手入れに比べ簡単、経済的でエンジンや工作機械の耐用年数を延ばします。使用方法エンジンオイルを抜き、エンジンオイルと同量のフラッシングオイルを入れて、3分間アイドリングしてください。その後ドレンコックから抜いてください。次にオイルエレメントを交換して、ドレンコックのふたを閉めて、エンジンオイルを入れてください。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類ベースオイル鉱物油+希釈液危険物の性状非水溶性
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら