絞り込み
ブランド
- オーデック
- モノタロウ(79)
- JTC(223)
- デンゲン(164)
- エスコ(161)
- 武蔵ホルト(114)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(101)
- REX(レックス)[自動車用品](72)
- SOFT99(71)
- KTC(66)
- 旭エンジニアリング(49)
- ミヤサカ工業(47)
- Petronas(46)
- PERMATEX(45)
- PITWORK(日産)(40)
- カストロール(37)
- エム・あい(36)
- 呉工業(クレ)(36)
- BLUESTAR(36)
- Noxudol(ノックスドール)(34)
- DJ(ドライブジョイ)(34)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ディップシール
オーデック¥48,980~税込¥53,878~1箱(10kg)ほか翌々日出荷弾性のある厚く丈夫な被膜が、あらゆる形状の機械部品や切削工具、刃物、金型、精密部品等の長期保管や、海外輸出時の防錆幕・耐湿度・耐腐食包装として製品を傷・埃から保護します。被膜は絶縁性があり、100℃までの厳しい環境下でも長寿機能を発揮します。費用対効果の高い保護包装材として、梱包資材・梱包コストの減少にも役立ちます。 。薄い琥珀色の透明被膜は、塗布後もシリアル番号を容易に確認することができます。用途「シールピール」「低臭・低煙」「保護皮膜」「プラスチック保護剤」「衝撃保護」「防錆」「切削工具」「刃先」「金型」色被膜:透明(薄い琥珀色)時間浸漬:5~10秒引火点(℃)218強度被膜:強く硬い危険物の類別非危険物硬化時間30~60秒
水性アルカリ脱脂剤 メタルクリーン・スーパー
オーデック¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から4日以内出荷任意の濃度に希釈して使用でき、油分を強力に溶解します。低粘度・低泡性ですすぎが簡単です。水溶性強力アルカリ脱脂洗浄剤です。5~10倍希釈使用します。任意の濃度に希釈して使用でき、油分を強力に溶解します。すすぎが簡単な強力水溶性アルカリ脱脂剤です。用途鉄鋼材及び樹脂製品の脱脂に。材質ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ケイ酸ナトリウム色半透明使用温度範囲常温容器仕様樹脂容器危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応







![フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品] フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269199-260910-02.jpg)
![ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130696-260908-02.jpg)
![シリコンホースセット(1m) REX(レックス)[自動車用品] シリコンホースセット(1m) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128962-260908-02.jpg)
![シリコンホースセット(2m) REX(レックス)[自動車用品] シリコンホースセット(2m) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04129077-260908-02.jpg)
![ディスクブレーキピストンツール REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキピストンツール REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128971-260908-02.jpg)