絞り込み
ブランド
- リキモリ(大東潤滑)
- モノタロウ(26)
- JTC(198)
- デンゲン(163)
- 武蔵ホルト(111)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(98)
- KTC(64)
- エスコ(59)
- REX(レックス)[自動車用品](58)
- SOFT99(56)
- 旭エンジニアリング(49)
- PERMATEX(44)
- ミヤサカ工業(38)
- カストロール(36)
- BLUESTAR(36)
- 呉工業(クレ)(35)
- PITWORK(日産)(35)
- エム・あい(34)
- DJ(ドライブジョイ)(34)
- Noxudol(ノックスドール)(27)
- アールウィズエイチ(27)
- ブランドをもっと見る
特価

クラッチグリース
リキモリ(大東潤滑)(12件のレビュー)¥979税込¥1,0771本(60g)当日出荷二硫化モリブデン配合。 高荷重のかかるスプライン等の箇所の焼付防止に効果があります。 粘着性がありグリース切れの心配もありません。用途クラッチスプライン、スラストカラー、レリーズフォーク、ピボット、ヨークスプライン、キングピン色灰黒色容器ラミネートチューブ危険物の類別非危険物
ラバー兼用ブレーキグリース
リキモリ(大東潤滑)(23件のレビュー)¥769税込¥8461本(60g)当日出荷シリンダーとラバーの気密性を保ち、二硫化モリブデンの優れた耐熱・耐摩耗性によりブレーキの効きを長時間確実にします。ゴムを侵さず防錆効果もあります。用途ホイルシリンダー内面、ピストン、カップ、プッシュロッド、アジャスター、バックプレートの当たり面、ディスクキャリパーのシリンダー。色灰黒色容器ラミネートチューブ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.06kg
ブレーキラバーグリース
リキモリ(大東潤滑)(20件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(300mL)当日出荷ラバー兼用ブレーキグリース。 シリンダーとラバーの機密性を保ち、二硫化モリブデンの優れた耐熱・耐摩耗性によりブレーキの効きを長時間確実にします。 ゴムを侵さず防錆効果もあります。用途ホイルシリンダー内面、ピストン、カップ、プッシュロッド、アジャスター、バックプレートの当り面、ディスクキャリパーのシリンダー。仕様2WAYキャップ種別スプレータイプ色灰黒色危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量130mL危険物の性状非水溶性
ディスクパッドグリース
リキモリ(大東潤滑)(15件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本(30g)ほか当日出荷銅粉を用いることで放熱効果を発揮する、ディスクパッドブレーキの鳴き防止専用グリースです。用途パッド裏面のシム両面、シムのない場合は直接パッドの裏面に塗布します。色赤銅色
ベアリンググリース No.2
リキモリ(大東潤滑)(5件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681缶(2.5kg)当日出荷二硫化モリブデンを配合したグリースなので長期間の使用に耐えられます。 ベアリングの摩擦防止、給油間隔の延長に効果を発揮します。 耐熱性、機械的安定性に優れているので高速回転でも軟化流出しません。 耐水性に優れているので水か混入しても、錆が発生しません。用途ハブベアリング、その他各種ベアリングに充填。色灰黒色使用温度範囲(℃)-20~150ちょう度No.2危険物の類別非危険物
等速ジョイントグリース
リキモリ(大東潤滑)(10件のレビュー)¥469税込¥5161本(150g)当日出荷二硫化モリブデン配合。耐荷重性、耐摩耗性に優れたグリースです。用途自動車の等速ボールジョイントの主にアウター側ブーツに充填。色灰黒色危険物の類別非危険物
デフミッションギヤー用添加剤
リキモリ(大東潤滑)¥4,998税込¥5,4981本(500mL)当日出荷ギヤーオイル添加剤。ギヤー音の減少、焼付防止、歯面の損傷防止、オイルの劣化を防止します。用途小型車のデフ、ミッションオイルに各150ml、中型車のデフ、ミッションオイルに各500ml、大型車のデフ、ミッションオイルに各1L。色灰黒色容器ポリチューブ危険物の類別非危険物




























![フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品] フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269199-260910-02.jpg)
![ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130696-260908-02.jpg)