絞り込み
ブランド
  • リキモリ(大東潤滑)
  • モノタロウ(79)
  • JTC(223)
  • デンゲン(164)
  • エスコ(161)
  • 武蔵ホルト(115)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(101)
  • SOFT99(71)
  • KTC(66)
  • REX(レックス)[自動車用品](56)
  • 旭エンジニアリング(49)
  • ミヤサカ工業(47)
  • Petronas(47)
  • PERMATEX(45)
  • エム・あい(41)
  • PITWORK(日産)(40)
  • 呉工業(クレ)(36)
  • BLUESTAR(36)
  • DJ(ドライブジョイ)(34)
  • ダイゾーニチモリ(30)
  • Noxudol(ノックスドール)(30)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クラッチグリース リキモリ(大東潤滑)

    クラッチグリース

    リキモリ(大東潤滑)(12件のレビュー)
    979税込1,077
    1本(60g)
    当日出荷
    二硫化モリブデン配合。 高荷重のかかるスプライン等の箇所の焼付防止に効果があります。 粘着性がありグリース切れの心配もありません。
    用途クラッチスプライン、スラストカラー、レリーズフォーク、ピボット、ヨークスプライン、キングピン灰黒色容器ラミネートチューブ危険物の類別非危険物
  • ラバー兼用ブレーキグリース リキモリ(大東潤滑)

    ラバー兼用ブレーキグリース

    リキモリ(大東潤滑)(22件のレビュー)
    769税込846
    1本(60g)
    当日出荷
    シリンダーとラバーの気密性を保ち、二硫化モリブデンの優れた耐熱・耐摩耗性によりブレーキの効きを長時間確実にします。ゴムを侵さず防錆効果もあります。
    用途ホイルシリンダー内面、ピストン、カップ、プッシュロッド、アジャスター、バックプレートの当たり面、ディスクキャリパーのシリンダー。灰黒色容器ラミネートチューブ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.06kg
  • ブレーキラバーグリース リキモリ(大東潤滑)

    ブレーキラバーグリース

    リキモリ(大東潤滑)(20件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(300mL)
    当日出荷
    ラバー兼用ブレーキグリース。 シリンダーとラバーの機密性を保ち、二硫化モリブデンの優れた耐熱・耐摩耗性によりブレーキの効きを長時間確実にします。 ゴムを侵さず防錆効果もあります。
    用途ホイルシリンダー内面、ピストン、カップ、プッシュロッド、アジャスター、バックプレートの当り面、ディスクキャリパーのシリンダー。仕様2WAYキャップ種別スプレータイプ灰黒色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量130mL危険物の性状非水溶性
  • ディスクパッドグリース リキモリ(大東潤滑)

    ディスクパッドグリース

    リキモリ(大東潤滑)(15件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(30g)ほか
    当日出荷
    銅粉を用いることで放熱効果を発揮する、ディスクパッドブレーキの鳴き防止専用グリースです。
    用途パッド裏面のシム両面、シムのない場合は直接パッドの裏面に塗布します。赤銅色
  • ベアリンググリース No.2 リキモリ(大東潤滑)

    ベアリンググリース No.2

    リキモリ(大東潤滑)(5件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1缶(2.5kg)
    当日出荷
    二硫化モリブデンを配合したグリースなので長期間の使用に耐えられます。 ベアリングの摩擦防止、給油間隔の延長に効果を発揮します。 耐熱性、機械的安定性に優れているので高速回転でも軟化流出しません。 耐水性に優れているので水か混入しても、錆が発生しません。
    用途ハブベアリング、その他各種ベアリングに充填。灰黒色使用温度範囲(℃)-20~150ちょう度No.2危険物の類別非危険物
  • デフミッションギヤー用添加剤 リキモリ(大東潤滑)

    デフミッションギヤー用添加剤

    リキモリ(大東潤滑)
    4,998税込5,498
    1本(500mL)
    当日出荷
    ギヤーオイル添加剤。ギヤー音の減少、焼付防止、歯面の損傷防止、オイルの劣化を防止します。
    用途小型車のデフ、ミッションオイルに各150ml、中型車のデフ、ミッションオイルに各500ml、大型車のデフ、ミッションオイルに各1L。灰黒色容器ポリチューブ危険物の類別非危険物
  • 等速ジョイントグリース リキモリ(大東潤滑)

    等速ジョイントグリース

    リキモリ(大東潤滑)(10件のレビュー)
    469税込516
    1本(150g)
    当日出荷
    二硫化モリブデン配合。耐荷重性、耐摩耗性に優れたグリースです。
    用途自動車の等速ボールジョイントの主にアウター側ブーツに充填。灰黒色危険物の類別非危険物
自動車用オイル・ケミカル