絞り込み
ブランド
  • KOTO
  • モノタロウ(26)
  • JTC(198)
  • デンゲン(163)
  • 武蔵ホルト(112)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(98)
  • KTC(64)
  • エスコ(59)
  • REX(レックス)[自動車用品](58)
  • SOFT99(56)
  • 旭エンジニアリング(49)
  • PERMATEX(44)
  • ミヤサカ工業(38)
  • カストロール(36)
  • BLUESTAR(36)
  • 呉工業(クレ)(35)
  • PITWORK(日産)(35)
  • エム・あい(34)
  • DJ(ドライブジョイ)(34)
  • Noxudol(ノックスドール)(27)
  • アールウィズエイチ(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドラム缶ソケット KOTO

    ドラム缶ソケット

    KOTO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    JIS規格品のドラム缶に対応。お手持ちのラチェットレンチまたはブレーカーバーで簡単にドラム缶の大栓と小栓の開閉が可能。コンパクトなソケットタイプで持ち歩きにも便利。
    材質炭素鋼・クロムメッキ厚さ(mm)8差込角(sq.)9.5危険物の類別非危険物
  • ドラム缶ロート KOTO

    ドラム缶ロート

    KOTO(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    トレーの上にエレメント等を乗せるだけでオイル切りが出来き、更に抜き取ったオイルも直接入れられます。 ドラム缶に直接廃油が入るので毎回受け皿に移す手間がなくなります。
    適合200Lドラム缶寸法(mm)560容量(L)最大15危険物の類別非危険物
  • エンジン&トランスミッションオイルロート KOTO

    エンジン&トランスミッションオイルロート

    KOTO(4件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    エンジンオイルやミッションオイルの補充に便利なロートです。 給油口の狭いエンジンや奥まったミッションのレベルゲージの差込口にも対応できます。
    セット内容タンクASSY、ホースASSY(Φ12)、プラホース(Φ9.5)、Sフック、ホースバンド質量(kg)0.683ケース寸法(mm)260×260×200危険物の類別非危険物
  • ペール缶ロート KOTO

    ペール缶ロート

    KOTO(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    ペール缶の上蓋を外しそのままセットするので、溜まった廃油処理も簡単です。 オイルエレメント類もそのまま乗せられるので油切りが簡単です。 2L缶なら4本同時に排出可能です。
    寸法(mm)Φ350×125危険物の類別非危険物
  • オイルストッパーセット KOTO

    オイルストッパーセット

    KOTO
    7,598税込8,358
    1セットほか
    当日出荷から5日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • オイルストッパー KOTO

    オイルストッパー

    KOTO(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    FR車トランスミッション用オイルストッパーです。 ワンタッチ。簡単はめ込むだけで、トランスミッションオイルをストップします。 クラッチディスク交換作業の必需品です。
    危険物の類別非危険物
  • ブレーキオイルチェンジャー KOTO

    ブレーキオイルチェンジャー

    KOTO(1件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1セット
    翌々日出荷
    ブレーキオイルブリーダーとブレーキオイルエキストラクターをセットにしました。圧縮空気の負圧を利用したエアー抜きセットです。 吸引するタンクは大容量の2L仕様。 エアーの微妙な調整が可能なコック付。 補充するブリーダータンクもセットされているので、確実にエアー抜きが行えます。
    適合2輪車~小型トラック迄セット内容ブレーキオイルブリーダー、ブレーキオイルエキストラクタータンク容量(L)(ブレーキオイルブリーダー)1、(ブレーキオイルエキストラクター)2危険物の類別非危険物
  • オイルソーサー(トラック用) KOTO

    オイルソーサー(トラック用)

    KOTO
    6,698税込7,368
    1個
    5日以内出荷
    トラックのリアシャフトを抜いた際に流れ出るオイルの受け皿です。
    用途トラックリアシャフト部のオイル受け皿容量(L)最大3危険物の類別非危険物
  • ブレーキオイルエキストラクター KOTO

    ブレーキオイルエキストラクター

    KOTO
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷
    ブレーキオイルのエアー抜きが一人で行えます。 エアー圧縮の負圧を利用したエアー抜きです。 エアーコックを取付けていますので微調整が可能です。 アダプターホース付き(構造上、吸入時にエアープラグのネジ部から気泡が多く入る場合にご使用ください)
    セット内容ハンドルASSY、タンクASSY、ホースASSY、ストレートエアーノズル質量(kg)1.241タンク容量(L)2ケース寸法(mm)320×230×140危険物の類別非危険物
  • ブレーキオイルブリーダ吊り下げ式 KOTO

    ブレーキオイルブリーダ吊り下げ式

    KOTO
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
    ボンネットの奥にあるマスターシリンダーや1BOX等の室内に設置されているマスターシリンダーにブレーキオイルを簡単に補充します。 ノズルが曲がったまま固定できるのでセットがとても簡単です。 容量は1リットルと手軽な大きさです。
    質量(kg)0.64タンク容量(L)1ケース寸法(mm)320×230×120危険物の類別非危険物
  • ブレーキオイルブリーダー KOTO

    ブレーキオイルブリーダー

    KOTO
    17,980税込19,778
    1本
    翌々日出荷
    マスターシリンダーにネジ固定するだけでブレーキオイルの補充が簡単に行えます。取り付け部は金具なので長くご使用頂けます。ブリーダーのタンクは1リットル仕様でコック付き。
    適合2輪車~小型トラック迄タンク容量(L)1危険物の類別非危険物
  • エンジンオイルエキストラクター KOTO

    エンジンオイルエキストラクター

    KOTO
    55,980税込61,578
    1台
    5日以内出荷
    圧縮エアーを利用したプロ用簡易型エンジンオイル抜き取り工具です。エンジンオイル抜き取りの他 2輪車~4輪車のブレーキオイル抜き取りにもご利用頂けます。 ブレーキオイルのエアー抜き等の作業が行えます。(手動ポンプ作業) 大容量の9Lタンクなので、普通乗用車クラスなら毎回排出せずに連続した作業が行えます。 上抜きタイプなのでオイルパンの底まできれいに抜き取りが出来ます。 車輌をリフトアップさせる事無くエンジンオイルの交換が行えます。 エアー配管等無い場所でも手動ポンプで抜取り作業が行えます。
    用途車体整備業・解体業様にもおすすめ。セット内容本体ASSY、ホース収納パイプ、収納延長パイプ、メインホースASSY、Φ6ホースASSY、Φ4ホースASSY、ブレーキ用ホースASSY危険物の類別非危険物
自動車用オイル・ケミカル