自動車用オイル・ケミカル :「安全第一シート」の検索結果
このカテゴリでいうオイルとは、自動車に使われるエンジンオイルやミッションオイルなどのことを指します。主に自動車内部の潤滑剤として使われます。これらのオイルは徐々に劣化していくので、定期的な交換が必要となってきます。また、自動車内部の金属表面保護、オイルの性能向上のためのサプリメント、防錆・潤滑といった役割のケミカル用品があります。そして、車体のキズやへこみ、ガラスのひびなどの補修をするための補修剤を取り扱っています。
油性なので速乾タイプで作業性に優れています。
シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。
塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。
用途自動車下面シャーシー、フロア部分の防錆処理用
成分ポリアクリル酸、カーボンブラック、アセトン、酢酸エチル、酢酸n-ブチル、トルエン、1,2-ジメチルベンゼン、プロパン、ブタン
色黒
タイプ油性
乾燥時間(分)指触乾燥10、硬化乾燥60(常温)
使用の目安1本当たり約1.5~2m2
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
光沢有り
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
車体下部の防錆、防蝕、防振に優れた保護剤です。車体下部の部品を石や砂利等の衝撃から守ります。乾燥塗膜の膜厚は0.5~1mm得られ、断熱効果に優れています。厚塗りのためボディに塗ると鉄板の強度を高めます。
用途フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、ガスタンク、トランク、フェンダージョイント、ロッカーパネル、ボディボルト、スプラッシュパネル等の防錆、防蝕、防振。
色黒
仕様耐屈曲性(軟鋼板に塗装、3日間乾燥)/塗膜の割れ、はく離なし
成分合成樹脂、ピッチ、骨材、特殊防錆剤、カーボン、トルエン、n-ヘキサン、LPG
タイプ油性
塗布面積(m2)1~1.5(1本)
指触乾燥時間(分)20(常温)
耐水性塗膜/はく離なし、軟鋼板/錆なし(テスト期間20日間)
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)1~2(硬化乾燥)(常温)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量232mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。
色黒
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量252mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ワックス、シリコン、オイルなどの汚れを簡単なふき取り作業で取り除けます。ワックス、オイルなどへの溶解性とふき取り乾燥性とのバランスが良く、脱脂作業を容易に確実に行うことが出来ます。トルエン・キシレンフリー、特定化学物質障害予防規則の該当物質を非含有で安全です。
用途被塗物(素材)の汚れ、油分等の洗浄作業用
成分メチルシクロヘキサン、イソプロピルアルコール、ジメチルエーテル
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量135mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥699
税込¥769
当日出荷
こんなお得な商品も!
シャーシーブラック 水性
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
優れた耐水性の塗膜性能を持っています。
労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>に該当しないシャシー塗料です。
艶、密着性に優れています。
マーキングの黄ペンがにじみません。
色ブラック
仕様塗布目安/2000cc乗用車:1~2本
成分水溶性アクリル系樹脂、カーボン、エチルアルコール、グリコールエーテル類、水、DME
タイプ水溶性
乾燥時間(分)10~20(常温)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量180mL
危険物の性状水溶性
1本(420mL)
¥569
税込¥626
当日出荷
車体下部の防錆、防蝕、防振に優れた保護剤です。車体下部の部品を石や砂利等の衝撃から守ります。乾燥塗膜の膜厚は0.5~1mm得られ、断熱効果に優れています。厚塗りのためボディに塗ると鉄板の強度を高めます。
用途フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、ガスタンク、トランク、フェンダージョイント、ロッカーパネル、ボディボルト、スプラッシュパネル等の防錆、防蝕、防振。
色白
仕様耐屈曲性(軟鋼板に塗装、3日間乾燥)/塗膜の割れ、はく離なし
成分合成樹脂、骨材、特殊防錆剤、酸化チタン、トルエン、n-ヘキサン、LPG、DEM
タイプ油性
塗布面積(m2)1~1.5(1本)
指触乾燥時間(分)20(常温)
耐水性塗膜/はく離なし、軟鋼板/錆なし(テスト期間20日間)
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)1~2(硬化乾燥)(常温)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量252mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。
又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。
有機溶剤中毒予防規則適用外。
ノンフロン・ノントリクロロエタン。
缶の逆さ使用OK。
成分イソヘキサン、エタノール、プロパン
仕様逆さ噴射可
付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル
種別油性、エアゾール
適合機器機械部品
主な用途油汚れ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性逆さ噴射可
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
油性なので速乾タイプで作業性に優れています。
シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。
塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。
用途自動車下面シャーシー、フロア部分の防錆処理用
成分ポリアクリル酸、カーボンブラック、アセトン、酢酸エチル、酢酸n-ブチル、トルエン、1,2-ジメチルベンゼン
色黒
タイプ油性
乾燥時間(分)指触乾燥10、硬化乾燥60(常温)
塗布面積(m2)60m2(スプレーガン速度3g/s)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量15000mL
光沢有り
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
1缶(15L)
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。
自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。
機械部品に付着した切削油、防錆油、グリースなどの汚れを簡単湿潤的に洗浄除去。
接着シール、塗装を施工する際の脱脂用としても効果を発揮します。
また、有機溶剤中毒予防規則対象外の商品です。
用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。
重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。
接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量18L
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
車体下部の防錆、防蝕、防振に優れた保護剤です。車体下部の部品を石や砂利等の衝撃から守ります。厚塗り(1~2mm)のため、ボディに塗ると鉄板の強度を高めます。
用途フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、ガスタンク、トランク、フェンダージョイント、ロッカーパネル、ボディボルト、スプラッシュパネル等の防錆、防蝕、防振。
色黒
仕様耐屈曲性(軟鋼板に塗装、3日間乾燥)/塗膜の割れ、はく離なし
成分合成樹脂、骨材、特殊防錆剤、カーボン、ピッチ、トルエン、n-ヘキサン
適合【専用ガン】厚塗りガン(00094)
タイプ油性
塗布面積(m2/缶)1.5~2
指触乾燥時間(分)30~40(常温)
耐水性塗膜/はく離なし、軟鋼板/錆なし(テスト期間20日間)
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)硬化乾燥/1~2(常温)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量926mL
危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
こんなお得な商品も!
シャーシークリアー 水性
モノタロウ
¥419~
税込¥461~
優れた耐水性の塗膜性能を持っています。
労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>に該当しないシャーシー塗料です。
成分水溶性アクリル系樹脂、エチルアルコール、グリコールエーテル類、水、DEM
タイプ水溶性
乾燥時間(分)10~20(常温)
使用の目安2000cc乗用車:1~2本
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量180mL
危険物の性状水溶性
1本(420mL)
¥819
税込¥901
当日出荷
融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。
色黒
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量940g
危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。
色黒
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量14.15L
危険物の性状非水溶性
1缶(15kg)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。
色白
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量252mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。新車専用。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。
色透明
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1kg
危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
こんなお得な商品も!
シャーシーブラック 油性 スプレータイプ
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
黒色保護被膜。
速乾性の油性タイプ。
色黒
タイプ油性
乾燥時間(分)規定なし
成分石油系溶剤、アクリル樹脂、顔料
質量(g)380
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)203×66×66
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量260mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
自動車用シャシー防錆保護塗料で、金属に対して密着性が良く、防錆性・耐久性・耐衝撃性に優れ、しかも早く乾燥するので作業が素早くできます。
乾燥時間(分)約10
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,680
税込¥1,848
当日出荷
車体下部の防錆、防蝕、防振に優れた保護剤です。車体下部の部品を石や砂利等の衝撃から守ります。厚塗り(1~2mm)のため、ボディに塗ると鉄板の強度を高めます。
用途フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、ガスタンク、トランク、フェンダージョイント、ロッカーパネル、ボディボルト、スプラッシュパネル等の防錆、防蝕、防振。
色白
仕様耐屈曲性(軟鋼板に塗装、3日間乾燥)/塗膜の割れ、はく離なし
成分合成樹脂、骨材、特殊防錆剤、酸化チタン、トルエン、n-ヘキサン
適合【専用ガン】厚塗りガン(00094)
タイプ油性
塗布面積(m2/缶)1.5~2
指触乾燥時間(分)30~40(常温)
耐水性塗膜/はく離なし、軟鋼板/錆なし(テスト期間20日間)
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)硬化乾燥/1~2(常温)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量926mL
危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。
色白
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量909g
危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
環境に配慮し、特化則の石油系溶剤を含有しない。錆抑制剤配合で非常に優れた防さび性能。融雪剤、塩分、弱酸性に対して耐性がある。厚塗りできて表面の凹凸を作りやすい。
用途自動車、トラック、バス、鉄道車両などのシャーシや下回り、ホイールハウジング等の防錆、石跳ね保護及び消音剤として。
色ブラック
使用方法塗布する表面の汚れや油脂分を取り除き、完全に乾かし必要に応じ足付をします。(通常の使用ではプライマー不要です)缶は15℃~30℃にして施工してください。エア圧を3~5キロに設定し、20~30cm距離を取り塗布してください。推奨塗膜は塗布直後で0.5~1.0mm厚です。厚く塗る場合には1mm厚に吹いた後乾燥させ、その上に塗り足してください。
タイプビチューメンタイプ
耐熱性-25~+90℃(硬化後)
密度1.14g/mL(20℃)
完全硬化時間10時間(20℃・1mm厚)
粘度(Pa・s)240~340(20℃)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1L
指触乾燥時間(時間)2(20℃・1mm厚)
危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
柔軟性に富む塗膜を形成し、素材を砂、石等による損傷から保護します。
エアゾールタイプなので、自動車のフロントスカート、シャーシ、ホイールハウス、ロッカーパネル等への作業が簡単で、乾燥も早く、耐水性、防食性に優れています。
特性耐水、速乾
使用方法(1)被塗装面のゴミ、油汚れ、錆、等を取り除いてください。(2)ご使用前に缶をカラカラと音がするまでよく振ってください。(3)被塗装面とスプレーノズルとの間隔は20~30cm が適当です。(4)一度に厚塗りをしないで塗る面と平行に移動させて、薄めにまんべんなく塗り、2~3 回塗り重ねてください。(5)使用後は容器を逆さにして2~3 回空吹きし、ノズルの先をよく拭いて保管してください。
塗り面積(m2)1.0(1回塗り)
指触乾燥時間(分)20~30
外観エアゾール容器入り液体
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
RoHS指令(10物質対応)対応
速乾で作業性抜群の防錆剤
用途シャシーなどの車の下回りの保護及び防錆に。鉄、トタンにも塗れます。
色ブラック
タイプラッカー
乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60
成分カーボンブラック、瀝青材、キシレン
種別ラッカーつやあり
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.178L
標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1.7
危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
高い反発弾性を有する特殊ゴムをベースとしている為、床下防錆剤として最も必要な耐チップ磨耗性が特に優れている。車体下部に対する石、砂利等による衝撃をやわらげる効果が、非常に大きい
数万という非常に高い分子量を有する合成ゴムをベースにしている為、水・塩水・アルカリ等のサビの原因に対して非常に強く、又、密着性が非常によい。車体下部の防錆、防振、防食に対して非常に優れている
エンジンルームからの振動や熱を防ぐ力が大きい
労働安全衛生法で有害物として規定されたアスベストを一切使用していない
塗料中の固形分が高く、厚塗りが可能である
速乾タイプで3~4時間で硬化する
特殊なガンを用いなくてもシュッツガンで簡単に塗れる
用途自動車板金塗装用。フェンダー、トランクケース、エンジンルーム、床等の裏側で防錆、防振、防食性が要求されるところ。
硬化時間(時間)3~4
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
塗回数1~2回
塗料タイプゴム系樹脂塗料
1缶(1kg)
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。
色白
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1kg
危険物の性状非水溶性
1缶(15kg)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。レッド、オレンジと混ぜてお好みの色に変える事ができます。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量14.1L
危険物の性状非水溶性
有害な溶剤が少ない上塗り可能な防錆アンダーボディーシール (油性)。優れた防錆力と定着性を持ち、乾燥後も摩耗に強く弾力性を保ちます。従来よりも強化した塗膜で飛び石、跳ね水、塩害、摩擦に対する耐性が向上。優れた吸音防振効果も発揮。トルエン、メタノール、キシレンを含まず、酢酸エチルも5%未満のため安全性が向上し、ニオイも軽減。噴き付け時の液剤の飛沫が少なく、施工後1~2時間(気温湿度により変化)で2度塗りができ、市販塗料での上塗りも可能。1液性2液性を問わず、油性水性塗料のどちらでも上塗り可能。耐熱温度:-20℃~+80℃。通知。使用前には容器をよく振って下さい。専用ガンは必ず定格エアー圧で使用して下さい。凍結注意! 製品を凍結させた場合、解凍しても製品本来の性能を発揮しませんのでご注意ください。マフラー等の高温になる箇所やエンジン、ギア、ブレーキシステム、ボールジョイントなどの可動部には使用しないでください。保護マスクを着用し、換気の良い場所で使用して下さい。本製品はシンナー、水、その他の塗料と混ぜることはできません。
用途説明書。使用方法。施工面の汚れ、古い塗料、油脂、水分を完全に除去し乾燥させておきます。錆がある場合は可能な限りワイヤーブラシ等で除去し、速乾防錆スプレー (品番 0893 210 1) で防錆処理を行ってください。施工箇所以外に本製品が付着しないようマスキングを行います。本製品の缶をよく振ります。A: 1000mlを使用(広範囲に使用)の場合:専用ガンにセットし試し噴きをします(ガンのエアー圧3~4bar)。施工面から約30cm離し、均等に噴き付けます。B: エアゾール缶を使用の場合:そのまま直接噴霧してください。約1~2時間乾燥させた後、2度塗りもしくは市販の2液性塗料やベースコート塗料などでの上塗りが可能です。※施工後24時間経過してから再施工もしくは上塗りをする場合は、使用方法の1から始めてください。※2液性塗料使用時は最初にプライマーを塗布し、完全乾燥後に塗布することを推奨します。
色黒
保存温度(℃)10~30
ベース高分子ゴム
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
付属品凝集剤1個
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量18L
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
危険物の性状非水溶性
1個(18L)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
PTFE(フッ素)をベースとした、シリコンやグリースを含まない潤滑剤。特に油性やシリコンベースの薬剤が悪影響を及ぼすような場所の潤滑に使用できます。ベアリング、スライドレール、ローラー、チェーン、鍵穴などの潤滑剤として最適です。優れた熱安定性を持ち、保護や絶縁に適しており、またベルトの鳴き止めとしても効果的です。自動車のシートの下にあるようなベルトメカニズムやドレールに最適 。カバーやシートなどに起因するあらゆるタイプのノイズを除去するための潤滑剤および分離剤としても使用可能 。産業用として、特にベアリング、スリップレール、ローラー、チェーン、スレッド用の繊維や木材の処理に最適 。また、一般家庭におけるあらゆる用途としての使用が可能 。プラスチック加工の剥離剤としても最適
用途シリコンフリー潤滑スプレー
使用方法クリーニングされた油分のない表面に薄く均一にスプレーします。より厚いコーティングが必要な場合は、スプレー施工後乾燥させてから再度スプレーしてください。使用後、缶を裏返しにして噴射剤のみが出るまでスプレーすることにより、スプレーノズルを保護された状態に保つことができます。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量400mL
危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
優れた密着性能で排気漏れをストップ。マフラー素材の細微な凹凸にも柔軟に密着し、排気漏れの再発を防ぎます。耐熱温度は約250℃。消音器とフロントパイプの接合部分にお使いいただけます。作業に便利な使い捨て手袋付き。
用途マフラー接合部分の排気もれ止め
仕様保管及び廃棄方法:保管の際は密栓し、直射日光の当たる所、火気の近く、温度が40℃以上になる所を避けて、保管する。破棄の際は中身を使い切ってから捨てる。
成分アルキッド樹脂、酸化チタン、有機溶剤
使用方法作業前に:必ずエンジンを止め、補修箇所が冷めている状態で作業してください。1.下地処理:99工房耐水サンドペーパー(別売)や99工房サンディングメッシュシート(別売)で補修部分のサビや汚れなどをキレイに落とし、99工房シリコンオフ(別売)で油分や汚れを取り除きます。2.塗布:使用箇所に合わせて、保護手袋を着用した上で指やヘラなどに液剤を取り、両方の接合面にスキマなく均一に塗り、乾燥させます。※厚く塗りすぎた場合、はみ出した液剤が排気管内部にもれる恐れがあるのでご注意ください。指触乾燥時間15分~(20℃~)3.取り付け:液剤を塗った両方の接合面を合わせ、ボルトを締めます。液剤がはみ出した場合は必ず拭き取ってください。※塗布後1~2時間ほど作業の猶予時間があります。※ガスケットがある場合は、シール剤を塗った後に必ず取り付けてください。(ガスケットの交換についてはカーディーラーにご確認ください)
警告人体に害があるので、吸入飲用しない。●吸入したり皮フに触れたりすると、中毒やかぶれを起こす恐れがある。●皮フの弱い人はかぶれる恐れがあるので保護手袋を着用する。●引火性があるので火気に近づけない。●子供や認知症の疑いのある方の手の届くところに置かない。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量10mL
危険物の性状非水溶性
1個(15g)
¥799
税込¥879
5日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。