自動車用オイル・ケミカル :「自動車 塩害ガード」の検索結果
このカテゴリでいうオイルとは、自動車に使われるエンジンオイルやミッションオイルなどのことを指します。主に自動車内部の潤滑剤として使われます。これらのオイルは徐々に劣化していくので、定期的な交換が必要となってきます。また、自動車内部の金属表面保護、オイルの性能向上のためのサプリメント、防錆・潤滑といった役割のケミカル用品があります。そして、車体のキズやへこみ、ガラスのひびなどの補修をするための補修剤を取り扱っています。
融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。
色黒
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量252mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。
色白
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量252mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。
色黒
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量940g
危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
従来の塩害ガードではシャーシを着色するため、それを嫌う方でも素地の色のまま防錆処理を行うことができます。下地の色を活かして光沢仕上げが可能です。
用途自動車足回り用防錆剤
色クリアー
タイプツヤ
塩水噴霧試験:300時間
膜厚(μm)推奨:30
塗布面積(m2)5~6/L
指触乾燥時間(分)10
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量231mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。
色黒
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量14.15L
危険物の性状非水溶性
1缶(15kg)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。新車専用。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。
色透明
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1kg
危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
厚膜防錆剤で、耐チッピング性能・遮音性能にも優れています。錆びの上にも塗布可能。
用途自動車のタイヤハウス内・アンダーコート等。
色黒
危険等級Ⅲ
膜厚(mm)1-3
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量1000mL
危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。レッド、オレンジと混ぜてお好みの色に変える事ができます。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量14.1L
危険物の性状非水溶性
用途NX481、NX490、NX493用スプレーガンです。
付属品ノズル2本(径6mm・8mm)
空気圧力(MPa)0.3~0.5
危険物の類別非危険物
1丁
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
低溶剤のビチューメン系防錆アンダーコート剤。錆びの上にも塗布可能。
用途自動車のアンダーフロアー用防錆剤。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。
色黒
膜厚(μm)(推奨)150~350
塗膜状態半硬質
ベースビチューメン
危険等級Ⅲ
溶剤低溶剤
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量200mL
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
一般的な防錆塗料と比較して抜群の防錆力を発揮します。多少のサビであれば、そのまま施工でき、サビの進行を抑制することができます。乾燥後、軟質塗膜を形成するため、飛び石などによるワレがおきません。また小さなキズであれば自己修復性があり、サビの進行を抑制します。ノズルが付属しています。
タイプ標準
液性油性
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量240mL
危険物の性状非水溶性
車体下部の防錆、防蝕、防振に優れた保護剤です。車体下部の部品を石や砂利等の衝撃から守ります。乾燥塗膜の膜厚は0.5~1mm得られ、断熱効果に優れています。厚塗りのためボディに塗ると鉄板の強度を高めます。
用途フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、ガスタンク、トランク、フェンダージョイント、ロッカーパネル、ボディボルト、スプラッシュパネル等の防錆、防蝕、防振。
色黒
仕様耐屈曲性(軟鋼板に塗装、3日間乾燥)/塗膜の割れ、はく離なし
成分合成樹脂、ピッチ、骨材、特殊防錆剤、カーボン、トルエン、n-ヘキサン、LPG
タイプ油性
塗布面積(m2)1~1.5(1本)
指触乾燥時間(分)20(常温)
耐水性塗膜/はく離なし、軟鋼板/錆なし(テスト期間20日間)
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)1~2(硬化乾燥)(常温)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量232mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
油性なので速乾タイプで作業性に優れています。
シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。
塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。
用途自動車下面シャーシー、フロア部分の防錆処理用
成分ポリアクリル酸、カーボンブラック、アセトン、酢酸エチル、酢酸n-ブチル、トルエン、1,2-ジメチルベンゼン、プロパン、ブタン
色黒
タイプ油性
乾燥時間(分)指触乾燥10、硬化乾燥60(常温)
使用の目安1本当たり約1.5~2m2
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
光沢有り
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
密着性の高いエポキシ系樹脂をベースに、遮蔽力を強化!!
亜鉛粉末による電気防食(犠牲防食)効果!!
ダブルパワーで車を長期にわたって錆から守ります。
各種自動車のシャーシー・ブレーキパイプ等各種配管類・板バネ等の足回り関連の防錆用塗装剤です。亜鉛粉末の電気防食機構による高い防錆力を持っており、凍結防止剤などによる塩害から車を守ります。
メッキの損傷部や溶接部分の防錆・補修にも適します。
用途各種自動車のシャーシー・ブレーキパイプ等各種配管類・板バネ等の足回り関連の防錆。
仕様加熱残分:50%(試験方法3TS-217-01)
タイプ油性
比重(原液)1.27(試験方法3TS-213-01)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量180mL
外観(原液)黒色(試験方法3TS-201-01)
試験項目耐水性試験/塗膜特性 72時間以上合格(試験方法3TS-620-01)、耐塩水性試験/塗膜特性 72時間以上合格(試験方法3TS-620-01)、塩水噴霧試験/塗膜特性 72時間以上合格(試験方法3TS-605-01)
危険物の性状非水溶性
従来の塩害ガードではシャーシを着色するため、それを嫌う方でも素地の色のまま防錆処理を行うことができます。下地の色を活かして光沢仕上げが可能です。
用途自動車足回り用防錆剤
色クリアー
タイプツヤ
塩水噴霧試験:300時間
膜厚(μm)推奨:30
塗布面積(m2)5~6/L
指触乾燥時間(分)10
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1600mL
危険物の性状非水溶性
1個(16L)
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
特定化学物質障害予防規則8特化則)非該当になりました。塗膜が厚く、ゴム弾性を持ち優れた密着性があります。車の下回りを塩カルによる錆や石ハネによる塗膜剥がれから守ります。従来のワックスタイプと違いベタつきがありません。中性塩水噴霧試験1000時間の耐久性(塗布膜厚200μm以上)
用途自動車足回り用防錆剤
指触乾燥時間(分)20(常温)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
特定化学物質障害予防規則8特化則)非該当になりました。塗膜が厚く、ゴム弾性を持ち優れた密着性があります。車の下回りを塩カルによる錆や石ハネによる塗膜剥がれから守ります。従来のワックスタイプと違いベタつきがありません。中性塩水噴霧試験1000時間の耐久性(塗布膜厚200μm以上)
用途自動車足回り用防錆剤
指触乾燥時間(分)20(常温)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
塗膜が厚く、ゴム弾性を持ち優れた密着性があります。車の足回りの塩カルの錆や石ハネによる塗膜剥がれから守ります。従来のワックスタイプと違いベタつきがありません。塩水噴霧試験1000時間以上合格(塗布膜厚200μm以上)
用途自動車足回り用防錆剤
色シルバー
タイプ油性
塩水噴霧試験:1000時間
膜厚(μm)推奨:200以上
指触乾燥時間(分)20(常温)
危険等級Ⅱ
塗布面積(m2/kg)036~0.9
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量15000mL
危険物の性状非水溶性
1個(15kg)
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
1本(1L)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
水性タイプ、有機則やPRTRに非該当です。油性タイプと同じく、塗膜に厚く、ゴム弾性を持ち合わせた密着性があります。塩水噴霧試験500時間以上合格です(塗布膜厚200μm以上)。使用後は丸めて廃棄出来ます。容器の体積が1L缶に比べて小さいので、より近いところで塗布が可能になりました。1L缶に比べて重量が軽いので作業中の負担軽減になります。
用途自動車足回り用防錆剤
色ブラック
タイプ水性
塩水噴霧試験:500時間
膜厚(μm)200以上
指触乾燥時間(分)60(常温)
危険等級Ⅱ
塗布面積(m2/kg)0.5~0.8
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量231mL
危険物の性状水溶性
1個(420mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
光沢、艶を重視した車体下部防錆塗料です。塩カル被害に対応し、一般的なアンダーコート剤の約4倍の耐久力があります。密着性、屈曲性に優れ、と膜の剥がれ、熱に対してのタレがなくしっかりコートをします。
用途自動車足回り用防錆剤
色グロスレッド
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量769mL
危険物の性状非水溶性
1個(7kg)
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
水性タイプで安全性が高い!! 耐チッピング性能に優れます。
水性タイプ、有規則やPRTRに非該当です。
油性タイプと同じく、塗膜が厚く、ゴム弾性を持ち優れた密着性があります。
塩水噴霧試験 500 時間以上耐久(塗布膜厚 200μm 以上)
指触乾燥時間(分)40(常温)
危険等級Ⅲ
塗布面積(m2/kg)0.5~0.8
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量11.45L
危険物の性状水溶性
1缶(15kg)
¥31,980
税込¥35,178
欠品中
光沢、艶を重視した車体下部防錆塗料です。塩カル被害に対応し、一般的なアンダーコート剤の約4倍の耐久力があります。密着性、屈曲性に優れ、と膜の剥がれ、熱に対してのタレがなくしっかりコートをします。
用途自動車足回り用防錆剤
色グロスオレンジ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量769mL
危険物の性状非水溶性
1個(7kg)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
サビだけに反応して、化学的に安定した黒サビを形成します。塩害ガード施工に適した下地を形成します。塗布後1時間で施工作業が可能です。変換した黒サビ面の塩水噴霧試験時間、48時間以上をクリアーしています。
用途サビている箇所への下地処理、経年車の塩害ガード施工前の下地処理に。
危険物の類別非危険物
1本(250mL)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
塩害ガードパウチパック用専用ガンです。
用途各種車輌の下回り圧膜防錆塗装に。沿岸部や豪雪地帯を走る車輌の防錆塗装。ノズルが柔らかい樹脂製なので無駄なく塗料を吸い上げることができます。
危険物の類別非危険物
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
塩害ガードクリアー及び塩害ガード塗装ガンの洗浄剤。
色クリアー
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量12000mL
危険物の性状非水溶性
1セット(1L×12本)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
自動車下回りの簡易型防錆剤。強力な防錆効果により融雪剤(塩化カルシウム)や潮風による錆を防ぎます。塩水噴霧試験120時間以上合格。水置換性に優れ、錆の原因となる塩分を含んだ水分から車体下部を保護します。乾燥しない透明オイルタイプ被膜を形成します。隙間に入り込み、金属部品の細部に防錆効果を与えます。金属部品全般、ラジエーター、マフラー(触媒から後方部分)にも使用できます。短い施工時間で防錆処理が可能です。(標準施工時間30分~)。ゴム、樹脂、塗装面(自動車ボディー)に影響が少なく面倒なマスキングは不要です。一般的な車体防錆剤と比較し低臭です。本品1本で普通車約1台施工可能。特価則・有機則非該当製品 油性タイプ。
用途自動車下部の防錆(金属部品全般、ラジエーター、マフラー、ボルトナット各部、ホイール)
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
塩害ガードツヤタイプのガン等の洗浄、専用薄め液として使用して下さい。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
鏡のような光沢と高い防錆力を両立しています。下回りを美しくしっかり守ります。塩カル被害に対応です。アンダーコートの4倍の耐久力があります。屈曲性、密着性に優れ、塗膜の剥がれ、熱に対してのタレなどありません。
用途自動車足回り用防錆剤
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
鏡のような光沢と高い防錆力を両立しています。下回りを美しくしっかり守ります。塩カル被害に対応です。アンダーコートの4倍の耐久力があります。屈曲性、密着性に優れ、塗膜の剥がれ、熱に対してのタレなどありません。
用途自動車足回り用防錆剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
塩害ガードペインター オプション品
用途ペインター本体のみ
危険物の類別非危険物
1個
¥349,800
税込¥384,780
5日以内出荷
塩害ガードペインター オプション品
用途塩害ガードペインター用ガン
危険物の類別非危険物
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
水性タイプ、有機則やPRTRに非該当です。油性タイプと同じく、塗膜に厚く、ゴム弾性を持ち合わせた密着性があります。塩水噴霧試験500時間以上合格です(塗布膜厚200μm以上)。使用後は丸めて廃棄出来ます。容器の体積が1L缶に比べて小さいので、より近いところで塗布が可能になりました。1L缶に比べて重量が軽いので作業中の負担軽減になります。
用途自動車足回り用防錆剤
色ブラック
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量10500mL
危険物の性状水溶性
1セット(700mL×15本)
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。
色白
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量909g
危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ラストガード用ガン
用途液タイプラストガード専用ガン
危険物の類別非危険物
1個
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
塗料を適正な圧力に調整して供給します。シンプル設定で色替え、洗浄が楽に行え、また、設置・移動も容易です。エア駆動なので、エア源を接続するだけで使用できます。
用途塩害ガード専用ダイヤフラム式圧送ペインターセット
セット内容本体(000919)、ガン(000920)、塗料ホース(000921)、エアホース(000922)
危険物の類別非危険物
1個
¥399,800
税込¥439,780
5日以内出荷
融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。塩水噴霧試験500時間以上合格。水性で有機則クリア。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。
色黒
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量763g
危険物の性状水溶性
1缶(1kg)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。
色白
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1kg
危険物の性状非水溶性
1缶(15kg)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
1
2
次へ
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。