カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 自動車用品
      • 自動車用オイル・ケミカル
        • エンジンオイル(3)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

自動車用オイル・ケミカル :「ZC33S」の検索結果

このカテゴリでいうオイルとは、自動車に使われるエンジンオイルやミッションオイルなどのことを指します。主に自動車内部の潤滑剤として使われます。これらのオイルは徐々に劣化していくので、定期的な交換が必要となってきます。また、自動車内部の金属表面保護、オイルの性能向上のためのサプリメント、防錆・潤滑といった役割のケミカル用品があります。そして、車体のキズやへこみ、ガラスのひびなどの補修をするための補修剤を取り扱っています。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUPER ZERO RACING 0W-30 1L HKSSUPER ZERO RACING 0W-30 1LHKS
4,198税込4,618
1個(1L)
7日以内出荷
0W20指定車種で粘度を高めたい方、#W30指定車種で粘度を変えずに安心してスポーツ走行を楽しみたい方に最適純正指定グレード #W30適用想定仕様:純正指定粘度0W20~#W30の車種想定車種:0W20の想定車種のほか、スカイライン(V37,V36,V35)/フェアレディZ(Z34,Z33)/シビックタイプR(FD2,FN2,EP3)/WRX S4(VAG)/レヴォーグ(VMG)/ロードスター(ND5RC)/スイフトスポーツ(ZC33S)など
容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
SUPER ZERO RACING 0W-30 4L HKSSUPER ZERO RACING 0W-30 4LHKS
12,980税込14,278
1個(4L)
7日以内出荷
0W20指定車種で粘度を高めたい方、#W30指定車種で粘度を変えずに安心してスポーツ走行を楽しみたい方に最適純正指定グレード #W30適用想定仕様:純正指定粘度0W20~#W30の車種想定車種:0W20の想定車種のほか、スカイライン(V37,V36,V35)/フェアレディZ(Z34,Z33)/シビックタイプR(FD2,FN2,EP3)/WRX S4(VAG)/レヴォーグ(VMG)/ロードスター(ND5RC)/スイフトスポーツ(ZC33S)など
容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
SUPER ZERO RACING 0W-30 20L HKSSUPER ZERO RACING 0W-30 20LHKS
57,980税込63,778
1個(20L)
6日以内出荷
低温時の流動性に優れ、始動直後から素早くエンジン内にオイルを循環させ、愛車のエンジンを摩耗から守ります。一方で高温時はHTHS粘度※1(高温高せん断粘度)に優れ、ワンランク上の粘度規格を上回る性能を実現。高温・高負荷時でもしっかりとエンジンを護ります。高性能ベースオイルと処方により一般的な粘度指数(VI)※2を大幅に上回るスペックを確保。低温時の流動性から高温時の油膜強さとエンジン保護全方位で性能を引き上げました。
仕様純正指定粘度0W20~#W30の車種危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類車種0W20の想定車種のほか、スカイライン(V37,V36,V35)/フェアレディZ(Z34,Z33)/シビックタイプR(FD2,FN2,EP3)/WRX S4(VAG)/レヴォーグ(VMG)/ロードスター(ND5RC)/スイフトスポーツ(ZC33S)など危険物の性状非水溶性
オイルフィルター zc33s特集
おすすめ人気ランキング
自動車用オイル・ケミカル