絞り込み
SAE
  • 10W-30(1)
  • 20W-50(1)
内容量(L)
  • 2
  • 0.45(1)
  • 0.946(2)
  • 1(87)
  • 3(11)
  • 4(81)
  • 4.5(6)
  • 5(13)
  • 5.5(1)
  • 20(48)
ブランド
  • WAKO'S(ワコーズ)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エンジンオイルは、機械を長期間にわたって安定して動作させるために必要なケミカル剤の一種です。主に自動車や船舶の走行に必要なエンジンに投入する目的で製造されている製品で、エンジンオイルを適量投入することにより、高速回転するエンジンから発生する摩擦抵抗や摩擦熱を低減させる効果が期待できます。エンジンの回転数や負荷量に応じてエンジンオイルにはそれぞれに適した種類が存在しており、この違いはオイルの粘りの強弱や耐熱性能が当てはまります。エンジンオイルは、使用し続けるとエンジンから発生する熱によって酸化し劣化する為、定期的な交換が必要です。
車検セール。4月30日(木)まで。詳しくはこちら。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダブルアールS WR30S WAKO'S(ワコーズ)ダブルアールS WR30SWAKO'S(ワコーズ)(1件のレビュー)
10,080税込11,088
1缶(2L)
当日出荷
Full Synthetic ハイパースペックエンジンオイル 究極の耐熱ダレ性能の実現を目的とした4サイクルエンジンオイル。 湿式クラッチ採用の2輪車に対応しています。 チューニングエンジンや大排気量車などの熱負荷の高いエンジンの熱ダレを防止し、安定した油膜を持続します。
SAE10W-30容量(L)2引火点(℃)234流動点(℃)-57.5危険等級動粘度(mm2/s)75.7(40℃)、11.7(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量2L粘度指数148塩基価8.5危険物の性状非水溶性
ダブルアールS WR50S WAKO'S(ワコーズ)ダブルアールS WR50SWAKO'S(ワコーズ)
10,080税込11,088
1缶(2L)
当日出荷
Full Synthetic ハイパースペックエンジンオイル 究極の耐熱ダレ性能の実現を目的とした、4サイクルエンジンオイル。 湿式クラッチ採用の3輪車に対応しています。 チューニングエンジンや大排気量車などの熱負荷の高いエンジンの熱ダレを防止し、安定した油膜を持続します。
SAE20W-50容量(L)2引火点(℃)248流動点(℃)-45危険等級動粘度(mm2/s)133(40℃)、17.4(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量2L粘度指数145塩基価8.5危険物の性状非水溶性
エンジンオイル