絞り込み
SAE
  • 15W-50(1)
  • 20W-50(1)
内容量(L)
  • 20(2)
ベースオイル
  • 鉱物油(2)
API
  • GF-3
  • C3(2)
  • CF(43)
  • CF-4(17)
  • CG-4(1)
  • DH2(1)
  • SF(1)
  • SL(29)
  • SM(13)
  • SN(41)
  • SP(33)
  • SQ(1)
ブランド
  • VTルブリカンツ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エンジンオイルは、機械を長期間にわたって安定して動作させるために必要なケミカル剤の一種です。主に自動車や船舶の走行に必要なエンジンに投入する目的で製造されている製品で、エンジンオイルを適量投入することにより、高速回転するエンジンから発生する摩擦抵抗や摩擦熱を低減させる効果が期待できます。エンジンの回転数や負荷量に応じてエンジンオイルにはそれぞれに適した種類が存在しており、この違いはオイルの粘りの強弱や耐熱性能が当てはまります。エンジンオイルは、使用し続けるとエンジンから発生する熱によって酸化し劣化する為、定期的な交換が必要です。
車検セール。4月30日(木)まで。詳しくはこちら。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジンオイル パワークラシック SL/GF-3 20W50 VTルブリカンツエンジンオイル パワークラシック SL/GF-3 20W50VTルブリカンツ
37,980税込41,778
1缶(20L)
5日以内出荷
鉱物100%で、ビンテージカー、クラシックカーにご利用いただけます。ピストンクリアランスが大きい車両また、旧タイプのシールへの攻撃を考慮しています。エンジンオイルとミッションオイルが共用のエンジンへの使用も可能。
用途2輪、4輪の旧車両エンジンSAE20W50ベースオイル鉱物油APISL/GF-3容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
エンジンオイル パワークラシック SL/GF-3 15W50 VTルブリカンツエンジンオイル パワークラシック SL/GF-3 15W50VTルブリカンツ
37,980税込41,778
1缶(20L)
5日以内出荷
鉱物100%で、ビンテージカー、クラシックカーにご利用いただけます。ピストンクリアランスが大きい車両また、旧タイプのシールへの攻撃を考慮しています。エンジンオイルとミッションオイルが共用のエンジンへの使用も可能。
用途2輪、4輪の旧車両エンジンSAE15W50ベースオイル鉱物油APISL/GF-3容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
エンジンオイル