絞り込み
ブランド
- HASCO
- モノタロウ(4)
- JTC(148)
- KTC(61)
- ミヤサカ工業(38)
- エム・あい(34)
- エスコ(26)
- REX(レックス)[自動車用品](21)
- TRUSCO(18)
- WOLF'S HEAD(18)
- KOTO(12)
- ヤマダコーポレーション(11)
- PRESSOL(9)
- 日平機器(8)
- ザーレン(8)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(6)
- エーモン(6)
- ダイヤ精工(6)
- フルプラ(5)
- JUSTRITE(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(1)

負圧式ワンマンブリーダー
HASCO¥39,980税込¥43,9781台当日出荷ひとりで手軽にエアー抜きができる、真空引き方式のエアーブリーダー。オートバイ~小型トラック程度のブレーキおよびクラッチエアー抜きに活躍。使用温度範囲(℃)0~60タンク容量(L)1危険物の類別非危険物
クラッチ用圧送式ワンマンブリーダー2
HASCO(3件のレビュー)¥63,980税込¥70,3781個5日以内出荷手動ポンプで負圧を発生させるので、電源、エアーが必要ありません。 クラッチトラブルの出張整備に最適です。 ワンタッチロックのブリーダージョイントが付属しています。用途2トン車~大型トラックのクラッチエアー抜き用。タンク容量(L)3ホース長さ(m)3危険物の類別非危険物
ディーゼル燃料ブリーダー
HASCO¥44,980税込¥49,4781個当日出荷ディーゼルエンジンの燃料ラインエアー抜き用、負圧吸引タンクです。 面倒なプライミングポンプの操作不要。 作業場では、圧縮エアーの接続でスピーディーに。出先では、ハンドポンプで動力不要。適合燃料フィルター部にブリーダープラグの付いているエンジンタンク容量(L)6危険物の類別非危険物
オプションタンク
HASCO¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷新たに追加されたスタビライザーにより、タンクの耐用年数が伸びます。用途OM-225用オプション部品使用温度範囲(℃)0~60容量(L)1危険物の類別非危険物
ワンマンブリーダー フルード自動供給器
HASCO¥43,980税込¥48,3781台翌々日出荷ブレーキエアー抜き、フルード交換時の必須アイテム。リザーバー周囲のスペースが狭い車種、ワンボックス車などの従来のツールが使用できない車種に対応!。ストレート型が使用できない、軽ワンボックス車などリザーバーが奥まった位置にある車種にも対応!。タンクキャップはアルミ製、注油口部はステンレス製でサビの心配なし!適合軽自動車~2トン車クラストラスコ品番471-6451材質アルミ(タンクキャップ)、ステンレス(注油口)寸法(mm)約190(タンク~タンクキャップまで)、約305(ホース~外筒まで)質量(g)605タンク容量(L)1危険物の類別非危険物
ワンマンブリーダー フルード自動供給器
HASCO¥36,980税込¥40,6781台翌々日出荷ブレーキエアー抜き時の定番アイテム。独自のシンプルなバルブ機構で簡単操作。 フルードタンクを180度回転させてフルードを注ぐ・止める商品です。トラスコ品番471-6469材質アルミ(タンクキャップ)、ステンレス(注油口)質量(g)330本体寸法(mm)全長約220タンク容量(mL)500危険物の類別非危険物
クーラントリフィーラー
HASCO¥84,980税込¥93,4781個5日以内出荷3サイズのテーパーゴムアダプターで、軽自動車から乗用車のほとんどの車種に適用できます。 真空引きにより、クーラント液の充填作業時間を大幅に短縮。危険物の類別非危険物
二輪用圧送式ワンマンブリーダー
HASCO¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷キャリパー側ブリーダープラグより新油を逆送して、マスター側リザーバーにエアー抜きができます。 ワンタッチで確実なブリーダージョイント。 抜けにくいマスターのエアーが、レバー操作に比べて、簡単に素早く抜けます。 ブレーキフルードの無駄遣いをストップ。用途オートバイのブレーキマスターエアー抜き。付属品ホース(1m)タンク容量(mL)500危険物の類別非危険物
ワンマンブリーダー(逆送用)
HASCO¥74,980税込¥82,4781個5日以内出荷レリーズ側ブリーダープラグより、新油を逆送して、リザーバー側にエアー抜きができます。 クラッチトラブルでの、ひとり出張作業時に大活躍の手動式ポンプです。 ワンタッチで確実なブリーダージョイント。 チェックバルブ付で、フルードの逆流、たれ流しを防止。 抜けにくいマスターのエアーが簡単に抜け、フルードの無駄なく作業完了。付属品ホース(3m)適合2t車~大型トラックのクラッチエアー抜きタンク容量(L)1目盛0.5L、0.75L危険物の類別非危険物
ワンマンブリーダー
HASCO¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷ブレーキおよびクラッチエアー抜き作業を、クリーンでスマートに完了できる手助け機器です。 チェックバルブと廃油タンクが付いて、フルードの逆流を防止。ひとりでぺ※代表画像ですリング作業によりエアー抜きができます。 エアーブリーダーに、ワンタッチロックのブリーダージョイント付き。危険物の類別非危険物
フルードストッパーセット
HASCO¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷ワンタッチ装着、シンプルな構造で壊れにくく、作業性抜群。ABS車に最適。セット内容メガネジョイント用(2個)、フレアーナット用(2個)、ホース用(1個)、パイプ用(5個)危険物の類別非危険物
ドレーン・キャッチャー
HASCO¥8,798税込¥9,6781個当日出荷手を汚さず、熱いオイルに触れずドレーンボルトを受けとめる!!用途オイル交換時の基本アイテムです。材質耐熱性・耐油性PP樹脂製危険物の類別非危険物




















![フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品] フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269199-260910-02.jpg)
![ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130696-260908-02.jpg)




![シリコンホースセット(1m) REX(レックス)[自動車用品] シリコンホースセット(1m) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128962-260908-02.jpg)
![シリコンホースセット(2m) REX(レックス)[自動車用品] シリコンホースセット(2m) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04129077-260908-02.jpg)
![ディスクブレーキピストンツール REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキピストンツール REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128971-260908-02.jpg)
![ハンドル付ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品] ハンドル付ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128998-260908-02.jpg)
![ブレーキオイルキャッチタンク REX(レックス)[自動車用品] ブレーキオイルキャッチタンク REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130782-260908-02.jpg)
![ブレーキブリーダー(リフィラー) REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダー(リフィラー) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130678-260908-02.jpg)
![ブレーキブリーダーレンチセット REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダーレンチセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130730-260908-02.jpg)