14ページ目: オイル機器

オイル機器とは、オイルに関する作業を行うときに作業効率をよくするために使う道具の総称です。例を挙げると、自転車の作業の際に用いるブレーキオイルチェンジャーや工作機械の作動油を冷却するオイルコンなどがあります。オイル機器の特徴は、機械に使われているオイルを押し上げたり、温度上昇を防ぐ目的の装置が多いことです。オイル機器は、車の整備を行う現場や機械を使用して生産を行っている工場などで頻繁に利用されています。
現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
737件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロックナット JTCロックナットJTC
669税込736
1個
5日以内出荷
JTC1023A用
危険物の類別非危険物
OリングΦ10X1.8 JTCOリングΦ10X1.8JTC
329税込362
1個
5日以内出荷
JTC1023A用
危険物の類別非危険物
OリングΦ11X2 JTCOリングΦ11X2JTC
329税込362
1個
5日以内出荷
JTC1023A用
危険物の類別非危険物
フックリング JTCフックリングJTC
569税込626
1個
5日以内出荷
JTC1023A用
危険物の類別非危険物
カバー(2101-11) JTCカバー(2101-11)JTC
1,288税込1,417
1個
5日以内出荷
JTC1023A用
危険物の類別非危険物
ブレーキエアー抜きホース 8ΦX1500L JTCブレーキエアー抜きホース 8ΦX1500LJTC
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
JTC1020・JTC1050・JTC1045用
危険物の類別非危険物
オイルドレーナー見えるくん KTCオイルドレーナー見えるくんKTC
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
上抜き下抜き両方に対応。 透明シリンダーで排出状態が一目で分かる多機能タイプです。 廃油排出が楽なエア加圧式。 レベルゲージ付き大容量タンク(80リットル)で多量入庫にも安心です。
質量(kg)32タンク容量(L)80ホース長さ(m)2(排出ホース)ホース径(Φmm)19(排出ホース)キャスター径(Φmm)前方(固定)150、後方(自在)80全容量(L)廃油受皿:12危険物の類別非危険物入力用エアカプラー日東工器20PM廃油排出方法エア加圧式
フィルターオイルキャッチャー 250mL エスコフィルターオイルキャッチャー 250mLエスコ
4,640税込5,104
1個
翌日出荷
ポリプロピレンの採用により、軽量かつ耐油性に優れています。TCのカップ型オイルフィルタレンチを踏襲した内周形状で、オイルフィルタをしっかりと捉えます。250mlの専用ボトルを採用し、多量の残留オイルが漏れ出してもしっかりキャッチします。レンチで緩めた後、そのまま手を汚さずに取り外せるため、手洗いや手袋の着脱の必要がなく、作業が大幅にはかどります。多段カップ形状で、下向きオイルフィルタ主要4サイズ(外径63mm、64mm、67mm、76mm)に対応。下向きに取り付けられたオイルフィルタを緩めた後の取り外し作業に使用します。通常では素手やゴム手袋を着用し行う作業を本製品にて行うことで、手の汚れを防ぎます。
材質ポリプロピレン全長(mm)178質量(g)64容量(L)0.25全幅(mm)ボトル部:62/カップ部:90寸法(Φ×mm)【ボトル】62×178耐熱温度(℃)ボトル部:120、カップ部:140アズワン品番64-7880-66危険物の類別非危険物
ペール缶・一斗缶コック アクアシステムペール缶・一斗缶コックアクアシステム
41,980税込46,178
1個
当日出荷
缶の口に取り付け、缶を倒してバルブをひねるだけです。駆動源がいらないので非常に使いやすいです。コックを付けたまま保管可能です。エア抜きパイプ付のタイプは脈動なくスムーズに吐出可能です。お手持ちの缶に合わせて特注品対応承ります。
用途一斗缶、ペール缶の小分け作業に。仕様エア抜きパイプ:あり材質真鍮、ステンレス(SUS304)、パッキン:ニトリルゴム(NBR)、クロムメッキ幅(mm)84高さ(mm)277奥行(mm)194間口(mm)13口径(Φmm)48.8外径(Φmm)缶吐出口:48.8レバー色オレンジ適合流体低粘度オイル、洗剤、ワックス口径(mm)取付:48.8危険物の類別非危険物パッキンNBR
電動オイルポンプ(カプラ・ホース付) アクアシステム電動オイルポンプ(カプラ・ホース付)アクアシステム
289,800税込318,780
1台
翌々日出荷
今まで難しかった高粘度オイル(2500cP以下)を効率的に移送します。接続はレバーカップリング式で、工具を使わずにワンタッチで着脱できます。ポンプの定格は20分ですので、それ以上使用されるとモーターが焼付き故障の原因となります。オイル専用のポンプですので、それ以外の液体(灯油・軽油・溶剤等)にはご使用頂けません、万が一ご使用された場合は、保証対象外となります。
用途高粘度オイル(2500cP以下)の移送に。ギアオイル、エンジンオイルの移送に。トラスコ品番336-0101材質本体:スチール、ホース:耐油ゴム、パッキン:ニトリルゴム(NBR)電流(A)4.5電源(V)AC200揚程(m)30電源コード(m)0.08リード線吐出量(L/min)15危険物の類別非危険物
電動オイルポンプ(吸入パイプ・ホース付) アクアシステム電動オイルポンプ(吸入パイプ・ホース付)アクアシステム
279,800税込307,780
1台
当日出荷
今まで難しかった高粘度オイル(2500cP以下)を効率的に移送します。接続はレバーカップリング式で、工具を使わずにワンタッチで着脱できます。ホース延長可能です。ポンプの定格は20分ですので、それ以上使用されるとモーターが焼付き故障の原因となります。オイル専用のポンプですので、それ以外の液体(灯油・軽油・溶剤等)にはご使用頂けません、万が一ご使用された場合は、保証対象外となります。
用途高粘度オイル(2500cP以下)の移送に。ドラム缶からのオイルの移送に。トラスコ品番336-0100材質本体:スチール、ホース:耐油ゴム、パッキン:ニトリルゴム(NBR)電源(V)AC200揚程(m)30電源コード(m)0.08リード線吐出量(L/min)15ホース長さ(mm)2400危険物の類別非危険物
マルチ缶スタンド ダイヤ精工マルチ缶スタンドダイヤ精工
38,980税込42,878
1台
9日以内出荷
ペール缶・一斗缶・一部の規格以外の缶又は容器に対応します。
用途オイルや容器内の液体を小出用に。付属品ポリ蛇口Φ40×1個適合1本トラスコ品番338-5819材質スチール幅(mm)600高さ(mm)950奥行(mm)470キャスターΦ120危険物の類別非危険物
缶スタンド SARAYA(サラヤ)缶スタンドSARAYA(サラヤ)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
一斗缶から小分け容器への詰め替えが簡単にできる便利なスタンドです。
用途17kg一斗缶を傾ける際に使用するトラスコ品番176-0504危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ジザイキャスター KTCジザイキャスターKTC
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
GOD20Dオイルドレーナー缶タンくんの部品です。
危険物の類別非危険物
グリップナットセット KTCグリップナットセットKTC
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
GOD20Dオイルドレーナー缶タンくんの部品です。
危険物の類別非危険物
ハンドルASSY KTCハンドルASSYKTC
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
GOD24B小型オイルドレーナー持てるくんの部品です。
危険物の類別非危険物
スライドパイプ KTCスライドパイプKTC
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
GOD20Dオイルドレーナー缶タンくんの部品です。
危険物の類別非危険物
排出ホースASSY栓式 KTC排出ホースASSY栓式KTC
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
GOD80B/GOD80E用部品
危険物の類別非危険物
ホルダー KTCホルダーKTC
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
GOD20Dオイルドレーナー缶タンくんの部品です。
危険物の類別非危険物
ベースプレート KTCベースプレートKTC
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
GOD20Dオイルドレーナー缶タンくんの部品です。
危険物の類別非危険物
ポール KTCポールKTC
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
GOD20Dオイルドレーナー缶タンくんの部品です。
危険物の類別非危険物
ステー KTCステーKTC
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
GOD20Dオイルドレーナー缶タンくんの部品です。
危険物の類別非危険物
アダプタ KTCアダプタKTC
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
オイルドレーナーGOD80Dシリーズ部品
危険物の類別非危険物
接続ホース KTC接続ホースKTC
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
オイルドレーナーGOD80Dシリーズ部品
危険物の類別非危険物
接続カプラ KTC接続カプラKTC
74,980税込82,478
1個
5日以内出荷
オイルドレーナーGOD80Dシリーズ部品
危険物の類別非危険物
受皿パイプ KTC受皿パイプKTC
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
オイルドレーナーGOD80Dシリーズ部品
危険物の類別非危険物
受皿 KTC受皿KTC
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
オイルドレーナーGOD80Dシリーズ部品
危険物の類別非危険物
圧力バルブAssy KTC圧力バルブAssyKTC
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
オイルドレーナーGOD80Dシリーズ部品
危険物の類別非危険物
圧力ゲージ KTC圧力ゲージKTC
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
オイルドレーナーGOD80Dシリーズ部品
危険物の類別非危険物
パイプ部品1 KTCパイプ部品1KTC
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
オイルドレーナーGOD80Dシリーズ部品
危険物の類別非危険物
3/8ノズル KTC3/8ノズルKTC
619税込681
1個
5日以内出荷
オイルドレーナーGOD80Dシリーズ部品
危険物の類別非危険物
ホースバルブ KTCホースバルブKTC
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
オイルドレーナーGOD80Dシリーズ部品
危険物の類別非危険物
ホース KTCホースKTC
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
オイルドレーナーGOD80Dシリーズ部品
危険物の類別非危険物
ホースAssy KTCホースAssyKTC
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
オイルドレーナーGOD80Dシリーズ部品
危険物の類別非危険物
固定キャスターAssy KTC固定キャスターAssyKTC
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
オイルドレーナーGOD80Dシリーズ部品
危険物の類別非危険物
廃油ホースカプラ KTC廃油ホースカプラKTC
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
オイルドレーナーGOD80Dシリーズ部品
危険物の類別非危険物
圧力ゲージベースAssy KTC圧力ゲージベースAssyKTC
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
オイルドレーナーGOD80Dシリーズ部品
危険物の類別非危険物
ベースボルト KTCベースボルトKTC
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
オイルドレーナーGOD80Dシリーズ部品
危険物の類別非危険物
固定ボルト KTC固定ボルトKTC
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
オイルドレーナーGOD80Dシリーズ部品
危険物の類別非危険物
パイプ部品2 KTCパイプ部品2KTC
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
オイルドレーナーGOD80Dシリーズ部品
危険物の類別非危険物
オイル機器