19ページ目: オイル機器

現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
731件中 721731
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ABX-70用吸油側フィルター KTC

    ABX-70用吸油側フィルター

    KTC
    759税込835
    1個
    5日以内出荷
    ブレーキブリーダーの部品です。
    危険物の類別非危険物
  • ゴムキャップ HASCO

    ゴムキャップ

    HASCO
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
    OM-225負圧式ワンマンブリーダー(注文コード:57133058)用補修部品
    危険物の類別非危険物グリーンマーク認定
  • トランスミッションオイルリフィラー BAHCO(バーコ)

    トランスミッションオイルリフィラー

    BAHCO(バーコ)
    84,980税込93,478
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-3413危険物の類別非危険物
  • オイルドレン 手動ポンプ付 ヤマダコーポレーション

    オイルドレン 手動ポンプ付

    ヤマダコーポレーション
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷
    手動ロータリーポンプを内蔵し、大型の角型受皿で作業性を向上、ロータリーポンプによってタンク内の廃油を排出できます。 360度回転可能な受皿で作業のしやすい位置にセットできます。 使用済みオイルエレメント置場をサイズアップ。 作業性が格段に上がりました。
    タンク容量(L)55レッド全高(mm)1128~1739幅(mm)565質量(kg)17.5吐出量(L/回)手動駆動ポンプ:約10危険物の類別非危険物
  • オイルドレン エアポンプ付 ヤマダコーポレーション

    オイルドレン エアポンプ付

    ヤマダコーポレーション
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷
    エアー駆動式ポンプを装備、タンク内の廃油を地下又は地上設備の廃油リザーバータンクに配管を通して圧送することができます。 360度回転可能な受皿で作業のしやすい位置にセットできます。 使用済みオイルエレメント置場をサイズアップ。 作業性が格段に上がりました。
    タンク容量(L)55レッド全高(mm)1128~1739幅(mm)499質量(kg)21.5吐出量(L/min)エア駆動ポンプ:52(無負荷時)危険物の類別非危険物
  • オイルドレン エアポンプ付 ヤマダコーポレーション

    オイルドレン エアポンプ付

    ヤマダコーポレーション
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    エアー駆動式ポンプを装備、タンク内の廃油を地下又は地上設備の廃油リザーバータンクに配管を通して圧送することができます。 360度回転可能な受皿で作業のしやすい位置にセットできます。 使用済みオイルエレメント置場をサイズアップ。 作業性が格段に上がりました。
    タンク容量(L)55全高(mm)1128~1739幅(mm)499質量(kg)21.5吐出量(L/min)エア駆動ポンプ:52(無負荷時)危険物の類別非危険物
  • オイルドレン ヤマダコーポレーション

    オイルドレン

    ヤマダコーポレーション
    95,980税込105,578
    1台
    4日以内出荷
    オイルドレンOD-シリーズは、廃油を確実に受ける。 溜めた廃油を清潔・迅速に移送出来ます。 廃油処理を確実におこなうために設計されたオイルドレンです。 安定の良い台車とブレーキ付キャスターでスムーズ・安全作業ができます。 360度回転可能な受皿で作業のしやすい位置にセットできます。 使用済みオイルエレメント置場をサイズアップ。 作業性が格段に上がりました。
    タンク容量(L)55レッド全高(mm)1128~1739幅(mm)481質量(kg)15危険物の類別非危険物
  • オイルドレン ヤマダコーポレーション

    オイルドレン

    ヤマダコーポレーション
    77,980税込85,778
    1台
    4日以内出荷
    オイルドレンOD-シリーズは、廃油を確実に受ける。 溜めた廃油を清潔・迅速に移送出来ます。 廃油処理を確実におこなうために設計されたオイルドレンです。 安定の良い台車とブレーキ付キャスターでスムーズ・安全作業ができます。 360度回転可能な受皿で作業のしやすい位置にセットできます。 使用済みオイルエレメント置場をサイズアップ。 作業性が格段に上がりました。
    タンク容量(L)55全高(mm)1128~1739幅(mm)481質量(kg)15危険物の類別非危険物
  • ラジエターごっくんセット SUN TOOL

    ラジエターごっくんセット

    SUN TOOL
    9,798税込10,778
    1セット
    4日以内出荷
    セット内容ごっくん本体、標準セット品危険物の類別非危険物
  • こっくんBタイプ(50Φ用) ブレーキ油・クーラント ミヤサカ工業

    こっくんBタイプ(50Φ用) ブレーキ油・クーラント

    ミヤサカ工業
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    ペール缶、一斗缶に簡単に取付可
    用途油・水・洗剤、アルコール他適合一斗缶やペール缶等の研削油、潤滑油、ギヤオイル、不凍液、洗剤、等の粘性のある液体(低、中程度の粘度まで)からアルコール等の粘性のない液体まで材質バルブ/BS(NicrP)、パッキン/NBR or バイトン(特注)、取付部/PP、エルボ/PP、レバー部/SUS質量(g)約290タイプ黄銅製1/2フルボアバルブ形式ボールバルブ(フルボア)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×55×150吐出口径(Φmm)15(1/2)接続口径(Φmm)JISB型口金:50使用缶ペール缶、一斗缶危険物の類別非危険物
  • ステンレス製 一斗缶スタンド オオモリ

    ステンレス製 一斗缶スタンド

    オオモリ
    99,980税込109,978
    1台
    31日以内出荷
    SUS304製のスタンドです。
    材質SUS304外寸法(mm)385×375×760危険物の類別非危険物
オイル機器