15ページ目: オイル機器

オイル機器とは、オイルに関する作業を行うときに作業効率をよくするために使う道具の総称です。例を挙げると、自転車の作業の際に用いるブレーキオイルチェンジャーや工作機械の作動油を冷却するオイルコンなどがあります。オイル機器の特徴は、機械に使われているオイルを押し上げたり、温度上昇を防ぐ目的の装置が多いことです。オイル機器は、車の整備を行う現場や機械を使用して生産を行っている工場などで頻繁に利用されています。
現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
736件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキ付キャスターAssy KTCブレーキ付キャスターAssyKTC
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
オイルドレーナーGOD80Dシリーズ部品
危険物の類別非危険物
GOD20ヨウグリップ KTCGOD20ヨウグリップKTC
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
GOD20Dオイルドレーナー缶タンくんの部品です。
危険物の類別非危険物
電動加圧式ブレーキブリーダー JTC電動加圧式ブレーキブリーダーJTC
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
安定した圧力の保持 計量法対応 ブレーキフルード交換及びエアー抜きが出来ます。リザーバータンクからフルードを加圧圧送。ブレーキブリーダー(電動)、汎用アダプターのセットです。 ブレーキフルード量の低レベル自動停止機能付き。
質量(kg)6.7電源(V)AC100タンク容量(L)2圧力(kPa)最大圧送:350危険物の類別非危険物取扱説明書jtc6990j-k.pdf(1.19MB)
オイルハンターロール イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)オイルハンターロールイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
25,980税込28,578
1箱(2巻)
5日以内出荷
天然繊維(コットン)を使用しています。ポリプロピレン(PP)に比べ、高い吸着力があります。鉱物油、動植物油にかかわらず、高粘度・高濃度の油にも高性能を発揮します。焼却時の発熱量がPP系の約半分です。1枚のオイルハンターでおよそ2Lの油を吸着します。
用途工場、厨房、ガソリンスタンド等の油水分離槽、排水路の流出油吸着剤 緊急の油流出時の吸着処理剤 オイルの小分け、ブレーキ部品交換等の作業中の油の流出の吸着剤寸法(cm)50×3300危険物の類別非危険物
接続ホースセット KTC接続ホースセットKTC
49,980税込54,978
1セット
5日以内出荷
オイルドレーナーの補給部品です。すでに設置されているダイアフラムポンプと接続して廃油排出する際の使用できるホースセットです。
材質樹脂、鉄質量(g)2900ホース長さ(mm)1635(カプラ含む)危険物の類別非危険物
樹脂トレイ KTC樹脂トレイKTC
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
オイルドレーナーの補給部品です。オイル交換作業時に必要な工具やドレンプラグの仮置きに便利な樹脂トレイです。
材質樹脂寸法(mm)380×320×50質量(g)350危険物の類別非危険物
ワンマンブリーダー HASCOワンマンブリーダーHASCO
599,800税込659,780
1個
5日以内出荷
ABSも恐くない圧送式。配管経路の低圧漏れ確認も同時にできます。ブレーキエアー抜き、フルード交換ツールブレーキを主に対象とした、エアー抜き(フルード交換)作業用、フルード圧送器電動トロコイドポンプ内蔵1人で素早く作業完了配管の液漏れ確認も行うことができます。フルードの無駄が少なく、経済的です。ステンレス製の筐体で頑丈な仕様アタッチメントを多数用意!様々な車種に対応できます。
本体寸法(mm)320×305×245質量(kg)10.7/14(アタッチメント含む)危険物の類別非危険物
NO.24空圧計ジョイント(中) ザーレンNO.24空圧計ジョイント(中)ザーレン
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
注文コード:42056508用部品
危険物の類別非危険物
NO.6空圧計ジョイント(下) ザーレンNO.6空圧計ジョイント(下)ザーレン
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
注文コード:42056508用部品
危険物の類別非危険物
1500ml オイルサクションガン エスコ1500ml オイルサクションガンエスコ
19,300税込21,230
1個
8日以内出荷
柔軟なホースにより、お手入れが簡単にできます。
仕様●容量(ml):1500●ノズルサイズ(mm):Φ13×375●ボディサイズ(mm):Φ120×465●重量:700gアズワン品番65-2314-25危険物の類別非危険物
1000ml オイルサクションガン エスコ1000ml オイルサクションガンエスコ
17,700税込19,470
1個
翌日出荷
柔軟なホースにより、お手入れが簡単にできます。
仕様●容量(ml):1000●ノズルサイズ(mm):Φ13×370●ボディサイズ(mm):Φ110×405●重量:640gアズワン品番65-2314-24危険物の類別非危険物
200ml オイルサクションガン エスコ200ml オイルサクションガンエスコ
9,640税込10,604
1個
8日以内出荷
柔軟なホースにより、お手入れが簡単にできます。
仕様●容量(ml):200●ノズルサイズ(mm):Φ6×320●ボディサイズ(mm):Φ75×295●重量:200gアズワン品番65-2314-22危険物の類別非危険物
[EA991CR-8用] エキストラクターチューブ(アダプター付) エスコ[EA991CR-8用] エキストラクターチューブ(アダプター付)エスコ
700税込770
1本
当日出荷
3段アダプター付 スティールワイヤー付
仕様●仕様:EA991CR-8用ホース●ホース径:Φ6mm●ホース全長:1160mm(実寸法)アズワン品番64-7988-86危険物の類別非危険物
[EA991CR-8用] メインサクションチューブ(アダプター付) エスコ[EA991CR-8用] メインサクションチューブ(アダプター付)エスコ
815税込897
1本
当日出荷
アダプター付
仕様●仕様:EA991CR-8用ホース●ホース径:Φ10mm●ホース全長:1120mm(実寸法)アズワン品番64-7988-85危険物の類別非危険物
18L 角缶用スタンド(ステンレス製/キャスター付) エスコ18L 角缶用スタンド(ステンレス製/キャスター付)エスコ
41,800税込45,980
1台
当日出荷
一斗缶18L用 1段式 液だれしないポリ蛇口(Φ40L用)付 移動に便利なキャスター付 写真の缶は付属していません。
仕様●材質:ステンレス(SUS304)●組立方法:移動組立式●サイズ:580(W)×460(D)×940(H)mmアズワン品番65-2136-08危険物の類別非危険物
オイルキャッチボトル KTCオイルキャッチボトルKTC
1,898税込2,088
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物
フィルタオイルキャッチャーセット KTCフィルタオイルキャッチャーセットKTC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
危険物の類別非危険物
ピグヘビーデューティポリスピルコンテイメントパレット 2ドラム缶用 ドレンつき ピグピグヘビーデューティポリスピルコンテイメントパレット 2ドラム缶用 ドレンつきピグ
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
ドラム缶から漏洩する液体を保持し、屋外への流出を防ぎます。 丈夫で、扱いやすい高さのドラム缶用パレットです。 滑り止め防止の格子は取り外しが可能です。 ドラム缶を乗せたままフォークリフトで移動することができます。
用途ドラム缶や薬品等の液体取り扱い時や移動時の漏洩対策に材質サンプ:低密度ポリエチレン、格子板(パレット上面):ポリエチレントラスコ品番250-1884質量(kg)36.3高さ(mm)222タイプドラム缶2缶用奥行(mm)1016間口(mm)1676危険物の類別非危険物差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)178×114差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)178×114
オイルチェンジャー オカツネオイルチェンジャーオカツネ
199,800税込219,780
1台
61日以内出荷
上抜き・下抜き・排出と1台で3役!! 簡単操作!!どなたでも作業ができます!! オイルの量・汚れが一見で分かります!! たっぷり入る廃油タンク!! パイプとホース接続がカプラー式!! 電動モーターにより安定した吸引力!! 抜群の耐久力!!
仕様吸込パイプ(カプラ付):Φ6ピアノ線入りフッ素樹脂パイプ680L、Φ6ピアノ線入りフッ素樹脂パイプ1000L、吸込ホース(カプラ付):1/2B×2200mm質量(kg)48(空油時)切換方式吸排:正逆スイッチタンク容量(L)下部:55、中間:6モーターAC100V/4P/250W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:682×529×1054ポンプ特殊ギヤポンプ危険物の類別非危険物
オイルチェンジャー オカツネオイルチェンジャーオカツネ
179,800税込197,780
1台
31日以内出荷
オイルの点検交換、エンジンケースの洗浄。 スイッチひとつで廃油の移し換えが出来るのは、オカツネ独自の特徴です。
仕様バキューム値:720mmHg以上、吸込パイプ:Φ6Cuパイプ、Φ6フッ素樹脂パイプ、Φ6ピアノ線入りフッ素樹脂パイプ、耐油ホース:1/2B×2200質量(kg)48(空油時)切換方式吸排:正逆スイッチ容量(L)円筒ガラス:8モーターAC100V/4P/0.25kW寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:480×505×1190ポンプ特殊ギヤポンプ吸込量(L/min)4(油温、吸込パイプ径により異なる)危険物の類別非危険物排出量(L/min)7(吸込パイプは必ず外すこと)
[EA991CR-8用] ブレーキチューブ(ラバーフィッシング付) エスコ[EA991CR-8用] ブレーキチューブ(ラバーフィッシング付)エスコ
2,300税込2,530
1本
翌日出荷
アズワン品番64-7988-87危険物の類別非危険物
[EA990XD-5用] Φ34x1390mm 交換用ホース エスコ[EA990XD-5用] Φ34x1390mm 交換用ホースエスコ
6,630税込7,293
1本
翌日出荷
アズワン品番64-7988-57危険物の類別非危険物
5.0ml 注入型計量容器 エスコ5.0ml 注入型計量容器エスコ
70税込77
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7988-50危険物の類別非危険物
2.5ml 注入型計量容器 エスコ2.5ml 注入型計量容器エスコ
65税込72
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7988-49危険物の類別非危険物
[EA992DB-15用]替キャスター エスコ[EA992DB-15用]替キャスターエスコ
2,100税込2,310
1個
翌日出荷
アズワン品番64-2299-08危険物の類別非危険物
20L オイルリフトドレン エスコ20L オイルリフトドレンエスコ
48,300税込53,130
1個
翌日出荷
危険物の類別非危険物
ドラム缶用オイルポンプ(手押し式) エスコドラム缶用オイルポンプ(手押し式)エスコ(1件のレビュー)
13,600税込14,960
1個
翌日出荷
滑り止め効果のある握りやすい耐油性グリップ
アズワン品番64-2298-04危険物の類別非危険物
[EA604FE-70用] 圧送ホース エスコ[EA604FE-70用] 圧送ホースエスコ
4,520税込4,972
1本
翌日出荷
全長(mm)3500質量(g)100ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8アズワン品番64-2235-95危険物の類別非危険物
[EA604FE-73,-74,80用] クランプ エスコ[EA604FE-73,-74,80用] クランプエスコ
5,820税込6,402
1個
翌日出荷
アズワン品番64-2235-94危険物の類別非危険物
[EA604FE-73,74用] クランプ エスコ[EA604FE-73,74用] クランプエスコ
4,710税込5,181
1個
翌日出荷
アズワン品番64-2235-93危険物の類別非危険物
[EA604FE-70用] アタッチメント(H1) エスコ[EA604FE-70用] アタッチメント(H1)エスコ
6,330税込6,963
1個
翌日出荷
適合径(Φmm)75アズワン品番64-2235-92危険物の類別非危険物
[EA604FE-70用] アタッチメント(G3) エスコ[EA604FE-70用] アタッチメント(G3)エスコ
16,200税込17,820
1個
翌日出荷
適合径(Φmm)54アズワン品番64-2235-91危険物の類別非危険物
[EA604FE-70用] アタッチメント(G2) エスコ[EA604FE-70用] アタッチメント(G2)エスコ
13,900税込15,290
1個
翌日出荷
適合径(Φmm)56アズワン品番64-2235-90危険物の類別非危険物
[EA604FE-70用] アタッチメント(F2) エスコ[EA604FE-70用] アタッチメント(F2)エスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
適合径(Φmm)60アズワン品番64-2235-88危険物の類別非危険物
[EA604FE-70用] アタッチメント(F1) エスコ[EA604FE-70用] アタッチメント(F1)エスコ
9,150税込10,065
1個
翌日出荷
適合径(Φmm)36アズワン品番64-2235-87危険物の類別非危険物
[EA604FE-70用] アタッチメント(B2) エスコ[EA604FE-70用] アタッチメント(B2)エスコ
9,740税込10,714
1個
翌日出荷
適合径(Φmm)61~76アズワン品番64-2235-86危険物の類別非危険物
[EA604FE-70用] アタッチメント(B1) エスコ[EA604FE-70用] アタッチメント(B1)エスコ
9,490税込10,439
1個
翌日出荷
適合径(Φmm)46~60アズワン品番64-2235-85危険物の類別非危険物
[EA604FE-70用] アタッチメント(A2) エスコ[EA604FE-70用] アタッチメント(A2)エスコ
9,740税込10,714
1個
翌日出荷
適合径(Φmm)32~45アズワン品番64-2235-84危険物の類別非危険物
[EA604FE-70用] アタッチメント(A1) エスコ[EA604FE-70用] アタッチメント(A1)エスコ
8,480税込9,328
1個
翌日出荷
適合径(Φmm)18~31アズワン品番64-2235-83危険物の類別非危険物
エアー式ブレーキブリーダーキット エスコエアー式ブレーキブリーダーキットエスコ
113,300税込124,630
1台
翌日出荷
ABS車対応。 1人で素早く作業完了。 ブレーキ液の連続圧送で作業時間を短縮。 低価格で高性能かつシンプルなコンパクト設計。 操作の容易なエア駆動式圧送タイプ。 タンク内のエア抜きはボタンを押すだけで完了します。 ワンタッチ取付けが可能な、押し当て式プレートゴムを採用。(Φ18~31mmアタッチメント)。 内圧式拡張ゴムにより優れた密着度(Φ32~45mm・Φ46~60mm・Φ61~76mm。 専用アタッチメントによりワンタッチ取付けが可能。(EA604FE-75~80)。 本体の保管に便利な防塵カバー付き。 息継ぎ無しの連続圧送。
用途ブレーキ液交換、エア抜き作業時のブレーキ液供給に仕様使用エアー圧力:0.15~0.25MPaセット内容ブレーキブリーダー、圧送ホース、Φ18~31mmアタッチメント(EA604FE-71)、Φ32~45mmアタッチメント(EA604FE-72)、Φ46~60mmアタッチメント(EA604FE-73)、Φ61~76mmアタッチメント(EA604FE-74)、クロー式クランプ(EA604FE-81)、チェーン式クランプ(EA604FE-82)、防塵カバー、アタッチメント用ケース寸法(mm)320×205×210(H)質量(kg)8.5容量(L)2ホース内径(Φmm)5吸入口サイズR1/4"ホース外径(Φmm)8アズワン品番64-2235-82危険物の類別非危険物
オイル機器